無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)150
種類専用ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
安心の日本製。自動車用のバルブツールで搭載用にも最適。
トラスコ品番803-6881
質量(g)33
軸長(mm)150
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
全長L(mm)150
トラスコ品番369-4488
質量(g)100
差込角(mm)6.35
寸法A(mm)58
寸法S(mm)6.35
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。
極めて精密な作業用。
柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。
セルロースアセテート樹脂使用。
仕様全身焼入
軸径(Φmm)3
グリップ径(Φmm)14
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットあり
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー
表面処理ニッケルメッキ
材質(軸)特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(210mm)PVC/S45C、(15mm)銅C3604
全長(mm)210、15
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
寸法L(mm)25.4
六角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

虫回し コア保持機能付
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)14
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)
差込角(mm)6.35、9.5
入数35pcs
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!
用途BNCコネクタ用
全長(mm)295
質量(g)88
軸長(mm)約200
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軸径(Φmm)8
全長(mm)150
種類ハンドル
寸法L(mm)150
商品構成単品
クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
セット商品数46
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)
質量(kg)2
ケース寸法(mm)242×160×50
1セット(46点組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)。凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード。クロムめっき、研磨仕上げ
材質(グリップ)プラスチックス
仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.4 x 2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:40mm●全体長さ:110mm
軸径(Φmm)2.0
全長(mm)110
質量(g)13.0
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)16
材質(軸)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥860
税込¥946
7日以内出荷
ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)
材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け緩め作業用。
トラスコ品番363-0207
全長(mm)200
差込角(mm)9.5
軸長(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!!
ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!!
ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6
グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。
指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)。凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード。クロムめっき、研磨仕上げ
材質(グリップ)プラスチックス
仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.5 x 3mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:145mm
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)145
質量(g)17.0
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)17
材質(軸)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥710
税込¥781
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 46PCS
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
セット商品数40
セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)、メタルケース
材質クロームバナジウム、クロームメッキ
質量(kg)2.44
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145
1セット(40点組)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用ねじ切りに。
材質高速度工具鋼(HSS)
先端中
精度4H
シャンク径(mm)6.35
精度表記4H
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。高速回転用の回転キャップ付きクラフトフォームマイクロドライバー。特に大きな締め付けおよび緩めのモーメントを伝達するためのTハンドルドライバー。トルクス凹ねじの保持機能。
セット内容トルクスドライバー 028048・028049・028050・028051・028052・028053(TX8・9・10・15・20・25)、電子用トルクスドライバー 118180・118181・118182・118183(TX4・5・6・7)、Tハンドルドライバー 023373・023375・023378・023379(TX20・25・30・40)、ウレタン収納ケース 137312(W344×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。アダプター付きなので効率的な作業ができます。タングレスインサートねじを挿入できるキットです。
セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)
材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼
タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。
用途タングレスインサートねじの挿入に。
シャンク径(Φmm)6.35
ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 2 x 0.4 mm。刃の長さ = 40 mm。全体長さ = 110 mm。ブレード仕上げ = クロム、研磨。ISORYLドライバ(精密加工のブレード付き). ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用) 凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード クロムめっき、研磨仕上げ
商品構成単品
1個
¥860
税込¥946
5日以内出荷
ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 3 x 0.5 mm。刃の長さ = 75 mm。全体長さ = 145 mm。ブレード仕上げ = クロム。ISORYLドライバ(精密加工のブレード付き). ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用) 凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード クロムめっき、研磨仕上げ
先端形状マイナス
商品構成単品
1個
¥710
税込¥781
5日以内出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
用途インサートねじの挿入に。
材質工具鋼
シャンク径(mm)6.35
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用下穴に。
材質高速度工具鋼(HSS)
シャンク径(mm)6.35
取替方法)グリップ親指側の穴をドライバーなどで押し込みソフトグリップを取り外します。新しいソフトグリップの凸部とグリップ根元の凹部を合わせて差込み押し下げます
凹型トルクスプラスとソケットヘッドネジ用の組み合わせプロファイルを備えた高品質Weraフラッグドライバー。小ネジにも高トルクがかけられます。刃先交換式インサートの交換に適しています。BlackLaser 表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。優れたグリップを実現する複数のコンポーネント。
サイズトルクスプラス部サイズ(IP):15
軸長(mm)47
六角(mm)3.5
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
凹型トルクスねじとソケットヘッドねじ用の組み合わせプロファイルを備えた高品質Weraフラッグドライバー。小ネジにも高トルクがかけられます。刃先交換式インサートの交換に適しています。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。特に優れたグリップを実現する複数のコンポーネント。
先端サイズ(TX)15
軸長(mm)47
六角(mm)4
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス。ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)。蝶番位置:右側。ヨコビス止め方式。ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
仕様プッシュプル式
材質本体・扉:スチール(t1.6)
幅(mm)枠見付:12.5
色メラミン焼付け塗装(ホワイト)
壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス。ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)。蝶番位置:右側。ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
色メラミン焼付け塗装(ホワイト)
材質本体・扉:スチール(t1.6)
仕様プッシュプル式
開口寸法(mm)W267×H610
幅(mm)枠見付:4.5
壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス。ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)。蝶番位置:右側。ヨコビス止め方式。ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
仕様角穴式
材質本体:スチール(t1.6)/扉:スチール(t2.3)
色メラミン焼付け塗装(ホワイト)
開口寸法(mm)W258×H690
関連キーワード
1
2
次へ