材質ステンレス(SUS410)
商品タイプバット
こんなお得な商品も!
深型角バット 18-8
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質SUS430
吸着力(N)14.7
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。
ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。
工具類の仮置き、保管にも便利です。
用途部品・工具の管理、部品洗浄。
材質SUS304
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
HACCP対応 お手入れ簡単で衛生的な角バット!。バットの渕がカーリング(渕巻)になっていないため、 隙間に汚れが入る心配が無く、簡単に汚れを拭きとりが できるので衛生的です。
材質ステンレス
商品タイプバット
注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプバット
幅広い用途にお使いいただける、さびにくいステンレス(SUS304)のバットです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
その他「○枚取」は、ステンレスの規格サイズの1枚の板から何枚とれるかの表記です。大きさの目安になります。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質PP(ポリプロピレン)
耐久性に優れた18-8 ステンレス製の深型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプバット
タイヤレバーやT型レンチなど長くかさばる工具も並べて収めることができるため、取り出しやすく便利です。ステンレス製のため、耐水耐溶剤性が高く、パーツ洗浄として使えます。縦:430mm×横:320mm×深さ:50mm。18-8ステンレス製
材質ステンレス
寸法(縦×横×深さ)(mm)430×320×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
名入れなし
コンテナ種類ベタ目
強力マグネットでピタッと張り付く!
よく使う工具や部品の分類整理に!
材質ABS
ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
用途食品などの保存に
商品タイプバット
材質SUS430(18-0)
ボルトやネジ類の整理するために、3つの異なるパターンがあり、サイズ別で対応できます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。キャッチオールエリアがあり、余分なナット、ボルト、ネジ、レンチなどを安全に収納できます。側壁の高さは35mmあり、ボルトや工具が転がりにくく、部品の落下を効果的に防止します。オーバーサイズで強化された2つのハンドルを搭載しており、大きな荷物も簡単に持ち運べます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に
材質特殊高強度シリコン
質量(kg)1.36以下 (3ポンド未満)
高さ(mm)側壁:35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×304.8×38.1
適合サイズM4~M24 (5/32"~1")
耐熱温度(℃)最大260
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)
表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)
表示形式デジタル
使用環境湿度(%)85RH(結露しないこと)
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。
仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)
付属品取扱説明書、ACアダプタ
電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)
外形寸法D(mm)339.5
外形寸法W(mm)315
サンプル数(個)5、10、25、50または100
外形寸法H(mm)130
質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10
動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
。1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:10kg●最小目盛:0.005kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-80
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:2000g●最小目盛:1g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-78
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:20kg●最小目盛:0.01kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-81
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:1000g●最小目盛:0.5g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-77
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-79
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
長さが3段階で調整できます。
長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。
セパレート式でコンパクトに収納できます。
トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。
雪かきや軽い土や砂利の運搬に。
組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。
分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。
材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステル
色ブルー
材質(ハンドル)プラスチック(PP)
組立寸法(mm)W210×D545~835×H75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5
本体質量(g)580
種別スコップ
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
切れ味のよいギザ加工で滑りにくくカットしやすい「。
お皿が傷つきにくい刃先ガード付き。
分解できて洗いやすい。
持ち運びに便利なケース付き。
材質ポリスチレン,ポリプロピレン
幅(mm)72
全長(mm)124
色オレンジ
高さ(mm)10
質量(g)44 / (ケース)34
ケース寸法(mm)133×85×17
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献。コンパクト計量部 80mm幅。校正用分銅。計量センサーシステムSHS(R)搭載。RS-232Cインタフェース。データ直送ソフト WinCT。LAN対応。防塵・防滴 計量部 IP54。コンパレータ表示。g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード。3段コンパレータ接点出力。0.1mg/1mgの高分解能。生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
置き場所に困らない「省スペース・たて型」
分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」
食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」
和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」
清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」
洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK
お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分
色グレー
消費電力(W)290
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)4.1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40.5×33.5×50.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
皿や天板を組み合わせることにより、多層ステージが展開できるスタンドです。
分解可能ですのでコンパクトに収納できます。
材質(本体)PC
色半透明
均等耐荷重(kg)10
関連部品DCA176TP,DCA177TP
お好みのチップをセットして着火したら数分でOK。コンパクト設計&乾電池式だからアウトドアのお供に、食卓でささっと、いつでもどこでも使用出来、いつものおつまみやお酒をワンランクアップでお楽しみいただけます。香りの強く人気のある「さくら」、どんな食材と馴染みのよい「ヒッコリー」、渋みの少ない「りんご」、洋酒の甘い香りたつ「ウィスキーオーク」などお好みの香りを探すのも楽しい。パーツごとに分解でき、しかも工具不要。本体についた汚れも掃除しやすい。カバーやチップ皿、内部パーツは水洗いでき清潔です。
材質アルミ、ABS(本体)、シリコンゴム(チューブ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×115
質量(g)260
電源(V)DC3(単3乾電池×2)
付属品ホース、取扱説明書
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
魚・肉・野菜など、両面焼きですばやく調理できるマルチロースター。。ワイド設計。焼き網サイズ:20.8×31.8cm。サンマが4尾同時に焼けます。。お手入れ簡単。分解洗浄可能。ふた、水皿、焼き網、反射板、フィルターカバー、セラミックフィルター丸洗い可能。※本体、ヒーターは丸洗いできません。。セラミックフィルター採用。臭い・煙をやわらげます。。タイマー。最長30分まで設定可能。ダイヤルを回すだけの簡単操作。。高さ調節2段階。焼くものに合わせて2段階で高さ調節可能。焼き網の裏表で高さ調節可能(約15mm)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。
水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。
いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190
規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
カブト虫・クワガタ虫の幼虫、成虫の飼育ができる便利なセットです。
仕様●材質:プラケース(PP・PS)、マット(広葉樹)、エサ入れ(PP)、消臭バイオウォーター(砂糖・塩化マグネシウム・塩化カリウム・クロレラ・香料・トレハロース・着色料・酸化防止剤)、虫よけシート一番(イミダゾール化合物、無機系消臭剤、無機系分解剤)、昆虫ゼリーサムライフラット(砂糖・トレハロース・カラギーナン・酸味料・香料・カラメル・赤色2号)●商品サイズ:W305×D198×H207mm●セット内容:中ケース、昆虫マット、ゼリー、エサ皿、昆虫ウォーター、虫よけシート、バックスクリーン
アズワン品番68-1414-30
1セット
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ