経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
シリーズつるぎ
硬度R
粒度46
主要切断材料一般鋼
直径(Φmm)100
外径(Φmm)100
外径D(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ
トラスコ品番123-1987
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
一方は曲面、もう一方は平面の両面仕様になっているので対象物によって使い分けができ便利です。
全長(mm)270
ダイヤ寸法(mm)150
材質(本体)刃物鋼、ダイヤモンド粒子
材質(柄部)ABS
手裏剣を飛ばしてじょうずにニャンジャを動かそう!
セット内容本体×1
材質EVA、紙
人数1~2人用
寸法(cm)15×20
包装形態PP袋
1個
¥273
税込¥300
3日以内出荷
家康に献上されたと伝わる江戸幕府の名刀を再現
「正宗十哲」に数えられる筑前国の刀工「左文字」が打った唯一現存する在銘の刀。板部岡江雪斎が自身の愛刀を家康に献上したといわれます。
天高く昇っていく龍を精緻に彫り込んだ「龍図の鍔」が見事。
刃紋の美しさが映える白い雪のような鞘を纏わせ、品位を高めたリアルな刀剣に仕上げました
「のたれ」刃紋までリアルに再現。
刃紋は刀工「正宗」の高弟「政宗十哲」に数えられる左文字の湾れ(のたれ)を表現。
専用刀袋付き
鑑賞用[付属品]専用刀袋
柄長さ(mm)250
全長(cm)105
刃渡り(cm)71
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青鋼
付属品合皮サック
形状諸刃
仕上黒打
従来の軍手より厚めの3本編、丈夫な720g目付けです。
用途一般作業。
トラスコ品番335-1751
厚さ(mm)2.4
機能厚手・丈夫
糸本数(本)3
1組(12双)
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!
切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm
モノタロウ
¥799
税込¥879
抜群のコストパフォーマンス!
従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒A
仕様両面補強
シリーズつるぎ
硬度S
品種A36S BF2
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
主要切断材料金属、ステンレス
耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
材質ステンレス鋼
種別和菓子ナイフ
全長(mm)120
食器の種類和食器
1本
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ボードソー
モノタロウ
¥799
税込¥879
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃長(mm)120
全長(mm)270
ピッチ(mm)12山/30.3mm
トラスコ品番253-5637
材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂
質量(g)40
硬度HV520~540
山数12山/30.3(1寸)
寸法A(mm)130
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)270
寸法C(mm)52
板厚(mm)1
切り幅(mm)120
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適
材質ワイヤー
幅(mm)230
高さ(mm)31
奥行(mm)41
形状剣型
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)
板厚(mm)1.1
寸法(mm)175×全長690
質量(g)180
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃わたり(mm)120
全長(mm)270
トラスコ品番365-3544
材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂
質量(g)45
硬度HV520~540
山数12/30.3mm(1寸)
寸法A(mm)130
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)270
寸法C(mm)52
刃厚(mm)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
徳川家康の愛刀をモチーフとしており、鞘には、三つ葉葵があしらわれております。刃物の町岐阜県関市の刃物職人が1本1本丁寧に刃付けを行っており、封筒なども気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。
用途手紙などの封書の開封時に
全長(mm)210
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S
厚さ(mm)1.8
質量(g)35
全幅(mm)23
ハンドル色紫
アズワン品番64-3975-56
全厚(mm)18
モデル徳川家康モデル
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
材質ポリプロピレン
寸法(mm)175×全長445
質量(g)140
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
材質(コテ板)グラスファイバー、(柄)木
形状剣210
寸法(mm)65×210×61
質量(g)97
板厚(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
精密4面フル研磨・斜め埋込強力型刃・二段刃
用途一般草刈・畦刈・笹刈・下刈
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃わたり(mm)100
全長(mm)240
トラスコ品番365-3536
材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂
質量(g)42
硬度HV520~580
山数12/30.3mm(1寸)
寸法A(mm)100
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)240
寸法C(mm)52
刃厚(mm)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)175×全長690
質量(g)180
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000
タイプ補助ロープ
フック口開き(mm)(構造物側)60
ロープ仕様伸縮式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ