電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。
材質ステンレス
電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
電源:単相100V/10Wコードの長さ:約1.8mm刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。庖丁の衛生管理に殺菌効果抜群!。優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力 のある波長を効率よく使い、庖丁を殺菌するこ とができます。手軽に使用可能。コードをコンセントに差し込む だけです。電気消費量もわずかです。
間口W×奥行D×高さH(mm)430×120×410
材質18-8ステンレス
TKG品番9-0389-0201
TKG品番(2017)6-0351-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572
材質SUS304
TKG品番9-0389-0601
TKG品番(2017)6-0351-0701
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
用途包丁や小物類を衛生的に保管します。
寸法(mm)462×139×624
質量(kg)9.2
材質(本体)SUS304
収納本数(本)8+7(小刀)
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
用途包丁や小物類を衛生的に保管します。
寸法(mm)310×139×624
質量(kg)7.6
材質(本体)SUS304
収納本数(本)4+3(小刀)
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
タイマーメモリによる自動運転で乾燥・殺菌をオートで行うことができます。
材質ステンレス
電源コード(m)2.5
電源(AC V)100
点灯方式グロースターター
殺菌は紫外線だけで行うので安全。大腸菌、コレラ菌、雑菌等を殺菌
電源(V)単相100・13W
機能乾燥機能なし
電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付
間口W×奥行D×高さH(mm)572×140×605
材質SUS304
TKG品番9-0389-0801
TKG品番(2017)6-0351-0901
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
光触媒と強力殺菌ランプのW効果で使用後の包丁とまな板を衛生的に保管します。
寸法(mm)包丁最大:柄155、刃290、まな板最大:655×365×43
収納量包丁20本、まな板6枚
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可。ウロコ取り、骨抜き、目打ち等も収納できる小物差し付。殺菌灯・グロー球も簡単に交換できます。
電源(V)単相100
ランプGL-10
80℃、5分以上の消毒運転と十分な乾燥運転をしっかり確実におこなうことで庫内の食器や調理器具を常に清潔に保ちます。
包丁・マナ板を確実に消毒して乾燥させた後は、扉付きの衛生的な収納棚としてそのまま保管可能。
電源(単相/V)100
容量(kVA)1.4(14A)
消費電力(W)1300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×550×1600
質量(kg)80
収納数包丁20本 マナ板5枚収納
1台
¥499,800
税込¥549,780
6日以内出荷
質量(kg)35
RoHS指令(10物質対応)対応
れからの衛生管理の決定版!エコクリーン TKG-PRO(プロ)業務用抗菌カラー庖丁材質:刀 身・モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル・18-8ステンレス抗菌焼付塗装多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に 最適です。刀部と柄を溶接一体化してありますので、プラスチック柄の 庖丁のように、刀部と柄の連結部の隙間に汚水等がしみ込む 恐れがなく、たいへん衛生的です。ハンドル部は、18-8ステンレス製の一体成型で殺菌・ 雑菌の住み家を作りません。なお、抗菌剤配合特殊塗料を 焼付塗装してありますので、たいへん衛生的です。エコクリーン
刃長(cm)17.5
材質モリブデンバナジウム鋼
全長(mm)316
質量(g)170
背厚(mm)2
二次汚染の原因となりやすい包丁やマナ板を温風乾燥とUV殺菌をおこなうことで交差汚染リスクを低減します。
UVランプによるUV照射で、包丁とマナ板を殺菌します。
耐熱性の低い樹脂を使用した包丁の柄やマナ板にも使用できます。
電源(単相/V)100
乾燥機能なし電気単相100V13W(10W×1):SC-10SC-15SC-2039W(10W×3):SC-20557W(15W×3):SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010リード線2m・プラグ付:2P-12ASC-10SC-15SC-20SC-205SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010※乾燥機能付
刃渡33cmまでの庖丁が7本まで収納できます。
外寸(mm)450×160×H580
仕様引掛用穴付
タイプ7本用
長さ(m)コード:約3
電源(V)単相100・10W
殺菌灯GL-10
EBM品番6393200
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
殺菌灯交換お知らせ機能搭載
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×450×1600
電源(V)1Φ 100
収納寸法(mm)包丁:8本(柄150・刃270)、マナ板:4枚(845×320×35)
業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
用途包丁や小物類を衛生的に保管します。
寸法(mm)538×139×624
質量(kg)10.7
材質(本体)SUS304
収納本数(本)10+9(小刀)
1台
¥99,000
税込¥108,900
4日以内出荷
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A
電源(V)単相100・57W(19W×3)
機能乾燥機能:無
紫外線の中で強い殺菌力のある波長を効率よく使い、優れた殺菌力を発揮します。但し、殺菌力を過信する事はおやめ下さい。
衛生管理の手助けをする器具です。本体及び包丁受けの部分はいつも清潔にしてください。
プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れるだけで手軽に使用でき10Wですので電気代もわずかです。
厚手のステンレス板(0.8mm)を使用しているので耐久性は抜群です。また殺菌ランプ・グロー球も取り替えられます。
電気部分がカンタンに取り外せるので本体部分の水洗いが楽に出来ます。包丁受けの部分も取り外して洗えます。刃渡り36cmの包丁まで収納できます。
材質18-8ステンレス
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×340×440
1個
¥42,980
税込¥47,278
13日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
O-157対策、保育園、総合病院、老人ホーム等の給食室の必需品!!
付属品しゃもじバケット×1
電源(V)単相100
丸洗いOK!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:460×130×H595mm●重量:10kg●庖丁寸法:最大刃渡り36cm●殺菌方式:紫外線殺菌灯式(GL-10)●電源:単相100V●消費電力:13W●コード番号:AC3566
アズワン品番67-2429-06
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A
電源(V)単相100・500W
機能乾燥機能:有
刃渡り32cmまでの庖丁が収納できます。
付属品壁掛取付金具
電源(V)単相100
間口W×奥行D×高さH(mm)460×135×510
消費電力(W)10
コード長さ(m)1.7
ランプGL-10
TKG品番9-0389-0701
TKG品番(2017)6-0351-0801
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 (ノバロン銀系無機抗菌剤配合) 耐熱温度:115℃特長。
ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。
現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい、 耐久性抜群のハンドル。
ハンドルカラーを6色用意。
食材別に使用でき衛生管理が できます。
熱湯殺菌(100℃、20分)にも対応。
インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
抗菌
全長(mm)305
質量(g)135
刃渡り(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
プロの庖丁を、錆と細菌からガッチリガード!!使用方法と交換は―。庖丁差しの容量に応じて、錆止め剤を規定通りに入れるだけ。水の汚れ状態によって、3日~1週間に1回の交換でOK!! (休業日の前日、または翌日と決めてお取換くだされば 効果的です。) より安全のためには、毎日の交換をおすすめします。抗菌
材質粉末錆止め剤
タイプPE容器入
容量(g)500
TKG品番9-0388-1001
TKG品番(2017)6-0350-0801
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プロの庖丁を、錆と細菌からガッチリガード!!使用方法と交換は―。庖丁差しの容量に応じて、錆止め剤を規定通りに入れるだけ。水の汚れ状態によって、3日~1週間に1回の交換でOK!! (休業日の前日、または翌日と決めてお取換くだされば 効果的です。) より安全のためには、毎日の交換をおすすめします。抗菌
タイプスタンドチャック袋入
容量(g)550
TKG品番9-0388-1002
TKG品番(2017)6-0350-0802
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別指定医薬部外品
保存方法室温
用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
耐熱温度(℃)115
材質(刃)モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
関連キーワード
1
2
次へ