用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。
ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。
全長(mm)160
軸径(Φmm)3.5
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP/TPR
用途角を整える、ミシンがけの時生地を送る、糸をほどく・・・など細かい作業に使います。
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

フックピック セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
細かな部品・ねじの微調整に。
ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。
位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。
サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に
全長(mm)約155
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)3
質量(g)100
材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)
材質(グリップ)PP/TPR
柄長さ(mm)約78
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックツール
モノタロウ
¥219
税込¥241
狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。
用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。
形状ライトA型
色グリップ:緑
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース
全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150
先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックツール
モノタロウ
¥219
税込¥241
サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。手の入りにくい場所での作業に便利です。
用途細かな部品、ねじ等の脱着調整。
材質(軸)ステンレス420H
材質(柄部)PP+TPR樹脂
H-740の単品になります
質量(g)15
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
全長(mm)170
材質鋼・カエデ
質量(g)16
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番389-3171
軸径(Φmm)5.5
全長(mm)225
質量(g)86
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。
自動車内装部品の取り外しに。
軸径(Φmm)3
全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類
材質(軸)CR-V
柄長さ(mm)80
硬度HRC48
材質(クリップ)PP+TPR
1セット(4本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
トラスコ品番468-7167
全長(mm)約180
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。
材質ナイロン+繊維
色ブラック
質量(g)104(セット)
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番829-0363
セット内容ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット
質量(g)87
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
先端形状が薄く、狭い隙間にも挿入可能です。
両端で角度が異なるため、1本で使い分けて使用が可能です。
トラスコ品番759-5646
質量(g)26
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し
セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1
幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)
全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。
錆びにくいステンレス針なので長持ちします。
持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に
材質(柄部)アルミ
材質(針)ステンレス
穴あけ・糸ほどきに最適です。
紙・ビニールへの穴あけに使えます。
ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。
用途穴開けに
高さ(mm)180
幅(mm)18
質量(g)20
奥行(mm)18
太さ(Φmm)1.1
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード