楕円半球型のブチルゴムです
防振・防音
接着テープが入っています
形状楕円半球型
寸法(Φ×mm)30×12
1セット(4枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
接着テープ付の半球型ゴム足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。
用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適!
材質ノーソレックスゴム
直径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
はずまないゴムで防振・防音に優れた効果があります
防振・防音
両面テープ入りです
材質ブチルゴム
仕様楕円半球型
寸法(mm)12
直径(Φmm)30
1セット(4個)
¥539
税込¥593
欠品中
。他のゴムの約10倍の制振性の非反発ゴムを採用したインシュレータ。天然ゴムや他のゴムと比べて振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動をすばやく吸収します。高性能な非反発ゴムを採用することで、床面から伝わってくる外部振動をカットし、システムを安定に保ちます。落としても跳ね返らない非反発ゴム。
仕様●サイズ:Φ30mmの半球●入数:4個●材質:ノーソレックス・ゴム(非反発ゴム)●粘着シール付き●耐荷重:4個で15kg
アズワン品番65-3658-82
1個(4個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
こんなお得な商品も!

当り止めゴム 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
色黒
硬度HS95
材質ウレタン
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質PT370
種別SCH80
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
こんなお得な商品も!

ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質SUS304
仕上ヘアーライン
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。
共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。
衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。
小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式めねじ・プレート
材質(プレート)アルミ
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質合成ゴム
色黒
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
寸法h(mm)-
入数10/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥900
税込¥990
4日以内出荷
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バネを内蔵しているため、突いた時の衝撃を吸収し、手首への負担を軽減します。硬い路面や坂道などを長時間歩く方にお勧めです。汗をかいても蒸れにくい通気性の良いストラップです。グリップは力を入れず自然に握っても、手にフィットし、滑りにくく、長時間使用しても疲れにくい設計です。ポールの左右が分かる、左右色違いのグリップです。ポールの先端についている先ゴムは、半球形状で360度どの角度からでもしっかりと接地できます。対応身長の目安とメモリを1cm刻みで製品に表記しています。無段階で固定でき、ご使用時に簡単に長さ調節してお使い頂けます。あると便利な石突を標準装備。先ゴムを外すだけで使用が可能です。滑りやすい砂利道など、歩行場所にあわせてお使いください。
仕様【先ゴム】PP-MW
質量(g/本)約254
寸法(cm)85~115
適応身長(cm)135~183
材質(シャフト)アルミ合金Φ16+Φ14
先端径(Φmm)8
調節方式回転固定式
指先にフィットする優しい形状のひも付き洗濯ピンチです。物干し竿に固定して洗濯物を干すことができます。つまみ部分が大きいので、持ちやすく指先に力が入りやすくなっています。洗濯物がすべりにくいように先端に半球状の突起が付いています。帽子や手袋など小物のクローゼット収納に、ゴム手袋や布巾、お菓子の袋止めなどキッチンでも使えます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)6.5
幅(cm)3.6
高さ(cm)11
奥行き(cm)2
1セット(8個)
¥339
税込¥373
4日以内出荷
関連キーワード