20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水研ぎ式でプロの切れ味。卓上で使える小型刃物研ぎ器。和包丁、洋包丁、かんな刃、はさみ、ステンレス包丁等の刃研ぎに最適。刃物ガイド付きで刃研ぎ角度が調整可能。お手持ちのタッパーなどで排水を受けてください。
用途包丁研ぎ器、水研ぎ器、刃物研ぎ器として。さび取り、包丁、はさみ、刃物、とぎ器。 セット内容YCS-125N用砥石×1 質量(g)約600 直径(Φcm)12.5 厚さ(cm)2
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m])1450/1720 コード長さ(m)1.8 仕様二重絶縁 周波数(Hz)単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125 質量(kg)約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 砥石寸法(Φmm)外径135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ18 付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 絶縁方式2重絶縁 定格時間(分)30 砥石内径(mm)45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470 電源(V)100 消費電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.85 付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

水研ぎ式でプロの切れ味。卓上で使える小型刃物研ぎ器。和包丁、洋包丁、かんな刃、はさみ、ステンレス包丁等の刃研ぎに最適。刃物ガイド付きで刃研ぎ角度が調整可能。お手持ちのタッパーなどで排水を受けてください。
用途包丁研ぎ器、水研ぎ器、刃物研ぎ器として。さび取り、包丁、はさみ、刃物、とぎ器。 付属品鉄板付砥石、給水ホッパー(水量調整ツマミ付)、刃ガイド固定ネジ×2、砥石プレスプレス、排水チューブ、スパナ、飛散防止スポンジ、刃ガイド、取扱説明書 質量(kg)約3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280/350 電源コード(m)2.2 寸法(cm)17×22×21 定格時間(分)30
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470 電源(V)単相100 電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 幅(mm)270 付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

新興ホームスカッター用砥石。
厚さ(mm)20 対応機種新興STD-180E
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品 適合機種新興STD‐135F 厚さ(mm)18 内径(Φmm)45 外径(Φmm)135
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600) 質量(g)260 電源アルカリ単3電池4本(別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×98×73
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。 粒度6000 寸法(mm)210×73×22 材質特殊砥材
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。 タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源AC100V 50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速)) 寸法(mm)150×160×140 質量(kg)2(コード含む) モーター単相交流(カーボンブラシ不要) 連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください) コード2芯 2m 使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate) 定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速)) 定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様電池式 寸法(mm)38×202×57 質量(g)135 電源アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。 定格電圧(V)100 電流(A)1.7/1.6 定格消費電力(W)170/160 コード長さ(m)1.8 使用時間(分)30 粒度WA1000 仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420 質量(kg)約10
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm)105 質量(g)45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

RC-120 卓上型研磨切断機 アズワン 動画あり
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000 コード長さ(m)2(3Pタイプ) 付属品砥石2枚 ヒューズ2A 寸法(mm)240×190×160 仕様本体 質量(kg)4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。 これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用 材質(ガイドスロット)ポリアミド 幅(mm)158 高さ(mm)57 材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド 質量(g)65 タイプ両刀 奥行(mm)58 使用砥石ファインセラミックス アズワン品番65-1225-47
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)FG-18用砥石
用途研磨機用 外径(Φmm)180 内径(Φmm)70 厚さ(mm)20 適合機種FG-18
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)