中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。
重量物などの廃棄にご使用ください。
用途ごみ処理、保管など
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
タイプツルツルタイプ
中身がよく見える透明タイプです。
厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。
部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理
材質ポリエチレン(PE)
容量(L)-
*クーラーボックスの内袋に最適 *魚など臭い防止、汚れ防止 *魚のヒレ、トゲ、背びれなどの破れ防止 *クーラーボックスの清掃の手間低減、手入れ簡単 *厚みがありますので破れにくいです *釣り用クーラーボックスに最適 *厚み0.15mmと厚手なので氷直になりにくいです
用途大きなお魚がすっぽり入る!大魚用(サバ、カツオ、ヒラメ、ブリ、太刀魚など)
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.15
入数(枚)3
縦(mm)360
横(mm)1000
関連資料(1.48MB)
1袋(3枚×1袋)
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
*クーラーボックスの内袋に最適 *魚、野菜など臭い防止、汚れ防止 *魚のヒレ、トゲ、背びれなどの破れ防止 *クーラーボックスの清掃の手間低減、手入れ簡単 *厚みがありますので破れにくいです *釣り用のクーラーボックスに最適 *厚み0.13mmと厚手なので氷直になりにくいです *複数袋を使用することで仕切りにもなります
用途臭い・氷直・損傷・洗浄等の悩み解決、クーラーボックス便利袋! 魚用・野菜用・釣り用(シーバス、サワラ、ブリ、ヒラメなど)
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.13
入数(枚)4
縦(mm)600
横(mm)500
関連資料(2.35MB)
1袋(4枚×1袋)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
*ブリやヒラマサ等大物にも十分対応40cmx120cmのビッグサイズ *洗って繰り返し使える・破れにくい超極厚の0.15mm *衛生的で信頼性の高い日本製
用途超デカ!極厚!究極の魚袋!
厚さ(mm)1.5
入数(枚)2
寸法(cm)40×120
1パック(2枚×1パック)
¥869
税込¥956
6日以内出荷
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
厚さ0.15mmの超厚手タイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途危険物、金属部品の保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)5
こんなお得な商品も!

ポリ袋 極厚手
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
厚み0.1mmの厚手タイプです。
厚みがあり、破れにくくなっています。
幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理
容量(L)120
トラスコ品番765-3794
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)2200
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1セット(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.08mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ0.1mmの厚手タイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.1
色透明
2018年トラスコ掲載ページ6 1798
厚さ0.15mmの極厚大物ポリ袋。厚さ0.15mmの極厚ポリ袋。一般的な厚手ゴミ袋が約0.04mm程度にたいして、本品は厚さ0.15mmの極厚手。丈夫で鰤や鮪の収納に安心。鰤用は長さ1.2m、鮪用は長さ2.4mと大物もスッポリ入るロングサイズ。クーラーやフィッシュキャリーのインナーバッグとしても最適。
材質ポリエチレン
サイズ(mm)幅600×長さ1200
再生原料を使用した、丈夫で環境にやさしいモミガラブクロです。
材質LDPE(梱包材ポリエチレン再生)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.07×700×1200
1袋(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質天然ゴム
全長(mm)約300(12インチ)
厚さ(mm)約0.17(手の平)
色ベージュ
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
小~中型クーラーやバッカンに便利な長さ550mm、幅480mm、厚さ0.09mm(平均的家庭用ごみ袋0.02~0.03mmの約3倍の厚み)の丈夫なPEバッグ。釣った魚はもちろん、氷やエサの保管に最適で、また逆に濡らしたくない釣具等をいれるのもグッド!アジ、キス釣りなどのソルトライトゲーム全般にとても使いやすく、様々なシーンで活躍してくれます。
材質日本国内生産LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.09
寸法(mm)長さ550×幅480
入数(枚)3
1パック(3枚×1パック)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
右手のみ2枚になります。
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
セット内容右手2枚
入数(枚)2
左右区別右手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
左手のみ2枚になります。
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
セット内容左手2枚
入数(枚)2
左右区別左手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
鮮魚、精肉などの鮮度と旨みをしっかりキープするために開発したフレッシュマスター大型サイズの鮮度保持吸水シートです。食材の保存日数を伸ばし、保存ロスを削減します。(余分なドリップだけを吸収して必要な水分を吸い過ぎないので、食材を瑞々しく保つ。ドリップが逆流しないので食材がベチャベチャにならず、臭みの発生を防止する。シートに空気が流れるので、キレイに発色、変色を防ぐ。)
用途鮮魚・精肉の冷蔵保存、仕込み、寝かし保存、真空パック保存や自然解凍などに、食材に巻いたり敷いたりして使用します。
寿司ネタケースや店頭販売の商品の下敷きに。
野菜、カット野菜やカットフルーツなどの冷蔵保存にも活躍します。
関連資料使用例
カット数50
厚手の袋がシール溶着できます。
簡単な操作で美しくシールができます。
シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。
ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適
アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに
付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚
トラスコ品番324-2803
質量(kg)約8(除コード)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
シール長さ(mm)350
シール幅(mm)5
機能溶着
電源(AC V)100
アズワン品番6-646-03
適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)
商品タイプ本体
1台
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
汚れを気にせず持ち運べるタイヤバッグSサイズ。
タイヤ1本用2枚セット。(※4本を収納する際は2セットお買い求めください)
取手付き!両手で持てるから運びやすい。
ガバっと開くからタイヤの出し入れが簡単。
ナット収納袋付き。
タイヤ位置シール付き。
強度抜群!丈夫な厚手生地を使用。
形状ナット袋付き タイヤ位置シール付き 2枚セット
色シルバー
材質(本体)ポリエステル100%
使用上の注意※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる場所や雨水の降り込む場所で使用しないでください。※タイヤ脱着後、元のタイヤ位置が分かるように付属のタイヤ位置表示シールで印を付けてください。※タイヤやホイールが濡れた状態で収納しないでください。※タイヤを入れた状態で収納バッグを引きずらないでください。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
【簡単な操作】
袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。
【豊富な製品バリエーション】
Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。
【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
初めての方にも使いやすい厚手品。
長さ(m)5
厚さ(mm)0.03
材質ポリエチレン
色透明
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
レーザープリンタやコピー機で使える両面印刷可能なセミ光沢紙です。半光沢で上品な印象に仕上がるので企画書などのビジネス用途はもちろん店舗でのメニュー表やカタログ印刷にも最適です。しっかりしたコシのある厚手タイプです。各社レーザープリンタ、複合機、コピー機に対応した専用紙です。 。厚さ0.18mmの厚手タイプで大量に印刷するカタログやメニュー、POPなどに最適です。 。専用紙ならではの再現性でオフセット印刷のような仕上がりが実現できます。 。濃淡ムラを抑え、文字や写真が綺麗に表現できます。 。反射を抑えたセミ光沢タイプで、両面に印刷できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様お探しNo.:D356
寸法(mm)210×297
サイズA4
枚数50枚入り
白色度(%)86
用紙レーザープリンタ専用紙(セミ光沢、厚手、両面)
紙厚(mm)0.18
坪量(g/m2)210
印刷方式両面
適合プリンタレーザープリンター
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
厚手のポリエステルワイパーです。
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を抑えています。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維のためリントの発生を抑えています。
仕様ピュアパック(クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。)
材質ポリエステル100%
引張強度(kg)縦:89.7、横:60.8
厚さ(μm)570
質量(g/m2)168
蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2
クラス100対応
切断方法ヒートカット
吸水性(g/m2)370
溶出物質Na:0.20ppm、K:0.05ppm、Mg:0.34ppm、Ca:2.25ppm、Cl:0.40ppm
粒子カウント液中:24×10^6/m2、気中:<10.2/ft3(>0.3μm)
行楽シーズンにぴったりな、厚手タイプで使い心地が良い敷物。5~6人のグループで使える2畳相当の180センチ四方。表地と裏地の間に発泡ポリエチレンが施されたクッション性のある三層構造。表面の素材は柔らかくさらさらとした感触で、体に密着しにくく快適。裏面はアルミ仕様で、水や湿気を通さず湿った場所でも安心。地面からの熱や冷気も緩和。EVA素材のバッグ付で、折り畳んでコンパクトに収納可能。シートや袋は水洗いしてお手入れ可能。ペグ穴・ペグがついていないタイプ。軟化したり変形したりする場合があるため、熱いものを上に置いたり、火に近づけたりしない。急に飛び乗るとすべる場合があるため注意する。
材質本体/発泡ポリエチレン、PPフィルム、アルミ蒸着PETフィルム 手提げ袋/EVA
質量(g)420(シートのみ/350)
寸法(cm)縦180×横180×厚さ0.1
行楽シーズンにぴったりな、厚手タイプで使い心地が良い敷物。6~8人の大人数でも座れる3畳相当の240×180センチ。表地と裏地の間に発泡ポリエチレンが施されたクッション性のある三層構造。表面の素材は柔らかくさらさらとした感触で、体に密着しにくく快適。裏面はアルミ仕様で、水や湿気を通さず湿った場所でも安心。地面からの熱や冷気も緩和。EVA素材のバッグ付で、折り畳んでコンパクトに収納可能。シートや袋は水洗いしてお手入れ可能。ペグ穴・ペグがついていないタイプ。軟化したり変形したりする場合があるため、熱いものを上に置いたり、火に近づけたりしない。急に飛び乗るとすべる場合があるため注意する。
材質本体/発泡ポリエチレン、PPフィルム、アルミ蒸着PETフィルム 手提げ袋/EVA
質量(g)550(シートのみ/480)
寸法(cm)縦180×横240×厚さ0.1
指向特性に優れ、低歪みでクリアな高域再生を実現。
「ハイレゾ音源」にも対応し、臨場感豊かな中高域を再現します。
また、「可動式台座」を採用することで取付後でもドライバーにとって最適な向きに角度調整が可能。
純正スピーカーにも簡単にシステムアップ接続ができます。
スピーカー2.9cmバランスドドームトゥイーター
瞬間最大入力(W)160
定格入力(W)35
再生周波数帯域(Hz)1400~58000
音圧レベル(dB)出力:88
インピーダンス(Ω)6
質量(kg/個)0.10(付属品含む)
付属品取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手/袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、ネットワークコード×2、コネクター×4、取扱説明書、保証書
1セット(2個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード