R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
主な適合車種ズーマーFI(JBH-AF58-AF58-170-)
1個
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
600Dオックスとアクリルボアで仕上げた高機能な防寒ハンドルカバー
ウェストベルト調整とバックル固定のみの簡単装着設計
バックル式ウエストベルトは約65cm~110cmまで調節可能
立体設計
スクーターに座った姿勢にピッタリフィットする立体設計
簡易防水
多少の雨や雪に対応可能な簡易防水仕様
用途バイクハンドルカバー
材質ポリエステル・アクリルボア
色ブラック
1枚
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
スクーター用の防風エプロン。冷えやすい膝から胸元までをカバーします。
停車時はシートカバーとしても使える形状です。
材質ポリエステル
色BLACK
サイズFree
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
主な適合車種ズーマー(BA-AF58)
音量(dB)78.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質ポリカーボネイト樹脂ハードコート付
色クリアー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×400×3.0
適合車種トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず)
積載荷重(kg)120
定格電圧(V)【モーター】48
本体質量(kg)22.5
定格出力(W)【モーター】350
保証期間1年
タイヤサイズ12インチ
充電時間(時間)3~4
折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)
走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安)
走行距離(km)約30~40※条件により異なります
2重エキゾーストで中低速をトルクアップ。情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。
色ポリッシュ
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
ブレーキ前後:ディスク式
寸法(mm)1200×650×950
全長(mm)1230
全幅(mm)600
最大積載量(kg)120
定格出力(kW)0.35
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)8.7
バッテリー電圧(V)48
車体質量(kg)18
タイヤサイズ12-1/2×2-1/4
充電時間(時間)約3.5
折りたたみ寸法(mm)600×350×1200
最高速度(km/h)30
走行距離(km)航続距離:約30
タイヤサイズ(mm)315
総質量(kg)20
電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから日本国内の公道走行が可能な電動キックボードが誕生!折りたたみが簡単で持ち運びも便利。高性能で安全に楽しく快適な移動を実現!≪特徴≫
道路運送車両法に準じた、保安部品を完備。
(ハンドルブレーキ、サイドミラー、スピードメーター、フロントウインカー、ヘッドライト、ホーン、リアウインカー、リフレクターテールライトブレーキランプ、ナンバー灯を装備しています。)トリプルブレーキで安心して走行が可能。前輪にドラムブレーキと後輪にディスクブレーキ+電子ブレーキを搭載することで、ブレーキの性能が高く安定して停止することが可能です。衝撃を軽減し、安定した走行が可能な設計。フロントサスペンションにより、ちょっとした段差も安心して乗り越えられ、より快適な乗り心地を提供。ソリッドタイヤを採用しており、空気が抜けないため安定した走行ができ、パンクの心配がありません。最大航続距離60kmを実現するパワフルなモーター性能。パワフルなモーターを搭載しているため登坂角度15°まで対応しています。安心して使える機体。高強度アルミフレームを使用しているため、最大荷重が110kgとタフ。また、配線露出を最小限に抑えることでデザイン性を高めつつ、引っ掛かりを防止。液晶ディスプレイで簡単操作。速度やバッテリー残量といった情報が確認でき、3つの速度モードが簡単に切り替え可能です。アプリ機能。Bluetoothでスマートフォンアプリと機体を連携させることで、車体の健康状態も確認できます。また電子ロックでロックと解除が簡単に操作でき、クルージングコントロールのON/OFFなども設定可能です。車や自宅にコンパクトに収納ができる折りたたみ式。ロックを解除、レバーを引く、折りたたみ用フックに引っ掛ける、簡単3ステップで約5秒で折りたたみが可能です。≪ご利用までの流れ≫1機体納品(登録に関する賞類が一式に入っているスターターキットの同封)2標識交付申請・ナンバー取得3自賠責保険加入4標識交付書と保険証書の画像をYADEAJAPANに提出5YADEAJAPANから鍵の番号を連絡6ナンバープレート取付・鍵ロック解除※納品時は機体の前輪が鍵でロックがされています。お客様で手配いただいたナンバー登録と自賠責保険加入後、YADEAから鍵の解除ナンバーを連絡いたします。
寸法(mm)展開:1225×485×1250
質量(kg)23
能力登板:15度
ハンドル高さ(mm)1250
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)36
充電時間(時間)7.5
モーター定格出力(W)500
収納寸法(mm)1225×485×570
最大距離(km)航続:60
最高速度(km/h)35
防水性IPX4
最大荷重(kg)110
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
用途20-22 ジクサーSF250
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
主な適合車種ズーマーFI(JBH-AF58-AF58-170-)
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
ベースオイル半合成油
成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー
規格JASO FD
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ14型
付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類背もたれ付幅広サドル
フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070
駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)約25
「大きいと取り付け場所を選ぶ。小さいと荷物が入らない」その間をバランスよくとりもった丁度良いサイズ。バイクのサイドに収まりやすく、取り付けやすい。ワンアクションで開閉できるジップスライダーで荷物の出し入れもラクラク。アメリカン、シングル向けのシングルサドルバッグ。
サイズM
容量(L)9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×14×24
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
主な適合車種ヤマハ50CCスクーター(カム形状タイプ)、シグナスX125、グランドAXIS100、AXIS90(アクシストリート不可)、BW'S100。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
大気の汚れ(排ガス)・酸性雨により自転車の寿命を縮めています。又、社会問題になっている盗難!イタズラ・サビ・砂ぼこり・鳥のふん・夜露・霜から大切なあなたの愛車を守るのに活躍します。
シルバー撥水加工。
色シルバー
材質ポリエステル100%(平織り生地)
関連キーワード