37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハッコー機器コーポレーション直管型殺菌灯(グロー付)
殺菌灯はフィリップス社製で国産メーカーの約2倍の長寿命。
寿命約6000~8000時間(約3~4年)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
仕様天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ 材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 長さ(mm)1050 幅(mm)200 質量(kg)6.4 高さ(mm)80 光源15形殺菌ランプ1灯
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。
材質ステンレス
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプ
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg)5.9(ランプ含む) 消費電力(W)47.3 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×160 保証期間1年間 設置方法置き型(電気工事不要) 光源寿命8000時間 適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本 設置形態(天井高2.5m)80m3/20畳
1個
94,980 税込104,478
12日以内出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール
RoHS
光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A 電源(V)単相100・500W 機能乾燥機能:有
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付
間口W×奥行D×高さH(mm)572×140×605 材質SUS304 TKG品番9-0389-0801 TKG品番(2017)6-0351-0901
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572 材質SUS304 TKG品番9-0389-0601 TKG品番(2017)6-0351-0701
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など 材質本体:鋼板ホワイト 質量(kg)11 消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.7(プラグ付) 処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出) 適合床面積16畳 アズワン品番64-8955-38 適合ランプGL15×2灯
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

電源:単相100V/10Wコードの長さ:約1.8mm刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。庖丁の衛生管理に殺菌効果抜群!。優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力 のある波長を効率よく使い、庖丁を殺菌するこ とができます。手軽に使用可能。コードをコンセントに差し込む だけです。電気消費量もわずかです。
間口W×奥行D×高さH(mm)430×120×410 材質18-8ステンレス TKG品番9-0389-0201 TKG品番(2017)6-0351-0301
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
30,700 税込33,770
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V) 材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%)約95以上 通液可温度(℃)1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション飛散防止SP殺菌ランプ
通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。
用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。 材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃渡33cmまでの庖丁が7本まで収納できます。
外寸(mm)450×160×H580 仕様引掛用穴付 タイプ7本用 長さ(m)コード:約3 電源(V)単相100・10W 殺菌灯GL-10 EBM品番6393200
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷


ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 殺菌灯
10Wの殺菌灯です。 キンキラーシリーズだけでなく、10Wの殺菌灯を使用する機械に装着可能です。
材質ガラス 寸法(mm)Φ25.5×330
1ケース
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

O-157対策、保育園、総合病院、老人ホーム等の給食室の必需品!!
付属品しゃもじバケット×1 電源(V)単相100
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌灯交換お知らせ機能搭載
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×450×1600 電源(V)1Φ 100 収納寸法(mm)包丁:8本(柄150・刃270)、マナ板:4枚(845×320×35)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可。ウロコ取り、骨抜き、目打ち等も収納できる小物差し付。殺菌灯・グロー球も簡単に交換できます。
電源(V)単相100 ランプGL-10
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃渡り32cmまでの庖丁が収納できます。
付属品壁掛取付金具 電源(V)単相100 間口W×奥行D×高さH(mm)460×135×510 消費電力(W)10 コード長さ(m)1.7 ランプGL-10 TKG品番9-0389-0701 TKG品番(2017)6-0351-0801
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A 電源(V)単相100・57W(19W×3) 機能乾燥機能:無
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸洗いOK!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:460×130×H595mm●重量:10kg●庖丁寸法:最大刃渡り36cm●殺菌方式:紫外線殺菌灯式(GL-10)●電源:単相100V●消費電力:13W●コード番号:AC3566 アズワン品番67-2429-06
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

紫外線の中で強い殺菌力のある波長を効率よく使い、優れた殺菌力を発揮します。但し、殺菌力を過信する事はおやめ下さい。 衛生管理の手助けをする器具です。本体及び包丁受けの部分はいつも清潔にしてください。 プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れるだけで手軽に使用でき10Wですので電気代もわずかです。 厚手のステンレス板(0.8mm)を使用しているので耐久性は抜群です。また殺菌ランプ・グロー球も取り替えられます。 電気部分がカンタンに取り外せるので本体部分の水洗いが楽に出来ます。包丁受けの部分も取り外して洗えます。刃渡り36cmの包丁まで収納できます。
材質18-8ステンレス 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×340×440
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷

安心して使える殺菌灯付タイプです。
付属品棚板(網):2枚 質量(kg)11.5 高さ(mm)562 奥行(mm)363 間口(mm)450 電源(V)単相100 消費電力(W)400 安全装置117℃(温度ヒューズ) 温度調節精度マイコン制御 庫内寸法(mm)348×207×H152×2段 庫内容量(L)22 庫内温度(℃)(標準)70~80 TKG品番9-0845-0801 TKG品番(2017)6-0751-1301
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

エンテックTPXジャンボ杓子
衛生的な抗菌加工。耐熱性に優れたTPX樹脂製。食器洗浄機使用可(殺菌灯での消毒はお避け下さい)
材質ポリメチルペンテン 幅W×全長(mm)89×295 コード20002860 耐熱温度(℃)200
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷


永進テクノUV空気除菌装置
Viruless Air は取り入れた室内の空気を紫外線ランプ(UV-C) で除菌します。 設置は置くだけ!工事不要 音が静か!30dB(図書館内並み) 人体に有害なオゾンが発生しない! 省スペース設計!高さA4 約2枚分 フィルターレスでお手入れ簡単!
用途店舗・厨房・オフィス・高齢者施設・美容院・住居など 質量(kg)7.0 消費電力(W)22 ランプ寿命6000時間 入力電圧(V)100用(保護回路付き)(50HZ/60HZ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×680 使用目的浮遊菌の除菌 適合床面積16畳 適合ランプ15W 専用殺菌灯
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)