ツヤ・光沢があり質感が高級である。家具用のつまみとして使用します。取り付けの際、電動ドリルなどを使用し、ネジを強く締めすぎる、割れが生じる恐れがあります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質セラミック
色ホワイト
種類つまみ
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
色白
種類つまみ
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に取り付けできて便利!
いろんな家具のつまみや取手取り付け可能。
用途クローゼットに
引き出しに
シューズボックスに
安全荷重(kg)2
材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
適合ビス6mm以下
家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品ビスM4×25
材質セラミック
長さ(mm)33
高さ(mm)24
適合扉厚(mm)13~20
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色サテンニッケル
種類つまみ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
種類つまみ
材質黄銅
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質アルミ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色クローム
種類つまみ
ABS樹脂のツマミ。汚れ・水にも強く掃除もカンタン!。扉や引出しのツマミの取替えや交換・追加に。※ビスを締めすぎると破損する恐れがあります。※取付け後にしっかり固定されていることをご確認下さい。※適合扉厚以外はビスを別にお買い求め下さい
仕様●規格:20mm●適合扉厚(mm):15~21●設置方法:裏ビス止めタイプ●幅(mm):19●設置面(mm):19●高さ(mm):32●材質:ABS樹脂●付属品:トラスタッピング/4×32mm●カラー:白
アズワン品番65-9191-06
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
家具や引き出しの取っ手、つまみに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
ねじ寸法(mm)付属:4×25
表面はガラス質で清潔・衛生的。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質表面加工/ほうろう 本体・蓋:ほうろう用鋼板 取っ手・つまみ:天然木 本体縁部・縁リング:ステンレス鋼
色ホワイト
表面はガラス質で清潔・衛生的。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質表面加工/ほうろう、本体・蓋:ほうろう用鋼板、取手・つまみ:天然木、本体縁部・縁リング:ステンレス鋼
色ホワイト
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木、金属部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(強化の種類/全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
色ホワイト
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板 金属部:ステンレス鋼 蓋 強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 金属部:ステンレス鋼 つまみ:天然木
色ホワイト
質量(g)1,091
サイズ(cm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×145
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
槌目模様のプロ仕様モデル片手鍋。深型タイプで煮込み料理に便利。握りやすい木製ハンドルを使用。しっかりとした丈夫な作りです。
材質本体・フタ:ステンレス鋼、取手・つまみ:天然木
サイズ(cm)18
寸法(mm)352×195×168
質量(g)680
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
槌目模様のゆきひら鍋。注ぎ易く便利な両注ぎ口付。
材質本体・フタ:ステンレス鋼、取手・つまみ:天然木
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。
市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。
任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。
材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロン
タイプスタンダード
耐熱温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト
使用ビス(mm)付属:4×22
推奨扉厚(mm)16.5~19
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)2.8
消費電力(W)38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)30
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850
左右首振90度(自動)
上下首振37度(手動)
切タイマー最高3時間
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)12.5
底径(Φmm)14
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質木
種類つまみ
キャスター付きのため移動に便利です。様々な形の引出しと仕切りが沢山あり、収納力に優れています。明るめのホワイト色のため、お部屋の空間を爽やかに見せてくれます。顔全体が映る鏡があり、お化粧をスムーズに行うことができます。ボックスティッシュに合わせた収納スペースもありとても便利です。床に座って使うのに便利な高さです。
用途サイズ(約)。幅42.5×奥行27.5×高さ41.5cm。重量(約)。9.2kg。材質。(本体)木質繊維板・ラッカー塗装,鏡。(キャスター)樹脂。生産国。中国。簡易組立。つまみ(取っ手)やキャスターを取り付けるだけの簡単設計
色ホワイト
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
キャスター付きのため移動に便利です。向かって左サイドにハンガーバーが付いていてヘアーアイロン等を掛けることが出来て便利です。明るめのホワイト色のため、お部屋の空間を爽やかに見せてくれます。顔全体が映る鏡があり、お化粧をスムーズに行うことができます。ボックスティッシュに合わせた収納スペースもありとても便利です。様々な形の引出しと仕切りが沢山あり、収納力に優れています。椅子やソファーに座って使うのに便利な高さです。ダイニングテーブルの下に収まるサイズです。引出しのつまみと側面のハンガーバー、キャスター4個を取り付けるだけ。組立て簡単!
用途サイズ(約)。幅46×奥行27×高さ58.5cm。重量(約)。9.5kg。材質。(本体)木質繊維板・ラッカー塗装,鏡。(ハンガーバー)スチール。(キャスター)樹脂。生産国。中国。簡易組立。つまみ(取っ手)、ハンガーバー、キャスターを取り付けるだけの簡単設計
色ホワイト
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ