52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。 全長(mm)68 寸法(幅W×奥行D)(mm)11.5×15 取手取手
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質樹脂 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/黒色 質量(g)51 垂直許容荷重(N[kgf])392[40] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 5103型
エコ商品
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用) 種類取手・引手 仕上ホワイトブロンズめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-DN型
小型の金属製埋込取手です。 従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。 板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金(ZDC) 仕上ホワイトブロンズめっき
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理ZDC/Cr 質量(g)98 許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに 表側よりビス止めするタイプ
材質亜鉛ダイカスト
1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本革を使用しソフトな使用感が得られます。 取付け面からの突起が少ない。
用途計測機器・通信機器 材質皮革 薄茶 質量(g)15 寸法L1(mm)138 寸法L2(mm)115 寸法W(mm)24 寸法P(mm)28 吊下荷重N(kgf)19~39 タキゲンコード00199
1個
659 税込725
当日出荷


筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質亜鉛合金 レッド
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

パネルの表側からの取付けができるグリップです。どうしてもパネル裏側から取付けができない構造の場合や、取付時間の短縮を検討される場合に適しています。また、曲面構成の流麗なデザインを生かすため、ネジを隠すキャップ方式を採用しています。
用途OA機器・事務機器・その他各種ボックス等 材質/処理(ハンドル本体・キャップ)AES/黒色 質量(g)56.6 許容荷重(N[kgf])78.5[8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 穴の目が細かいので、小さいゴミまでキャッチできます。
用途台所(キッチン)、流し台 使用温度(℃)1~60
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンケースがペントレーに早変わり!/中身が見やすいく、消しゴムやシャープペンシルの芯など、小さいものも取り出しやすく便利です。 クリアタイプ/ファスナーがワンポイントカラーで、中身が把握しやすい透明タイプです。 ファスナー部が取っ手に/ファスナー部分が取っ手になるので、使わない時は机の横に掛けて机を広く使うこともできます。
材質本体:PVC 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×202 開閉ファスナー
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー
ゴミ袋いっぱいの容量を活かせる、ゴミ袋スタンド。 フタ付きなのに上部スペースをムダにしない、引き出し開閉式。 スタンダードタイプは30Lの取っ手なしゴミ袋、ハイタイプは45Lの取っ手なしゴミ袋がおすすめ。 小さい手さげ袋を2つかけて分別に使用するのも便利。 袋のズレを防ぐ、ステンレス製のストッパー付。 フタの上にモノを一時置きしたり、側面にマグネットを付けることも可能。 ゴミが増えても収まるようなフレーム設計。
用途ゴミ箱、ごみ袋ホルダー、ダストボックス、リサイクルスタンドとして。分別 30L 45L 兼用 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム 質量(kg)2.7 容量(L)30/45 耐荷重(kg)約3(天板/取手付スライダー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×427×551 組立時間約10~20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)245×350 フタの種類かぶせ式
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリール
運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210 最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf) 電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ホビーから軽作業まで幅広い用途に使用できます。脚を広げて固定金具を止めるだけなので、組立てが簡単です。取っ手付きで持ち運びに便利で、運搬がラクラクです。折りたたみ式でコンパクトなので、収納に便利です。ドライバーなど小さい工具類の収納に便利な工具ホルダーが付いています。
用途軽作業用テーブル。 材質脚パイプ:スチール 最大積載量(kg)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×745×600
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

のりもの大集合!全部わかるかな? 人気の乗り物8種類を集めた木製パズルが、おしゃれなイラストになって全面リニューアルしました。 大きいペグ(取っ手)付きなので、小さいお子様でも楽しく遊びながら頭や指先を使い、考える力や創造力を育みます。
セット内容ボード×1、パズルピース×9 寸法(cm)29.6×22×22 適合年齢(歳)1.5~
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

人気の動物9種類を集めた木製パズル。動物のピースをめくると、下には同じ絵が描かれているよ。絵をあわせながらはめ込みパズルを楽しめます。大きいペグ(取っ手)付きなので、小さいお子様でも楽しく遊びながら頭や指先を使い、考える力や創造力を育みます。動物の名前をあてっこしたり、ピースを動かしてごっこあそびをしてみよう!
適合年齢(歳)1.5歳~ セット内容ボード×1、パズルピース×9 寸法(mm)296×220×220
1セット
1,500 税込1,650
当日出荷

小回りのきくミニタイプ。サッとすくえて便利です。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂 質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×130×50 アズワン品番64-9285-17 TKG品番9-0451-0801
1個
849 税込934
当日出荷

鍋にすっぽりラクラク油切り。16~18cmの鍋にオススメ。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×145×115 TKG品番9-0451-0901
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野田琺瑯ココナベ
自分のために使いたいコンパクトな万能鍋(ココナベ)。浅めで、火のまわりが早く、取っ手がないので冷蔵庫にも収まりやすい優れもの。1つで、下ごしらえ・料理・容器・食器の4役をこなします。小サイズは、少量の茹でものやアヒージョ、1人分の鍋料理に便利な自分専用にしたくなる大きさです。小さいながらも、しっかりと厚みがあるので熱をとじこめる力に優れます。大サイズは、湯豆腐や、1~2人分の鍋料理など応用がききやすい大きさです。
材質本体:琺瑯用鋼板、ツマミ:フェノール樹脂
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びやすいコンパクトサイズ。小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型。スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応。microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話。マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、 セット内容本体、USB充電ケーブル 型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 質量(g)約200 使用温度範囲(℃)5~35 電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh 最大出力(W)3 充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。 対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8 連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。 対応フォーマットmp3 インピーダンス(Ω)4 伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン 容量(mL)(適正)700 質量(g)348 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195 耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200 底面の厚さ(mm)0.4 満水容量(L)1.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-12●サイズ(mm):●A1:34●A2:37、B:37.5、C:17.5●D1:28●D2:21、E:30●F:35●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/●コード番号:303-0002841 アズワン品番67-4864-22
1個
31,700 税込34,870
欠品中

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3-8●サイズ(mm):●A1:24.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:12、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):2●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002837 アズワン品番67-4864-18
1個
24,400 税込26,840
欠品中

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3-6●サイズ(mm):●A1:24.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:12、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):2●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002836 アズワン品番67-4864-17
1個
22,900 税込25,190
欠品中

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6-10●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:31.5、B:30、C:14●D1:25.5●D2:21、E:25●F:28●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002839 アズワン品番67-4864-20
1個
27,900 税込30,690
欠品中