衛生的!反りにくい! ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質ポリプロピレン、アルミ(中間層に発泡PP)
耐熱温度(℃)-30~100
質量(kg)0.93
縦×横×高さH(mm)600×400×6.3
TKG品番9-1157-1501
TKG品番(2017)6-1035-1801
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
材質ポリプロピレンアルミ(中間層に発泡PP)
質量(kg)0.9
耐熱温度(℃)-30~100
衛生的!反りにくい!ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質PP、アルミ(中間層にソリッドPP)
縦×横×高さH(mm)600×400×4.6
TKG品番(2017)6-1035-1701
耐熱温度(℃)-30~+100
質量(kg)1.4
TKG品番9-1157-1401
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
軽量で衛生的、耐薬品性にも優れた至れり尽くせりの「取り板」です。
材質低発泡ポリプロピレン
耐用温度(℃)-30~80
材質ポリプロピレンアルミ(中間層にソリッドPP)
質量(kg)1.4
耐熱温度(℃)-30~100
フランスパン用の取り板です。パン生地をオーブンに入れたり、焼き上がったパンをオーブンから取り出すときに使えます。
材質ベニヤ合板
持ち手約120mm
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)390×410(持ち手込み)×約4
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
フランスパン用の取り板です。パン生地をオーブンに入れたり、焼き上がったパンをオーブンから取り出すときに使えます。
材質ベニヤ合板
外寸(mm)390×100×厚み約4
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
材質スプルス材
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×360×73
TKG品番9-1157-1701
TKG品番(2017)6-1035-2001
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
材質スプルス材
質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×360×118
TKG品番9-1157-1801
TKG品番(2017)6-1035-2101
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
色ブラック
材質(本体)ナイロン6GF
耐荷重(kg)5
材質(レバー部)ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様JIS協約
適合機種JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品
材質亜鉛鉄板(t=1)
タイプ10コ用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。
材質軟質ポリエチレン
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質PBT(UL94V-0)
色ライトグレー
質量(g)7.3
耐荷重(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
この商品はミラーの取付場所が、コンクリートモルタル、金属板、タイルなどの時に、穴開け作業のいらない接着タイプのパーツです。
コンクリート・モルタル・金属・ブロックなどの取付に
仕様●付属品:接着剤、木板ベース付
アズワン品番67-5168-60
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
既設LBSからの取替施工時に活用でき施工時間が短縮できます
適合寸法(mm)1:H275×W500、2:H270×W460、3:H335×W390、4:H66×W447
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂
色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製
仕様カードホルダー付
適合1個用
特性ポールバンドが取り付けられます。
600シリーズ専用の本体筐体取付用金具となります
該当型式:OX-600/EC-600/RI-600
仕様2-M4用取付穴
寸法(mm)80(W)×120(H)
グリーン購入法適合
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
材質ACS樹脂
仕様自己消火性
塗装色クリーム色
色(マンセル値)4Y9.3/1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
付属品フタ 2コ/十字穴付きタッピンねじ 5×40 6ホン
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様カードホルダー付
適合1個用
材質自己消火性樹脂製
特性ポールバンドが取り付けられます。
1箱(10個)
¥4,198
税込¥4,618
42日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。
BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用
特性ポールバンドが取り付けられます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ