コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
洋風ガーデン・お庭づくりに
用途歩道用
材質コンクリート
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)35
質量(kg)6
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)600
種類U字溝
昔から親しまれている天然みかげ石、和風飛石です。
和風庭園造りには欠かせない定番アイテムです。
用途和風庭園に
仕様一面ビシャン
材質御影石
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)85(羽子板)
材質コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。
ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。
コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。
水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。
付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱
適合ホース内径(Φmm)11~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。
材質コンクリート
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×25
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。
石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30
質量(kg)約20
材質(本体)コンクリート
サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
石器を運ぶのに便利です。
材質メラミン
耐熱温度(℃)110~120
U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600
種類U字溝
寸法H(mm)30
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカープラスチック製四角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
こんなお得な商品も!

土留め板 樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215
質量(kg)約6
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源電源ケーブル
計量皿寸法W(mm)Φ85
測定方式加熱乾燥式
加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
材質(計量皿)A1050
サスペンションで波刃も研ぐ。ウェーブカットシャープナー。
従来の一般的な研ぎ器では波刃の頂点(凸)部しか研げず、凹部は全く研げません。そのまま研いでいくと波形状が崩れてしまい、切り刃の性能を損ねてしまいます。貝印の独自の独立サスペンション構造は刃線に沿って砥石ユニットが可動するために、刃線を崩すことなくタッチアップします。
材質(本体)ABS樹脂、(砥石台)エラストマー、(球砥石受け)POM樹脂、(砥石)セラミック砥石、(ゴムシート)合成ゴム
タイプ片刃
対応材質セラミック・チタン以外全て
耐熱温度(℃)(本体)80、(砥石台)70、(球砥石受け)140
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス柱脚金物
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。
※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。
材質(本体)SUS304
耐荷重(kg)500
材質(ベース)スチール
ショックガードで、チップに対する石等の直接の衝撃を大幅に減少させます。刃間を狭くすることで、硬質異物(石等)の大きな衝撃をチップが受けにくくなります。チップの耐久性が大幅に向上し、優れた切れ味が持続します。超軽量設計です。
用途刈払い機用チップソー。
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。
各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は1面のみです。
精度面は両端より20mm除外した寸法です。
石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
真直度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0373
ワンストロークシャープナー用カートリッジ。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)68×83×31(本体)
質量(g)87
材質(本体)ABS樹脂
材質(シャフト)18-8ステンレススチール
材質ポリアセタール(砥石受け・砥石スペーサー・ジョイント)
耐熱温度(℃)140
アズワン品番65-1222-47
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
多量の小さな気泡を形成しながら穏やかに効率良く沸騰させる沸石です。沸騰酸、炭化水素、ケトン、エステル、アルコール、アルカリなどから、濃度に関係なく影響を受けません。超純粋バージンPTFEチップです。EPA SW846のような連続抽出法に最適です。ガラス製品を傷つけません。耐薬品性・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)288
材質PTFE(フッ素樹脂)
TGK品番710-18-25-01
アズワン品番1-6612-01
1缶(450g)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
サッと一回溝に通すだけの簡単操作で包丁が研げる、電動シャープナー。粗砥から仕上げ砥までを1回通すだけで完了。砥石カートリッジが付属(カートリッジは水洗い可能)
ハイパワーモーターで安定研削。電源はコード式です。
材質本体/ABS樹脂 砥石/アランダム砥石 シャフト/ステンレススチール 砥石受け・砥石スペーサー・ジョイント・ギア/ポリアセタール ゴム足/シリコーンゴム カバー/AS樹脂
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×11.1×10.5
アズワン品番65-1222-46
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
しっかり握れる形状の、両刃(西洋包丁)用のシャープナー(包丁研ぎ器)。セラミックの力で刃付けが簡単。セラミックボールが両側から包丁を研いでくれます。
2、水をつけず、片方の手で本体をしっかりと握って固定し、包丁をまっすぐに立てて砥石の隙間に刃をあてがいます。3、包丁の刃線に沿ってハンドルを傾けながら、軽い力でまっすぐ手前方向に引きます。4、15回程度を目安に3の動作を繰り返してください。
材質本体/スチロール樹脂 砥石受け台/ナイロン 砥石/白色アルミナ すべり止め/熱可塑性エラストマー
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×17.7×6
使用上の注意両刃でも、菜切り包丁は刃が薄いので、刃こぼれの恐れがあるため使用しないでください。セラミック包丁、チタン包丁には使用できません。
アズワン品番65-1222-42
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し仕上材です。床専用であった彩洗い出しの技法を壁面にも応用できるようにした壁用洗い出し仕上材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、階段や壁、塀、モニュメントの台座など、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.優れた接着・耐水強度:耐水性が高いので、水の影響を受けやすい基礎部にも施工できます。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(1.92MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し仕上材です。床専用であった彩洗い出しの技法を壁面にも応用できるようにした壁用洗い出し仕上材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、階段や壁、塀、モニュメントの台座など、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.優れた接着・耐水強度:耐水性が高いので、水の影響を受けやすい基礎部にも施工できます。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(1.92MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し仕上材です。床専用であった彩洗い出しの技法を壁面にも応用できるようにした壁用洗い出し仕上材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、階段や壁、塀、モニュメントの台座など、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.優れた接着・耐水強度:耐水性が高いので、水の影響を受けやすい基礎部にも施工できます。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(1.92MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し仕上材です。床専用であった彩洗い出しの技法を壁面にも応用できるようにした壁用洗い出し仕上材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、階段や壁、塀、モニュメントの台座など、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.優れた接着・耐水強度:耐水性が高いので、水の影響を受けやすい基礎部にも施工できます。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(1.92MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し仕上材です。床専用であった彩洗い出しの技法を壁面にも応用できるようにした壁用洗い出し仕上材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、階段や壁、塀、モニュメントの台座など、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.優れた接着・耐水強度:耐水性が高いので、水の影響を受けやすい基礎部にも施工できます。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(1.92MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
1セット(2枚)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し仕上材です。床専用であった彩洗い出しの技法を壁面にも応用できるようにした壁用洗い出し仕上材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、階段や壁、塀、モニュメントの台座など、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.優れた接着・耐水強度:耐水性が高いので、水の影響を受けやすい基礎部にも施工できます。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(1.92MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
1セット(2枚)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し仕上材です。床専用であった彩洗い出しの技法を壁面にも応用できるようにした壁用洗い出し仕上材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、階段や壁、塀、モニュメントの台座など、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.優れた接着・耐水強度:耐水性が高いので、水の影響を受けやすい基礎部にも施工できます。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(1.92MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し仕上材です。床専用であった彩洗い出しの技法を壁面にも応用できるようにした壁用洗い出し仕上材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、階段や壁、塀、モニュメントの台座など、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.優れた接着・耐水強度:耐水性が高いので、水の影響を受けやすい基礎部にも施工できます。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(1.92MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し仕上材です。床専用であった彩洗い出しの技法を壁面にも応用できるようにした壁用洗い出し仕上材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、階段や壁、塀、モニュメントの台座など、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.優れた接着・耐水強度:耐水性が高いので、水の影響を受けやすい基礎部にも施工できます。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(1.92MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ