こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
信頼のFURUKAWAバッテリー。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
基本を押さえた安心性能
充電制御車対応
付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール
定格電圧(V)12
フタフラットタイプ
車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
余裕のある始動性能、厳しい充電制御にも対応
フタフラットタイプ
定格電圧(V)12
業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適
パワフル・ハイブリッドバッテリー
付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール
電圧(V)12
フタ6凸タイプ
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)12
取扱説明書(6.5MB)
化学物質安全性参考資料(1.4MB)
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。
仕様【標準充電容量】1/40CmA
型式NDC-2435
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)0~45
公称電圧(V)24
公称容量(mAh)3500/5HR
1個
¥70,880
税込¥77,968
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
エンジンルーム、室内どちらにも搭載可能な「一括排気構造」、室内へのガス拡散を防止でき補水も可能な「液口栓(密封栓)」、液面を確認できる「液面線」と「白電槽」など、安全を考慮した日本車仕様設計ならではの機能が充実しています。
箱高(mm)190
幅(mm)175
フタフラットタイプ、両側一括排気構造(防爆機能付き)
付属品取付年月日シール、インジケータ、取っ手、端子保護カバー、排気孔プラグ
極板カルシウムタイプ
定格電圧(V)12
振動に強い構造で、土・ほこりも防ぐ農業機械・建設機械用バッテリー
世界でー番厳しいとされる規格EN60095-1のレベル3の耐震要求をクリア。
ガラスマットを採用することで、極板群の剛性がアップし、振動の強い農業機械・建設機械に最適です。
付属品インジケータ、取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール
電圧(V)12
フタ6凸タイプ
停止・始動を多く繰り返す、配送車・トラック用
短い時間で効率よく充電できるタフなバッテリー
ガラスマット付きエンベロープセパレータの採用、および電解液比重の最適化により、充電受け入れ性能を向上しました。
充電受け入れ性能向上による負極板の劣化抑制、電解液比重の最適化による正極格子腐食抑制により長寿命化を実現しました。
電圧(V)12
フタ6凸タイプ
付属品目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール
始動性能を大幅にアップ
振動・液モレに強い制御弁(シール)式
自己放電の少ないカルシウム極板を採用
質量(kg)約5.0(電解液を除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×87×161
バッテリー容量(Ah)18(10時間率)
充電電流(A)1.8
液量(L)約0.82
関連資料(1.12MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
仕様中継器用
型式検定番号品評予第13~7号
蓄電池容量(Ah)24V 6
1台
¥127,890
税込¥140,679
3日以内出荷
ハイブリッド車を安全に使用いただくための機能を充実させました。 充電中に発生したガスを車外へ排出する「専用排気構造」を採用。また、外部からのスパーク(火花)をシャットアウトする「防爆フィルター」を搭載しています。
充電中に発生するガスを負極板が吸収し、水に戻す構造で、使用中に電解液が減少しづらく、液面の点検や補水が必要ありません。
正極活物質量および液量の適正化により容量をアップしました。容量アップにより、車両使用頻度が1回/月と少ない場合や停車中の暗電流による放電状態でも耐久性のある設計です。
付属品取っ手、取付年月日シール
定格電圧(V)12
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー
箱高(mm)202
定格電圧(V)12
タイプオープンベント(開放)
保証期間24ヶ月又は4万km
タクシー特有の走行形態や高温下での使用における寿命性能を向上
バッテリー容量(Ah)55(5時間率)
幅(mm)170
長さ(mm)257
付属品目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール
定格電圧(V)12
本体質量(kg)17.4
長側面長さ(cm)26
安全と安心の日本車仕様設計。寿命性能UP。始動性・充電受入性UP
仕様●電圧:12V●20時間率容量:72Ah●外形寸法(mm):箱高さ190×幅175×長さ277●液入質量:約20kg●フタ形状:フラットタイプ両側一括排気構造(防爆機能付き)●アクセサリー:取付年月日シール/インジケータ/取っ手/端子保護カバー/排気孔プラグ
アズワン品番65-9228-95
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
高いメンテナンス性と耐久性が特徴な従来車・充電制御車対応バッテリー。ブパワーグリッドアーキテクチャー・ックモールド製法極板を採用
仕様●5時間率容量(Ah):52●主な互換バッテリー:55D23R/70D23R/75D23R/80D23R/85D23R/90D23R/95D23R/105D23R/110D23R●取っ手:〇
質量(kg)約15.5
タイプ液口栓フラット
本体寸法(mm)(長さ×幅×箱高さ×総高さ)約230×170×200×225
保証期間24ヵ月又は4万km(※いずれか早く到達した時まで)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証
仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/169 (mm)、幅/230(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:61Ah
アズワン品番65-8727-38
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証
仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/170 (mm)、幅/257(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:64Ah
アズワン品番65-8727-40
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
仕様●サイズ:総高/225(mm)、箱高/200(mm)、奥行/172 (mm)、幅/231(mm))●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:61Ah
アズワン品番65-8727-51
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
仕様●サイズ:総高/225(mm)、箱高/200(mm)、奥行/172(mm)、幅/259(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:64Ah
アズワン品番65-8727-52
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証
アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証
仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/126 (mm)、幅/236(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:42Ah
アズワン品番65-8727-36
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。
バッテリー容量(Ah)2~20(10HR)
適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形)
質量(kg)約1.3
出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1A
コード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付)
入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず)
冷却方式自然冷却
動作温湿度範囲0~40℃、30~85%
保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護
表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等)
充電方式2段階定電流-定電圧充電
整流方式単相全波整流
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
。世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証
アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証
仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/170 (mm)、幅/257(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:64Ah
アズワン品番65-8727-41
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/237(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:42Ah
アズワン品番65-8727-49
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
。アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証
世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/237(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:42Ah
アズワン品番65-8727-48
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
付属品防爆栓、取付年月日シール
長さ(mm)185
幅(mm)125
定格電圧(V)12
長側面長さ(cm)19
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。
そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
充電電流(A)0.4
液入質量(kg)約1.4
主な適合車種スーパーカブ50(2BH-AA09)/スーパーカブ110(2BJ-JA44)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。
仕様【標準充電容量】1/40CmA
使用温度範囲(℃)0~45
公称電圧(V)24
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
関連キーワード
1
2
次へ