389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リサイクル・ゴミ分別用サイン。反射シート。
取付方式シール取付 材質反射シート接着タイプ 仕様シール 質量(g)8 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×180×0.2
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいデザイン!ステッカーだから貼つけ簡単!
用途事務所のごみ箱に 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 寸法(mm)115×133
1パック(5枚)
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

分別用のゴミ箱シール。 「もえるゴミ」「もえないゴミ」「ガラス」など8種類がセットになっています。ゴミの分別にご利用下さい
種別8種 セット内容「もえるゴミ」、「もえないゴミ」、「ペットボトル」、「ガラス」、「あきかん」、「あきびん」、「プラスチック」、「無地」
1セット
1,700 税込1,870
当日出荷

『廃棄物処理法』 生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。
仕様3mmΦ穴×4 種別一般 分別 材質ラミPET 形状標識 寸法(mm)200×200×1 区分廃棄物
1枚
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)コンドル 分別シールD
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質アート紙 トラスコ品番737-1161 寸法(幅W×高さH)(mm)77×22
1個
399 税込439
4日以内出荷

ごみ箱に貼って分別を明示すできるステッカーです。主要6分別(もえるごみ/もえないごみ/かん・びん/ペットボトル/プラスチック/その他のごみ)がセットになっています。シンプルな絵柄とバイリンガル表記(日本語&英語)でわかりやすく明示できます。
用途オフィス、商業施設、家庭などでのごみ分別明示に。 材質PVCステッカー 寸法(mm)150×130 文字もえるごみ/もえないごみ/かん・びん/ペットボトル/プラスチック/その他のごみ
1セット(6枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

リサイクルに欠かせない分別標識。 色分け表示により、ゴミの収集が簡単に。
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm)2 寸法(mm)120×300 質量(g)70
1枚
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『廃棄物処理法』。生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。
仕様裏面離けい紙付表面透明PETラミネ-ト加工 種別一般 分別 材質PETステッカー 形状ステッカ- 寸法(mm)105×160 区分廃棄物
1袋(5枚)
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

廃棄分別標識 グリーンクロス 動画あり
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな文字でしっかり表示!クリーンハンガーの表示板に貼るだけ。
取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 質量(g)83 寸法(縦×横)(mm)100×200
1セット(5枚)
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 エスコ品番EA930TA-2 トラスコ品番126-3552 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色白色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.05(25℃) 伸び(%)300(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後) 硬度(JIS A)30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)20 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6) アズワン品番1-6422-03 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番374-8669 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色黒色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.01(25℃) 伸び(%)425(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後) 反応形態脱アセトン 表面乾燥時間(min)7 スランプ流動性非流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷

液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ 動画あり
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール 成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン 使用温度範囲(℃)-60~250 液色灰色ペースト状 主成分シリコン 比重(155)1.55(23℃) 粘度92000(25°)CPS 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1613L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
1,798 税込1,978
当日出荷

エンジンオイルに耐性のあるシール剤。
用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。 黒色 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
2,798 税込3,078
当日出荷

リーズナブルな警告ラベルシールです。
仕様●サイズ:76mm×64mm●コード番号:304-0001572 文字内容注意 アズワン品番67-4868-15
1包(50枚)
8,090 税込8,899
10日以内出荷

リーズナブルな警告ラベルシールです。
仕様●サイズ:38mm×32mm●コード番号:304-0001570 文字内容注意 アズワン品番67-4868-13
1包(50枚)
3,140 税込3,454
10日以内出荷

リーズナブルな警告ラベルシールです。
仕様●サイズ:57mm×48mm●コード番号:304-0001571 文字内容注意 アズワン品番67-4868-14
1包(50枚)
4,790 税込5,269
10日以内出荷

シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。 使用温度範囲(℃)-60~250 主成分シリコーン 比重(150)1.5 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン 液色黒色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量98mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
1本(150g)
2,698 税込2,968
欠品中

省エネ啓蒙の定番ラベルです。 板両面粘着タイプです。
取付け方法粘着テープ 材質塩化ビニール 質量(g)44 寸法(縦×横)(mm)90×280
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●シリコン系液状ガスケット(高耐熱タイプ) ●銅製品への使用:不可※可燃物の為、火気付近での使用はお止め下さい。
用途エキゾーストマニホールド・マフラー、サイレンサーとの接続部等 温度範囲(℃)-53~370 液色 スランプ流動性非流動 危険物の類別非危険物 表面乾燥時間約30分~
1個(5g)
459 税込505
当日出荷

グローバル表示に対応した4カ国語表示ラベル
用途ゴミ箱用分別ラベル 材質合成紙+耐候性ラミネート 寸法(幅W×高さH)(mm)160×160
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れています。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。
用途後塗装の必要な部位のシール剤として。 主成分変成シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(200g)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ギアオイルに耐性のあるシール剤、ATFオイルに耐性のあるシール剤。
用途トランスミッションケース合わせ面、デフケース合わせ面。 赤褐色 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
2,898 税込3,188
当日出荷

住まいの雨もれ、すき間にこの1本!超多用途のシールです。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 防かび剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途バスルームやキッチンの目地やすき間の補修、シールに。 瓦屋根やトタン屋根、ポリカーボネート波板にも使用可能。 室内のひび・すき間に。水回りの防水に。外壁のひび割れに。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル タイプ防カビ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物
1本(50mL)ほか
518 税込570
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 タイプ防カビタイプ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 特性高耐久性、塗装可
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LCC・水に耐性のあるシール剤。
用途ウォーターポンプとブロック合わせ面。 黒色 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)
2,898 税込3,188
当日出荷

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固形シートガスケットと全く異った概念と漏洩防止理念に基づいて開発された液状ガスケットです。エンジンなどのフランジ部、ねじ部に塗布し組み付けるだけで水、油、ガソリンなどのもれを確実に防止します。
種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色パテ状 主成分シリコーン 比重1.40(25℃) 伸び(%)200(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])3.0(30)(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])120(1200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)20 スランプ流動性非流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.35(3.5)クリアランス0.2mm:0.21(2.1)クリアランス0.5mm:0.10(1.0) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.12kg
1本(120g)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

熱伝導率が高く放熱性に優れます。 スイッチング電源やパワーIC、照明用インバータ等各種電子部品の放熱・絶縁用途に使用できます。脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食等の影響がありません。優れた電気絶縁性を有します。
トラスコ品番421-3386 質量(g)262 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)
6,498 税込7,148
当日出荷

精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール 比重1.03(25℃) 使用温度範囲(℃)-50~+200 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 揮発分0.1%(200℃/24h) 外観白色グリース状 種別その他一般シール剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1個(50g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。 既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。 部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。 塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。 溶接部や重ね合わせ部のシールに。 部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。 屋内での作業に。 インテリアのいろいろなシールに。 キッチン、浴室など水回りのシールに。 リフォームに。大理石などの目地に。 化粧目地等の意匠性が求められる目地に。 通路のジョイント目地に。 塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に 成分変成シリコーン系 使用温度範囲-40~80℃ 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性 硬化時間速硬化
1本(135mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリーボンド液状ガスケット
エコ商品
トラスコ品番817-9658 使用可能温度範囲-60~250℃ 粘度ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.13kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(130g)
4,998 税込5,498
当日出荷

1本(330mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修 容量(g)500 主成分アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分)180 硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃) 粘度(Pa・s)100 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スリーボンド液状ガスケット
エコ商品
トラスコ品番817-9656 使用可能温度範囲-60~200℃ 粘度(Pa・s)(見掛け)120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.12kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(120g)
4,598 税込5,058
4日以内出荷