307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BXカネシン合板コーナーⅡ
エコ商品
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG 付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)、土台(横架材)側専用ビスCPQ-75(ブルー) 表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1 N値0.9 告示1460号第2号 建材試験センター(合板なし)06A3694、(合板30mm)06C0657
1セット
169 税込186
6日以内出荷

BXカネシン合板コーナー・Ⅱ
エコ商品
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になりました。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG 付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×3本、土台(横架材)側専用ビス/CPQ-75(ブルー)×5本 表面処理溶融亜鉛めっき(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 N値(合板なし)0.9、(合板30mm)0.9 告示1460号第2号 建材試験センター第06A3694号/第06C0657号 短期基準接合耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1
1個
189 税込208
6日以内出荷

床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)×3本、土台側専用ビスCPQ-75(ブルー)×3本 寸法(mm)60×40×1.6 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP11-KT011/HP11-KT013 表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験(中柱/隅柱)短期基準接合引張耐力(Pot)6.0kN/5.9kN、接合部倍率(N値)1.1/1.1
1セット
109 税込120
当日出荷

既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できます。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。 材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90) 付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×6本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×6本 使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT096/HP13-KT094)
1個
459 税込505
当日出荷

材質JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)28×60×27×2.3(t) 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質JIS G 3131 SS400 寸法(mm)55×160×62.5×3.2(t) 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱脚の接合に使用できます。柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。引き寄せ金物に必要な柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しております。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDHC:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本・(TBA-120D)×4本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)35×120×60 規格中柱型:財・日本住宅・木材技術センター性能認定隅柱型:ハウスプラス確認検査性能試験 HP08-KT032 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第二号(へ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験中柱型:短期許容引張耐力11.5kN隅柱型:短期基準接合耐力12.7kN
1セット
689 税込758
5日以内出荷

チップソージャパンドイツベスト 構造用合板
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷

硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れします。合板材から新建材まで幅広い用途。独自の刃型でキレイな仕上がり。
用途構造用合板、コンバネ、新建材に。 内径(Φmm)20
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金2号を挟み込んだステン本割込包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています 長年のベストセラー
刃渡り(mm)165 材質鋼材:VG2ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)290 質量(g)115 材質(柄部)黒合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
欠品中

日立金属性の最高級炭素鋼「青紙2号」を採用したステン割込包丁 抜群の切れ味と長切れすることが大きな特徴の優れた包丁です
刃渡り(mm)150 材質鋼材:青紙2号、炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 質量(g)90 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

日立金属性の最高級炭素鋼「青紙2号」を採用したステン割込包丁 抜群の切れ味と長切れすることが大きな特徴の優れた包丁です
刃渡り(mm)165 材質鋼材:青紙2号、炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 質量(g)200 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金2号を挟み込んだステン本割込包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています 長年のベストセラー
刃渡り(mm)180 材質鋼材:VG2ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)305 質量(g)105 材質(柄部)黒合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

鋭い切れ味の武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
刃渡り(mm)165 材質鋼材:武生 白2 炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)290 質量(g)150 口金ステンレス 材質(柄部)赤合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷

鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば実感していただけます 信頼のロングセラー包丁です
刃渡り(mm)165 材質鋼材:武生白2炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)290 質量(g)175 材質(柄部)赤合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば実感していただけます 信頼のロングセラー包丁です
刃渡り(mm)180 材質鋼材:武生白2炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)305 質量(g)135 材質(柄部)赤合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

鋭い切れ味の武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
刃渡り(mm)165 材質鋼材:武生 白2 炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)290 質量(g)175 口金ステンレス 材質(柄部)赤合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷

鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています 長年のベストセラー
刃渡り(mm)165 材質鋼材:VG-10ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)285 質量(g)150 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています 長年のベストセラー
刃渡り(mm)180 材質鋼材:VG-10ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)305 質量(g)140 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

鋭い切れ味の武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています
刃渡り(mm)180 材質鋼材:武生 白2 炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)305 質量(g)150 口金ステンレス 材質(柄部)赤合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています 長年のベストセラー
刃渡り(mm)165 材質鋼材:VG-10ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)290 質量(g)155 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 一般的な包丁よりやや小型で、軽くて使いやすいシリーズ シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば実感していただけます 信頼のロングセラー包丁です
刃渡り(mm)135 材質鋼材:武生白2炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)250 質量(g)93 材質(柄部)赤合板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

204-10C 【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング(建築資材) カスタマイズ可
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等 長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2) 幅(mm)38 高さ(mm)89 サイズ2×4材 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS 長さ(mm)1000 高さ(mm)19 仕上木目柄プリント
1本
519 税込571
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

光モールカブセ
エコ商品
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タナカ2倍筋かいリベロⅡ ECO
エコ商品
使用ビスを1種類に統一して使いやすく、床合板やホールダウン金物との干渉も軽減できる壁倍率2倍用の筋かい接合金物です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC 付属品専用角ビットビスTBA-45(14本) 寸法(mm)47.3×105×102.3×2.3(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
欠品中

BXカネシンスリムヘビー10合板タイプ
エコ商品
床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに使用できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490 仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0 使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に 適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
線幅(mm)1 インク不透明油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。薄台金とオリジナル超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に 適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリジナルチップ使用により、少ない歯数でも負荷が少なく切断する事ができ、バッテリーの寿命も長持ち。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に 適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

八幡ねじホールドコーナーG
エコ商品
横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。 板厚が1.0mmと薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。床合板30mmまで対応。 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

福田金属カラーエース(サイン)
エコ商品
従来のアルミ合板とは異なり、芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。 加工性に優れ切断や穴あけ加工も容易にでき、看板・サインとして御利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)