1本に5個吊るすことができる(5本で25個吊るし可能)。延長つなぎワンタッチ。
柿の軸をV溝に挿し込み、衛生的に干し柿を簡単に作れる。
用途干し柿・玉ねぎ・ニンニク・しいたけなどの乾燥に。
干し柿作り、干しシイタケ作り、芋がら干し、しみ大根作り、ニンニク保存、魚干物作り、ドライフラワー作りなど。
材質PP(耐候性)
色黒
全長(cm)48
1袋(5本)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
柿を吊る際に、Tの字になった茎が引っ掛けやすいように、2本撚りで溶着をせずに仕上ています。
指先で紐を回転させてヨリを戻せば、茎を入れる隙間が簡単に作れます。
長さ(m)100
色ホワイト
トラスコ品番828-0815
材質ポリプロピレン
太さ(mm)約5(2本撚り・溶着無)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
2本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工をしていないので、干し柿用ロープとして使える。撚りを戻して差し込むだけ。
1巻
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力スライス幅3mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×340×190
TKG品番9-0563-0401
TKG品番(2017)6-0505-0401
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)370
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
1枚
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220
TKG品番9-0676-1001
TKG品番(2017)6-0598-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
押え金具付
用途硬い土掘り・土ならしに
材質(頭)S45C
全長(mm)約383
質量(g)約380
刃長(mm)バチ側:114、ピック側:90
材質(柄部)自然木
アズワン品番64-4064-11
先幅(mm)バチ側:42、ピック側:7
1丁
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)120×210×145
質量(g)375
耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。
(柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110
高さ(mm)約90
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
天然しぶ柿の塗料・染料です。
塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。
近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。
無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。
特性耐水
使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。
主な用途布、木材、紙
希釈剤水
指触乾燥時間(時間)2~4
果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品止め金
材質紙
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。
材質(本体)紙・針金
〈使用方法〉リンゴ・梨等フルーツの等分割と芯取りが同時にできます。
材質ステンレス
外径(Φmm)114
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
栗の渋皮と鬼皮が一度にむける。
用途栗の皮むきに。
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)148
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×56×18
材質(柄部)ABS樹脂
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途果物直径60~110mm位の梨・りんご専用です。
寸法(mm)130×150
高さ(mm)200
アズワン品番64-7530-74
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
直径120mmまでの大きなリンゴに使用できます。
リンゴを上から押し込んで、リンゴを8等分することができます。
本体ハンドル一体製法で丈夫で、保管に安全な刃部プロテクター付き。
材質本体/18-8ステンレス、ブレード/301ステンレス、プロテクター/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×148×56
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0563-0101
TKG品番(2017)6-0505-0101
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
【商品特徴】2色のひまわりがおしゃれなフレッシュリースです。太陽に向かって力強く咲くひまわりは、店内を明るく元気な雰囲気にしてくれます。壁に吊るしたり立てかけたり、夏らしいディスプレイに。
用途【特記事項】取付リング付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質アイアン・ポリエステル
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×9×35
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
【商品特徴】個性的なミツバチのハニカムでにぎやかな夏の店舗装飾に。壁に掛けたり天井から吊るしてディスプレイに高低差をつけることで空間に立体感が生まれ、リズム感のある空間を演出できます。
用途【特記事項】吊り下げ金具付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×26.5×23
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
【商品特徴】立体的な構造と多彩なカラーバリエーションで空間を明るく華やかに演出します。紙でできているため比較的安価にディスプレイを作ることができます。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】吊り下げ金具付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質紙
【商品特徴】夏の爽やかなディスプレイにぴったり!さわやかなグリーンのハニカムでにぎやかな夏の店舗装飾に。壁に掛けたり天井から吊るしてディスプレイに高低差をつけることで空間に立体感が生まれ、リズム感のある空間を演出できます。
用途【特記事項】吊り下げ金具付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質紙
【商品特徴】立体的な構造と多彩なカラーバリエーションで空間を明るく華やかに演出します。紙でできているため比較的安価にディスプレイを作ることができます。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質紙
寸法(cm)10×180(※標準的なたるみを持たせたサイズです。)
1本
¥799
税込¥879
翌日出荷
【商品特徴】クールなブルー系ハニカムを取り揃えました。存在感のあるサイズで夏を爽やかに!星型なので七夕飾りにもおすすめです。壁に掛けたり天井から吊るしてディスプレイに高低差をつけることで空間に立体感が生まれ、リズム感のある空間を演出できます。
用途【特記事項】吊り下げ金具付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×15×45
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
【商品特徴】トロピカルな色のハニカムは、店内を明るく夏気分に。キッズスペースやスーパーの生鮮コーナーなど多彩に活用できます。北欧リトアニア製でおしゃれな色合いがきれいなハニカムです。壁に掛けたり天井から吊るしてディスプレイに高低差をつけることで空間に立体感が生まれ、リズム感のある空間を演出できます。フルーツ型はディスプレイとして置いて飾るのもおすすめです。ハイビスカスやヤシの木、フルーツの飾りなどカラフルなトロピカルグッズを組み合わせて、ウキウキ楽しい夏の店舗ディスプレイに。
用途【特記事項】吊り下げ金具付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質紙
キッチンや水回りのお掃除に!きらきらかわいいダイカットスポンジ!
キラキラしたループ状の繊維で水垢や汚れをしっかりかき落とす!
テフロン塗装のお鍋にも使えます。優れた耐久性・抗菌剤入り。吊るして乾かせるヒモ付き。
材質(生地)ポリプロピレン、(スポンジ)ポリウレタン
色その他
耐熱温度(℃)70
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード