210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端ビットの交換が可能です。
用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。 差込角(mm)9.5 トラスコ品番113-6893 セット内容9.5sq三重四角ビットソケットセット(BT3-M5、M6、M8、M10)ソケットホルダーEHB305 質量(g)320 先端形状三重四角
1セット
9,798 税込10,778
3日以内出荷

1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



Ko-ken コーケン(山下工業研究所)12.7sqオイルプレッシャースイッチ用8角ソケット
エコ商品
Mercedes Benz及びMAN車専用のオイルプレッシャースイッチ用8角ソケットです。
差込角(inch)1/2 質量(g)152 寸法L(mm)57 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法l(mm)18.5 寸法D1(mm)34 サイズ(mm)27(8P) 寸法D2(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状四角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車の足回りなどに使用される三重四角穴付ボルト用ビットソケットです。(欧州車のドライブシャフトのフランジや足回り等) 早回しに便利なローレット加工仕上げ。
差込角対辺(mm)9.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TONE トネ (前田金属工業)三重四角ビットソケットセット
三重四角穴付きボルト(XZN)用ソケットセット。
差込角(mm)9.5 付属品ソケットホルダー セット内容6点 内容サイズM5,M6,M8,M10,M12,M14 アズワン品番64-4818-35
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

先端ビットの交換が可能です。
用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。 差込角(mm)9.5 寸法L(mm)72 寸法l(mm)43 先端形状三重四角
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状2重4角 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質特殊鋼 全長(mm)415 角対辺寸法(mm)24 先端外径(Φmm)43
1本
26,000 税込28,600
8日以内出荷

材質特殊鋼 全長(mm)345 角対辺寸法(mm)19 先端外径(Φmm)35
1本
19,800 税込21,780
翌日出荷

12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。 適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17) トラスコ品番821-7823 セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17) 質量(g)245(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90) 寸法L(mm)AC301-10(31)AC301-13(31)AC301-17(32) 寸法a(mm)AC301-10(10.5)AC301-13(13.1)AC301-17(17.3) 寸法D(Φmm)26.5 差込角(sq.)12.7
1セット(3個組)
5,298 税込5,828
当日出荷

最近多い四角ボルトのオイルドレン用 日産車等のエンジンオイル、トランスミッションに使用されています。
材質CR-MO 差込角(mm)12.7 サイズ(mm)8(4PT(スクエアヘッド))
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。 材質クロムモリブデン鋼 タイプタップ用
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
9,010 税込9,911
翌日出荷

1本
19,500 税込21,450
翌日出荷

1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

1本
24,800 税込27,280
翌日出荷

1個
5,240 税込5,764
翌日出荷

1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

1本
15,000 税込16,500
翌日出荷

1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

1本
8,110 税込8,921
翌日出荷

1本
8,190 税込9,009
翌日出荷

1本
12,300 税込13,530
翌日出荷

1本
12,300 税込13,530
翌日出荷