スプレータイプで塗布が簡単です。極圧添加剤配合です。グリーン色で塗布したところが分かりやすくなっています。冬季タイヤから夏季タイヤへの交換時、ホイールの脱着を容易にするため、ホイール固着防止剤の使用をお勧めします。
用途自動車・トラックのホイール脱着
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シューター部分の雪すべり、オーガ・シャフト等の雪付着防止に使用できます。
1セット(400mL×24本)
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤)
銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。
また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。
高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黒
使用温度範囲(℃)350以下
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量143mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
二硫化モリブデンをベースにした超微粒子の潤滑剤で、使用温度範囲が広く耐熱性・耐圧性に優れています。
特にクラッチディスクパネルなど、絶えず高温や高荷重にさらされる部位の焼き付きや摩耗、かじりつき防止に最適です。
用途アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、クラッチスプラインなど。
危険物の類別非危険物
1本(290mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。
減速機の組立時に歯面、軸受に。
極圧下のかん合部に。
クレーンの摺動部に。
Oリングの摩耗の防止に。
ネジやボルトの焼付・がじり防止に。
送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
色黒
使用温度範囲(℃)350以下
ちょう度(25℃、60W/min)310
滴点(℃)~180
基油鉱油
固体潤滑剤他鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1缶(500g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
色銅
使用温度範囲(℃)-29~982
主成分銅ベース
液性ペースト状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
焼付けを防止し固着を制御します。
フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。
スプレータイプなので施工が容易です。
ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。
スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。
エスコ品番EA920TA-7
耐熱温度(℃)800
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量420mL
危険物の性状水溶性
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌々日出荷
鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に
歯面、軸受に
圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に
ピン、ネジの固着防止
結合部の脱着に
家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
色灰黒色
適合範囲機械部品
主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン
ちょう度(25℃、60W/min)280
外観灰黒色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止
使用温度範囲(℃)1000以下
外観ブロンズ色
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。
リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
減速機の組立時に歯面、軸受に
極圧下のかん合部に
使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下
トラスコ品番121-9391
種別汎用組立用潤滑剤スプレー
外観黒色
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.129L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
●ProArtist製 AM4用固着防止ブラケット
●ProArtistブランド、AM4クーラー換装時に発生するCPUとヒートシンク間の固着によるピン曲がりを防止する便利なブラケット
●AM4専用
●AM4クーラー換装時に発生するCPUとヒートシンク間の固着によるピン曲がりを防止
●CPUソケット周辺が保護され、グリスがはみ出さず綺麗に使用可能
●輸送時などの振動により発生するCPUのズレを防止
サイズ(mm)96.2×64
材質スチール
色ブラック
質量(g)16.4
付属品無し
保証期間初期不良のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
耐熱性に優れます。
高温から低温(-30℃~300℃)まで、長時間使用後にも、ネジ部などの固着を防止します。
各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
特殊複合石けんを使用していますので高温摺動箇所使用時の乾きが微小です。
防錆性能もすぐれています。
かん合部・摺動部のカジリを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
用途高温摺動部の潤滑に、低速・高荷重下の潤滑に、ネジ・ボルト・ピン・ベアリング等の圧入焼きバメ等カジリ防止に、トモ金・特殊鋼の焼付け・高温ネジ・ピン等の焼付き防止に
トラスコ品番144-9892
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に
色黒
種別汎用組立用潤滑剤
使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下
適合範囲機械部品
ちょう度(25℃、60W/min)310
滴点(℃)~180
密度(g/cm3)1.17
外観黒色
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)。ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
用途高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。
仕様(屋内防錆)1年以上
使用温度範囲(℃)-40~1200
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
通常のオイルでは浸透不可能な密着したすき間に。また、さびついたり固着して動かなくなったボルト、摺動部にすばやく浸透活性し動きをよくします。
キシミ音を取り動きを滑らかにします。
金属表面のさび発生を防止し、初期のさびを除去します。
用途浸透・潤滑・ねじの緩め・防錆・防湿。
色無色
容量(mL)420
主成分石油系溶剤
質量(g)370
トラスコ品番287-5021
使用温度範囲-5~50℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。
厚さ(mm)3
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。
色銀灰色
使用温度範囲(℃)-183~1100
ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。
用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。
内容量(mL)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途ユニオン継手用パッキン。
配管継手、給湯設備。
厚さ(mm)1.5
数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。
使用温度範囲(℃)1000以下
外観ブロンズ色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117
医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスのナンバリング専用補充用のインクです。ナンバーリングは改ざん防止と、インク固着防止の為、特殊なインクを使用しています。プラスのナンバリングをご利用の際は、故障の原因となりますので必ず専用インクをご使用ください。プラスナンバリングは、インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。
仕様ナンバリング
ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を持つグリスです。高負荷・高荷重でも対応し、ボルトやフランジなどの固着防止にも使用可能です。
用途製鉄所、船舶、重工業でのメンテナンスに。800℃でも耐えられるため、耐熱性が必要な場所に。
トラスコ品番554-9323
材質主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン
色黒褐色
容量(mL)340
使用温度範囲(℃)800以上
容量(g)300
ちょう度なし
容器缶
危険物の類別非危険物
1缶
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
簡単に貼れて、しっかりと防水できます。
絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。
発汗によるムレを抑える『透湿度フィルム』を採用しています。
傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
極高温用ペースト。
焼き付き防止性、固着防止性に優れている。
タイプ極高温用
使用温度範囲(℃)-25~200、ドライ~1000
ちょう度1~2号
増ちょう剤グラファイト、その他固体潤滑剤
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途ユニオン継手用パッキン。
配管継手、給湯設備。
材質ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシート
厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。
高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。
ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。
石油化学プラント。
銅を使用できない場合。
色黒
質量(g)600
主成分グラファイト/フッ化カルシウム
使用温度範囲(℃)-29~1315
仕様ペースト状
トラスコ品番332-8911
適合範囲コンプレッサー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量510g
危険物の性状非水溶性
1本(510g)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
「メッシュ状粘着シート」で、ムレにくく通気性の高いパッドです。
「固着防止パッド」で、傷口につきにくく剥がす時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。
「うす型パッド」で、貼った時にあまり目立ちません。
個包装・滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
パッドに創部への固着防止ネットを採用したサージカルドレッシング。
吸水性のよいコットンを使用。表面は固着防止ネットにより、創傷部にやさしいドレッシングです。
粘着シートには皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。特殊な塗布により、通気性を確保しています。
粘着シートに撥水加工を施し、外部からの水の汚染を防ぎます。
材質コットン
粘着剤アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000076
医薬品医療機器等法一般医療機器
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
使用圧力5k
ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。
用途熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。
材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~250
小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。
サイズTS19/40
傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。
貼った時目立ちにくい『うす型パッド』を採用しております。
仕様滅菌済み
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000119
医薬品医療機器等法一般医療機器
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。
用途フランジ用。
厚さ(mm)3
使用圧力10k
密度(g/cm3)1.75
圧縮率(%)9(34.3N/mm2)
復元率(%)50(34.3N/mm2)
EZブレークを使用しておきますと、ヒーターの溶着を防止できるだけでなく、非硬化性の特性を持つためヒーター交換が楽に行えますし、メンテナンスの際のクリーニングも拭き取るだけで簡単に行えます。また、ニッケル微粉末によりヒーターの熱効率が向上する他、ヒーター寿命を保つことにも効果を発揮します。
用途カートリッジヒーターの溶着防止。カートリッジヒーターの熱効率向上。カートリッジヒーターの隙間埋め。マニホールドの締め付けボルトの固着防止。金型の締め付けボルトの締め付け。ボルトの固着防止。ヒーターの固定用ボルトの固着、酸化防止。メンテナンス性の向上
成分特殊溶剤+ニッケル微粉末
耐熱温度(℃)1400
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ノンシリコンタイプのブレーキ組付けグリースです。
シリコングリースとは違い、ブレーキ液と混ざっても凝固しません。
ラバー兼用タイプですので、ドラムブレーキ全てのパーツに使用できます。
キャリパー・スライドピンの固着防止に最適です。
色オレンジ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。
使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
ソレノイド数両ソレノイド(3位置)
最高使用圧力(MPa)70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
圧力範囲(MPa)パイロット:1~7
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ