33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜型季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。3個セット質量:0.08kg
材質18-8ステンレス 形状
1個
839 税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス 種類ベーシック 品名・タイプクッキー抜型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。
材質18-8ステンレス 品名・タイプセルクルリング
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


プレートサイズ:600×400×H20セット内容(内寸)Aダブルツリー 123×113×H45 83× 70×H45Bオブロング 170×114×H35Cツリー 123×113×H45Dフィッシュ 小 72× 27×H35EスクエアA 111×111×H45 31× 31×H20Fフィッシュ 大 162× 99×H45Gラウンド Φ90×H25HスクエアB 109×109×H25 80× 80×H10・専用の引っ掛け金具にて壁に取り付けます。 壁にセットするため取り出しやすく、収納 スペースを取りません。
材質ステンレス 種類セット 品名・タイプクッキー抜型 TKG品番9-1117-0101 TKG品番(2017)6-0995-0101
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18-8ステンレス製で衛生的に使えます。
用途野菜をはじめ色々な抜き型として。 材質18-8ステンレス
1パック(4点)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

花細工お料理の演出に華やかな空間をつくり出します。使用手順1.材料をお好みの厚さに輪切りにしてください。2.材料の中央にバランスよく抜型を押し込み抜 き取ってください。3.押し金具を抜型の底の穴に合わせ、中身を押 し出してください。4.花びらの部分に庖丁で切り込みを入れると、 簡単に取れますので、立体感のある細工がで きます。季節感あふれる華やかな花細工の できあがりです。
材質18-8ステンレス・真鍮板 形状 質量(g)75
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
1個
689 税込758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カンダ花抜
材料を15mmくらいの厚さに切り取り、材料の中央にバランスよく抜き型を押し込み抜き取ってください。 押し金具で中身を押し出してください。花びらの部分に包丁で切り込みを入れると、立体感のある細工ができます。 立体感のある華やかな花抜きができあがります。
材質18-8ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)40×60 寸法(Φmm)【出来上がり】40 板厚(mm)0.4
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
629 税込692
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス セット内容丸型12サイズ(No.1~No.12) 各1 種別 高さ(mm)45 種類ベーシック 品名・タイプクッキー抜型 TKG品番9-1115-0101 TKG品番(2017)6-0993-0101
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

アルゴン溶接で継ぎ目がなくきれいな仕上がり。
材質18-8ステンレス 品名・タイプセルクルリング
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単キレイ!とっても大変な丸いかざり料理も誰でも簡単、思いのままに球体が作れます。球クリ(ボール状専門刃)1. 刃の部分を材料と平行に保ちながら左右に回し、刃の先を 内側に入れ上半分の球体を作ります。2. 刃の先を上半分の球にそって材料の内側に入れ刃を材料に 縦向きにして回し、取り出すと球体の出来上がりです。内堀刃(くりぬき専用)1. 球クリでボール状に加工した後、刃の先で球体をおさえ力を いれ、回しながら押します。その後、回しながら刃の先を抜き ます。2. 刃の先を先ほどあけた穴の中に押込み内側を削りとります。ラセンキリ(らせん状専用)1. 刃を材料に挿入し、らせん状になるようにまわし、好みの長さ で取り出し完成です。
材質ステンレス 径(Φ)×全長(mm)19×190 TKG品番9-0422-0801 TKG品番(2017)6-0498-1001
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス 品名・タイプセルクルリング
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

抜型。秋のアイテム、季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレスSUS304 #400研磨 形状プレス抜き型 厚さ8 適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防蟻性能を発揮・表面硬化が早い 下地材料への接着性に優れる 耐候性に優れる 撥水汚染(しみ出し)が少ない
用途配管貫通部、水抜き穴、型枠固定金具部分などのシール、基礎工法のクラック部分・基礎断熱工法による断熱材目地、防蟻断熱材の接着及びシール 特性耐候 成分変成シリコーン樹脂 グレー 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 粘度(23℃)(Pa・s[P])1200~2000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質ステンレス 規格丸ひも用
1パック(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井金属工芸鉄 板吊
額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質 黒ニッケルメッキ 規格丸ひも用
1パック(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

福井金属工芸板吊 ステンレス
額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
規格丸ひも用
1箱(500個)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

福井金属工芸鉄 板吊
額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質 黒ニッケルメッキ
1箱(500個)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

福井金属工芸鉄 板吊
額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質 黒ニッケルメッキ 規格平ひも用
1箱(500個)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

福井金属工芸板吊 ステンレス
額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質ステンレス 規格平ひも用 呼び寸法大/2ツ穴 安全荷重(kg)10 アズワン品番64-5249-04
1箱(500個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。天端抜きタイプの鋼製換気網を取り付ける為のコンクリ―を打設しない所に設置する金具。簡単に取り付けができ、高さ調整ができます。(0~120mm)
用途換気網を設置する為の鋼製換気枠。(天端抜きタイプ) 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)400 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)200 関連資料(0.14MB)
1個
5,888 税込6,477
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。 材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713 仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。 型式左右兼用 部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー 表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質C3604、S、C3713、SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR 自重(g)96
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)