次亜塩素酸塩を小分けして使用するシャワーヘッドボトルです。
まな板などの広範囲に塗布するのに便利です。
用途大容量の次亜塩素酸をご使用されている全てのユーザー様
商品タイプ空ボトル
繰り返し・詰め替え対応
1箱(500mL×12本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
容量(mL)500
仕様遮光
材質PET樹脂
色白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×240
使用流体水、洗剤等
耐熱温度(℃)50
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1561-1001
TKG品番(2017)6-1390-0801
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
光による内容物の劣化を防ぎます。
遮光性ボトル採用で次亜塩素酸水などの紫外線による劣化を防ぎます。
逆さ噴霧可能
特殊構造加工により逆さ状態でもスプレー可能です。
ボトル容量(mL)500
危険物の類別非危険物
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ジアクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
使用場所厨房
仕様ジアクリーナー用
種別希釈ボトル
容量(mL)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器のみ・業務用
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250
アズワン品番3-5374-11
TKG品番9-1318-1101
TKG品番(2017)6-1178-1101
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
用途液体の保存・保管・運搬
仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。
材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン
容量(mL)4000
質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4
温度(℃)充填:常温(5~40推奨)
口径(Φmm)27.8
目盛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1
適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
各種洗剤の小分けや希釈に便利です。
用途各種洗剤類を小分け希釈してご使用の全てのユーザー様
商品タイプつめかえ容器
繰り返し・詰め替え対応
1箱(600mL×16本)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性中性
pH値6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ容器のみ
容量(mL)600
質量(g)69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240
繰り返し・詰め替え対応
容量(mL)1050
材質PE
質量(kg)0.076
直径×高さ(mm)90×247
TKG品番9-0254-0401
TKG品番(2017)6-0234-0401
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
プロ用スプレイヤー洗浄、除菌、洗剤用。遮光性ボトル採用で、次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ状態でもスプレー可能です。
材質PET樹
寸法(mm)Φ70×240
EBM品番561560
繰り返し・詰め替え対応
1個(500cc)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
使用流体水
こんなお得な商品も!
スプレーボトル 泡タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
何かと便利なスプレー式ボトル。噴出しは直射と霧状の2段階で切替が出来ます。
こんなお得な商品も!
キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填液の劣化を防ぐ遮光ボトル。
アルコール、次亜塩素酸水、 亜塩素酸水に対応しております。
容量(L)0.5
TKG品番9-1530-0701
1個(500mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。
金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
こんなお得な商品も!
トイレクリーナー 酸性
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
「トローリ濃い液」が、汚れやふちウラの尿石に密着!
手のフィット感がアップした新しい「ロングネックボトル」と「横向きノズル」で、ふちウラの奥まで、しっかり液をかけられます。
フレッシュハーブの爽やかな香りでイヤなニオイをすっきり消臭!
塩素無配合。ツーンとニオわず除菌※できます。
使用場所トイレ
洗濯、台所、ベビー用品、バス用品の漂白やお掃除に使用でき、1つあると便利な商品です。酸素系なので色柄もののお洗濯にもご使用いただけます。塩素系漂白剤では洗えない、ステンレスボトルの漂白、消臭、除菌にも使えます
形状粉末
シリーズシャボン玉
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×260
内容量(g)750
アズワン品番64-1220-10
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。
DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。
セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース
寸法(mm)115×55×107
測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0
本体質量(g)260
試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
次亜塩素酸塩+界面活性剤配合。洗浄と除菌が出来ます。
希釈不要ですぐにつかえて、泡で出てくるスプレーボトルだからオペレーションがかんたんです。
泡状だから飛散しにくく、安心してご使用できます。
用途頻繁に手指が触れる場所(冷蔵庫の取っ手・作業台)、汚染が気になる場所(突然の嘔吐物処理に)。
使用場所厨房
商品タイプ本体
トラスコ品番785-4650
シリーズハイター
関連資料【商品カタログ】泡洗浄ハイター1000(0.94MB)
1個(400mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
オールインワンの汚物処理用ツール!
感染リスクの疑いがある嘔吐物、排泄物などの汚物をすばやく処理する際に、必要なツールをまとめました。
セット内容外装ケース、調製ボトル、次亜塩素酸ナトリウム液5~6% 250mL、カップ&ノズル、調製ボトル用シール 1シート(ラベル2枚分)、汚物の処理キット、嘔吐物凝固処理剤カタヅケ隊25g×2袋、紙製ヘラ(2枚)、紙製チリトリ(2枚)、簡易マニュアル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×140×295
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
塩素系でカビに効く!もこもこと泡立つ洗濯槽クリーナーです。
コンパクトでストックしやすく軽量で持ち帰りやすい。
粉末タイプなので液ハネなし。
ボトル入り商品と比べて軽量・コンパクトで、ストックしやすくゴミの量も削減。
除菌・カビ除去率99.9%、部屋干し臭の原因菌であるモラクセラ菌も除菌。※すべての菌・カビに効果があるわけではありません
用途ステンレス槽・プラスチック槽どちらにも使用可能洗濯槽の洗浄(全自動、ドラム式、二槽式※洗濯槽のみ
成分ジクロロイソシアヌル酸塩、メタケイ酸ナトリウム、安定化剤(けい酸塩)、調整剤、キレート剤、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)
シリーズ激落ちくん
液性アルカリ性
使用の目安4~12kgサイズの洗濯機に全量(120g)1回使い切りタイプ
使用頻度3ヶ月に1回
商品タイプ粉末
正味量120g
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
用途バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた30mlの携帯スプレーボトルです。
アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。
材質ポリエチレン
色白
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。)
残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
容量(mL)1000
質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ)
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露)
保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露)
アズワン品番64-6342-21
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。
用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。
トラスコ品番257-2844
材質基材:PLA(ポリ乳酸)
長さ(mm)90
幅(mm)5
測定範囲0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppm
タイプスティックタイプ
測定項目高濃度遊離残留塩素
1ケース(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
・ミネラル分はそのままに、塩素や不純物、味やにおいに影響する物質を除去
・除去物質はマイクロディスクと浄水器本体との組み合わせにより異なるため、ボトルは15*+1**項目、カラフェは12*+1**項目となります。
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回
幅(mm)55
質量(kg)0.006
高さ(mm)6
奥行(mm)55
交換目安1日5L使用の場合 4週間
浄水能力ボトル型:15項目除去 カラフェ型:12項目除去
ろ過流量ボトル型:0.1L/分、カラフェ型:0.2L/分
1箱(3個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整。止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性。ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止。波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽。ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに。設置できます。有効容量を確保するために、。満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を。考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえ。ます。消火用補給水槽用のボールタップとして。最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)。サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道。貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途。全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)
寸法L2(mm)35
寸法B(Φmm)118
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.5
使用温度常温
各種認証日本水道協会認証品
給水開始・給水停止の水位を自在に設定することができます。
給水停止水位を調整することにより吐水口空間を容易に確保することができます。
給水開始水位を調整することにより残留塩素を確保しやすくなります。
給水停止から給水開始までの水位差を大きく設定することができ、電磁弁制御方式と似た運用が可能です。
給水開始、停止位置または、設置後の水位変更は各々のストッパで調整できます。
設置後の水位変更は本体を外すことなくできます。
貯水槽の残留塩素の確保にも最適です。
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
汚物・嘔吐物にふりかけて1分間放置すると水分を吸収し固まりますので、ほうきで掃く等容易に処理できます。
手を汚さずに汚物を素早く固め処理ができ、感染を予防します。
仕様固めてクリーンポイ
タイプ汚物処理剤(ボトルタイプ)
主成分ボトルタイプ/高吸水性ポリマー、スプレータイプ/安定化ニ酸化塩素(除菌成分)・ヒノキ精油・ひば精油(消臭成分)・乳化剤
アズワン品番8-8137-01
1本(200g)
¥1,535
税込¥1,689
当日出荷
DPD方式により残留塩素濃度を測定
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能
IPX4防滴仕様
最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能
切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
用途プールや浄化槽の残留塩素測定に
付属品遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書
トラスコ品番481-0384
電源単4電池×4
測定範囲(mg/L)0.00~5.00
本体質量(g)約1095
精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)
分解能0.01mg/L
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×265×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム0.1%の環境清拭用ワイパーです。薬剤を不織布ボトルに注ぐだけですぐに使えるので、濃度調節をする手間が省け、薬剤管理もしやすくなります。薬剤含浸後は約2週間濃度が保てます(未使用時使用期限2年)。
成分次亜塩素酸ナトリウム0.1%350mL
シートサイズ(mm)140×250
松吉医科器械コード24-6146-00
効果除菌
1パック(70枚)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)16
容量(mL)60
サイズ(cm)13×3.2
真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)22
容量(mL)120
サイズ(cm)13.5×4.5
真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)16
容量(mL)60
サイズ(cm)13×3.2
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
光源LED(525 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
相対湿度(%RH)100以下
「必要な時に、必要なだけ」、簡単に次亜塩素酸水を生成することができます。水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけで、3分~5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電池内臓で、どこでもご利用いただけます。ランニングコストは、生成1回(280mL)あたり約25円と経済的です。ドアノブ、調理器具、キッチンまわり、フローリング、机・カウンター、トイレ、車内など、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。生成した次亜塩素酸水は早めにご使用ください。
仕様【弱モード(紫色)】生成時間:3分/有効塩素濃度:30~60mg/L(ppm)・【強モード(青色)】生成時間:5分/有効塩素濃度:60~90mg/L(ppm)
セット内容本体3段分離(スプレーノズル、ボトル、ベース)/電解添加液250mL(ポータブル クリン・テ専用)/クロール試験紙/USB電源アダプター/専用スポイト 3mL/取扱説明書
寸法(mm)75×75×265
本体質量(g)310
pH5.0~7.0
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
入力電源DC5V/1A
電極チタン白金電極
バッテリー容量(mAh)1600
アズワン品番65-0322-70
水量(L)【生成】0.28
1式
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ