1袋(5kg)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ガスファルトを適度な粘度に増粘させることができます
用途ガスファルト用粘度調整剤
危険物の類別非危険物
ガスファルトを適度な粘度に増粘させることができます
用途ガスファルト用粘度調整剤
危険物の類別非危険物
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。
生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。
土木分野の泥水等の調整剤などに。
アズワン品番5-3281-01
形状白色粉末
温度範囲(℃)15~35
粘度範囲(mPa・s)1000~50000
pH中性
濃度(%)0.69~2.22wt
主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)
危険物の類別非危険物
1本(250g)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム
等級化学用 CP
化学式C6H9O5・CH2COONa)n
濃度(%)80以上
アズワン品番89-0063-63
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9004-32-4
別称CMC
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ダマになりにくくなりました。
30秒で簡単にトロミがつきます。透明で無味無臭だから、飲み物におすすめです。
時間が経っても安定したトロミが維持できます。
原材料デキストリン、増粘剤(増粘多糖類、CMC)、グルコン酸Na、塩化Mg
有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。
本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。
本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。
本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分ヒドロキシプロピルデンプン5.0%
性状類白色水溶性粘稠液体
農林水産省登録第(号)20388
適合病害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ
毒劇区分普通物
剤形液剤
溶けやすくダマになりにくいのでご家庭で初めて使う方でも簡単にお使いいただけます。
冷たい食品にも温かい食品にもご使用いただけます。
食品本来の「味・色・香り」をそこなわず、おいしくお召し上がりいただけます。風味をそこなわないので料理のソースなどにもご利用いただけます。
お茶・牛乳・栄養食・オレンジジュースなど、色々な食品になめらかなトロミが付けられます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、pH調整剤
賞味期限製造後2年
少量のパテを作りたいときに最適なパテ材作成キットです。樹脂にもう少し粘りが欲しいときや接着剤を増粘させたい時に最適です。
用途パテ材・接着剤・樹脂の増粘用
セット内容タルク基材100g・エロジール5g・チョップストランド100g・かくはん棒×1・ディスポビーカー150ml×1・手袋
タイプパテ材
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
粘着性の高い洗浄剤なので塗りやすく、壁面・天井でもタレずに無駄がありません。洗浄剤が飛び散らないので、ツンとくる臭いも抑えられています。
商品タイプ本体
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.3%)、増粘剤
質量(g)150
TKG品番9-1325-0301
TKG品番(2017)6-1185-0201
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分ジメチルポリシロキサン
容量(mL)500
まとまりのあるしっかりとしたトロミがつきます。だから、食べ物におすすめです。食べ物のおいしさそのまま!
原材料デキストリン、でん粉、増粘多糖類
頑固な水垢・うろこ汚れをしっかり磨く、ペースト状の鏡みがき剤!業務用でも使われる高性能クリーナーです。水をつけてこするだけ!頑固な汚れがすっきり!
用途頑固な水垢・うろこ汚れに。
仕様鏡・陶器用
材質研磨材(40%)・防カビ剤・増粘剤・界面活性剤
寸法(mm)Φ50×30
タイプみがき材
1個(35g)
¥799
税込¥879
当日出荷
樹脂・接着剤・塗料・印刷インキなどの、増粘・タレ・沈殿防止・つや消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に適する。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂等に混入して粘度アップに使用。
用途増粘剤(タレ止め) 密着強度アップ
使用方法樹脂に入れて撹拌します。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。
危険物の類別非危険物
入数(個)1
フィルムは厚手で85ミクロンを使用。強度があるのに価格はリーズナブル。誤食を懸念し内容成分の99%以上が水、増粘剤として食品添加物のCMC(カルボキシメチルセルロース)を使用。生鮮食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。) 非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。百貨店のデパ地下や集中レジ、市場や道の駅でも使用されています。
材質フィルム:ナイロンとポリエチレン 成分:99%以上水・増粘剤としてCMC
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
混紡繊維(天然繊維と化学繊維のまざったもの)に使用した場合、にじむことがありますので増粘剤をよく混ぜてお使いください。
仕様布用水溶性、混色可能
ココアの豊かな香りと、オリゴ糖の軽やかですっきりとした甘さを活かしたチョコレートシロップです。保存料、増粘剤不使用。
原材料オリゴ糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、ココアパウダー、食塩/香料
栄養成分エネルギー39.1kcal、タンパク質0.3g、脂質0.3g、炭水化物9.7g、食塩相当量0.02g
1ケース(170g×24本)
¥4,398
税込¥4,750
5日以内出荷
トイレの気になる黄ばみ悪臭をすっきり解消。
界面活性剤と増粘剤の相乗作用で、速やかに浸透します。
横向きノズルなので便器のふちの裏側まで液がかけやすく、 尿石表面に長時間付着する粘液で留まって溶かします!
液性酸性
成分塩酸(9.5%)、界面活性剤(非イオン系・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
サイズM
容量(mL)1000
使用の目安一便器に100mL~150mLまで
1個(1000mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
食品に加えるだけで、適度なとろみがつけられます。溶解性に優れ、食品本来の風味を損ないませんので、手軽に様々な食品にお使いいただけます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、クエン酸Na、乳酸Ca
1/2日分の野菜を使用し、食物繊維がしっかり摂れる、自然な甘さと飲みごたえのグリーンスムージー。キウイの爽やかな味わいでおいしく、砂糖・甘味料・増粘剤無添加なので、安心してお飲み頂けます。
容量(mL)330
シリーズ野菜生活
容器紙パック
本数12
1箱(330mL×12本)
¥2,198
税込¥2,374
5日以内出荷
芳醇で風味豊かな白ワインを使用した化学調味料、増粘剤不使用の知る人ぞ知る焼肉のたれ。焼肉以外にもハンバーグやどんなお肉にも合います。
1箱(235g×12個)
¥4,998
税込¥5,398
5日以内出荷
ブルーヘブン専用!カルコンギヤーグリース。超耐久のカルコングリースに増粘剤を配合。過酷な荷重のかかるギヤーに確りと密着し、独特の粘りがギヤー噛み合いの静音性を高め滑らかにします。
有機JAS規格で認められた有機栽培の野菜・果実や天日塩を使用した濃厚な味わいのソースです。添加物(着色料・増粘剤・化学調味料・甘味料)を加えておりません。
1箱(200mL×10本)
¥2,698
税込¥2,914
5日以内出荷
1/2日分の野菜(175g分)を使用し、たっぷりビタミンB2、B12、C、Eと食物繊維がしっかり摂れる、濃厚スムージー。
黄桃のまろやかさとバレンシアオレンジの爽やかなおいしさ。
砂糖・甘味料・増粘剤無添加です。
容量(mL)330
栄養成分エネルギー41.8kcal、炭水化物10.66g、タンパク質0.3g、食塩相当量0.003~0.15g、脂質0g
アレルギーオレンジ・バナナ・もも・りんご
シリーズ野菜生活100
容器紙パック
入数(本)12
1ケース(330mL×12本)
¥2,298
税込¥2,482
4日以内出荷
油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。
タイプオールシーズンタイプ
容量(L)1
グレードハイグレード
粘度(cSt)110
危険物の類別非危険物
1袋
¥698
税込¥768
4日以内出荷
1/2日分(175g分)の野菜を使用し、1日分のビタミンC、食物繊維がしっかり摂れる、濃厚スムージー。グリーンキウイの爽やかな香りとゴールドキウイのジューシーな甘さが口いっぱいに広がるおいしさです。砂糖・甘味料・増粘剤無添加
容量(mL)330
シリーズ野菜生活
容器紙パック
本数12
アズワン品番65-0338-88
1箱(330mL×12本)
¥2,298
税込¥2,482
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
化学的に除去する専用特殊溶液で、短時間で効率的に落とすことが可能。特殊な増粘剤によって粘性を高めているので、汚れの表面にしっかり滞留します。塗って3~5分後に水洗いするだけで、すっきりきれいな透明感を実現します。
用途サイドガラス、リヤガラス、フロントガラスのウロコ落とし
適合ウロコ
危険等級Ⅰ
危険物の類別第一類
危険物の品名硝酸塩類
危険物の数量0.25kg
危険物の性状第1種
1本(250mL)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。
タイプオールシーズンタイプ
容量(L)2
グレードハイグレード
粘度(cSt)110
危険物の類別非危険物
1袋
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1/2日分の野菜※1使用バナナ3本分の食物繊維※2植物性乳酸菌砂糖・甘味料・増粘剤不使用。※1厚生労働省推進・健康日本21の目標値(1日350g)の約1/2である野菜175g分です。
容量330ml
区分常温
容器紙パック
保存環境常温
入数12本
1セット(330mL×12個)
¥2,098
税込¥2,266
3日以内出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
幼児向けレトルトカレーに最も期待する事柄は「たくさん野菜が摂れること」。他社の幼児向けレトルトカレーの野菜が4~9種類のところ、王子さまシリーズは18種類以上の野菜果実を摂ることができます!増粘剤として「でんぷん」を使用せずに、すりおろし野菜で作った自然なとろみを実現。豚ひき肉と野菜のカレー。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(70g×10個)
¥1,498
税込¥1,618
3日以内出荷
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ