288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷

自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
1本
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に 幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40 全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
729 税込802
当日出荷

エンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外しステームシール等が交換できます。 乗用車~小型トラックのOHC及びディーエルエンジンにご使用ください。
適合OHCエンジン用、ディーゼルエンジン使用可能、ダブルスプリング使用可能 セット内容ホルダー、センターボルト、爪S・L(各1個)、爪(ダブルスプリング用/S・L各1個)、スプリング、プッシュガイド、エアーノズルASSY
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷

シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190 トラスコ品番323-0317 質量(g)190
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷

内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに セット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ 材質PC 質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54 先端サイズ29.8×30.3、53、30、34.7、25.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
999 税込1,099
当日出荷

アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 厚さ(mm)(フック部)11 全長(mm)175 適合外径(Φmm)32~76
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。 アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
全長(mm)305~405 質量(g)880 最大幅(mm)(開き)160/(閉じ)80
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ 材質(本体)ナイロングラスファイバー 材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼 最大締付力(kg)160 2018年トラスコ掲載ページ4 1797
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ 動画あり
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm)180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han C●併用可能製品:圧着コンタクト●圧着工具
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付 モノタロウ 動画あり
調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。
用途ピストンリングを取外しや取付けに 適合(リング厚み)1.2~6.3mm 全長(mm)約175
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 仕様ナット外径Φ35~75 材質 厚さ(mm)4 全長(mm)150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


LAMP(スガツネ工業)取り外し工具 292-0306.80
RoHS
DST専用の取り外し工具です。切り欠き幅25 mmおよび30 mm対応です。
材質ステンレス鋼 種類工具 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ターミナル抜取ツール モノタロウ 動画あり
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

HDDを取り出すために、ノートパソコンや外付けHDDなどを分解する際、筐体を傷つけず容易に分解することができるツールです。 パッカーの先端部をモールドの勘合部に差し込み、回転させることでツメが外れ、"パカっと"分解できます。 マイナスドライバーやピンセットなどの金属と違い樹脂成型品ですので、ノートパソコンや外付けHDDなどの製品に傷をつける心配がありません。
1セット(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷


トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
仕様ABS製トラップ用 適合品番PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
1個
1,398 税込1,538
当日出荷



SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座取外し工具
古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具 プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります 適合サイズをご確認下さい 三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです
長さ(mm)100
1個
689 税込758
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷


1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

固まってしまい、外しにくい上面施工タイプのキッチン水栓が簡単に取り外せる工具セットです。
適合品番【固定ナット用押さえ用】SF-HB420系(固定ナット2面幅:43mm)、SF-B(C)420系(固定ナット2面幅:38mm)、SF-HB451系(固定ナット2面幅:41mm)、SF-4420S(固定ナット2面幅:41mm)【本体用】本体材質が樹脂以外の水栓金具(JF-AB461系、JF-AB466系、JF-AG442系、JF-AJ461系、SF-HB452系、SF-WM420系には使用できません)、レバーハンドルが天面についていて、ヘッドパーツが固定ナットで固定されている、または、ヘッドパーツがケース押さえを使って3本のねじによって固定されている上面施工式水栓金具
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷


タイヤ外し工具、プラスチック製。
用途パンク修理 イエロー/ブルー/ブラウン 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×115×25
1個
599 税込659
当日出荷

様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
入組点数10 セット内容PZ-58、PZ-59、PZ-60、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(kg)1.9 ねじ頭径(mm)PZ-58:Φ3~9.5PZ-59:Φ3~15PZ-60:Φ2~5.5DBZ-50B:ビット用グリップDBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-52:損症度合い:重症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-53:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-54:症度合い:重症に対応、六角穴対辺4用DBZ-56:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60 関連資料(8.37MB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも セット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60 関連資料(8.37MB)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

タングレス挿入工具 アキュレイト 動画あり
ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

時計とベルトを繋いでいる12時側と6時側のパーツになります。経年と共にバネ機能が落ちてきたり、汚れ・錆が出てきますので定期的な交換が必要です。「バネ棒外し工具」を使用して交換して下さい。
1袋(20本)
699 税込769
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ 動画あり
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒューズの取り外しの際に大変便利です
用途ヒューズ取出し工具として。 幅(mm)11.4(長)・8.8(短) 全長(mm)28.4
1個
79 税込87
当日出荷

リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)3
1個
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラスプ(中留)パーツを使用している時計のクラスプ用バネ棒です。取付用バネ棒と形状が異なり先端は丸みを帯びています。バネ機能が失われたり、汚れ等がひどくなってきたら交換して下さい。「バネ棒外し工具」を使用して交換を行って下さい。
直径(Φmm)1.3
1袋(20本)
699 税込769
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

額縁やジグソーパズルに。 特許商品ラクピンを採用! 画鋲感覚!工具不要! 外した跡も目立たない!
用途石こうボード壁専用フック
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)