トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。
大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。
品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)
トルク測定範囲(N・m)150~800
差込角(mm)25.4
全長(mm)1234
付属品プラスチックケース、ロックキー
質量(kg)5.6
材質(本体)カーボンスチール
表面処理サテンクロム
測定精度(%)±3(正回転)
最小目盛(N・m)5
材質(ハンドル)TPR
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1本
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
こんなお得な商品も!
トルクレンチ プレセット型 大型車用
モノタロウ
¥49,980
税込¥54,978
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
材質(本体)構造用鋼
大型用トルクレンチ
左右ネジ締め付け測定可能型
ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)1240
質量(kg)6.1
差込角(mm)19
ケース寸法(mm)185×1280×80
最小目盛(N・m)5
測定範囲(N・m)150~800
負荷方向左右
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
トルクレンチ プレセット型 プロ用
モノタロウ
¥8,398~
税込¥9,238~
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付き。
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。
GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
付属品専用樹脂ケース
ボルト締め付けトルクレンチの基本形。ハンドル部分はローレットです。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品トルク調整ハンドル
大型車ホイールナットの締付け作業用
約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。
二人がかりの作業が『一人』で行えます。
ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。
左右ねじ対応
RoHS対応品
アジャスタブル型
ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。
トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。
動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H)
精度(%)±5
主な用途大型車用
最小目盛(N・m)5
差込角(inch)1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
トルクレンチ プレセット型 大型車用
モノタロウ
¥49,980
税込¥54,978
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形
精度(%)±3
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース
校正証明書付き
こんなお得な商品も!
トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)530
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)40~140
最小目盛(N・m)1
質量(kg)1.72
付属品信頼の校正証明書付
校正証明書付き
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。
ケース品番ABP-M
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
こんなお得な商品も!
トルクレンチ プレセット型 プロ用
モノタロウ
¥8,398~
税込¥9,238~
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
校正証明書付です。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途検査用/締め付け用
仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
校正証明書付き
こんなお得な商品も!
トルクレンチ プレセット型 プロ用
モノタロウ
¥8,398~
税込¥9,238~
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
大型用トルクレンチ
左右ネジ締め付け測定可能型
ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)1240
質量(kg)6.1
差込角(mm)25.4
ケース寸法(mm)185×1280×80
最小目盛(N・m)5
測定範囲(N・m)200~1000
負荷方向左右
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
セット内容プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2
取扱説明書(6.0MB)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。
用途大型車(4~10t)の足回り整備
寸法(mm)79×240×284
質量(kg)3.2
最大トルク(N・m)1100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100
差込角(sq.)19
実用トルク(N・m)950
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
トルクフルな作業が要求される中・大型車、また足回りなどの作業に最適です。
差込角12.7ミリのベーシックセットです。
ツールボックスの2段引出しはベアリング式です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
トルクフルな作業が必要な中、大型車、また足回りの整備に。
セット内容プラグソケットセット内容(mm):16・21、エクステンションバー(mm):125、ラチェットハンドル(mm):250、強力型フレックスハンドル(mm):450、フリーアングルユニバーサルジョイント、メガネレンチ(mm):8×10・12×14・14×17・19×21・22×24、コンビネーションレンチ(mm):10・12・13・14・17、プライヤー、モンキーレンチ、強力ニッパー、ラジオペンチ、スクリュードライバー:[[(-)]]5×75・[[(-)]]6×100、[[(+)]]No.1×75・No.2×100・No.3×150、ソケットハンガー、マグネットソケットインサート
材質/仕上ボックス:スチール
質量(kg)15.7
差込角(mm)12.7
セット数40
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×220
1/2"DR.51PC.オリジナルツールセット。アウトバーンツールキットに差込角12.7ミリのツールセットが登場! 。トルクフルな作業が要求される中・大型車、また足回り等の整備に最適です。強化型ロングフレックスハンドルを標準装備。全長450mmでトルクの掛けやすいロングタイプがお勧めです。EVA樹脂トレーは高級感漂うブラックカラーを採用。弾力性があり、サイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
用途自動車の整備などに最適
仕様●差込角:12.7mm ●9本組ボールポイントキーレンチセット エクストラクター機能付き:三平面形状採用(つぶれたネジに対応する時に大きな威力を発揮します)。●リバースギアレンチ:メガネ部はストッパーリング付きのためナットを確実に保持。ゴースルーソケット装着可能、貫通式で長く突き出たボルトも問題なし。●丸形マグネットトレー付
質量(kg)18.4
内容●12.7SQウェーブソケット:10.11.12.13.14.17.19.21.22.24.27.30.32mm ●12.7SQスパークプラグソケット:16.21mm ●12.7SQスマートヘッドラチェットレンチ(ギア数72山):220mm ●12.7SQ強力型フレックスハンドル:450mm ●12.7SQユニバーサルボールジョイント ●12.7SQエクステンションバー :150mm ●メガネレンチ 10 12 11 13 14 17 17 19 19 21 22 24mm ●リバースギアレンチ:8.10.12.14.17mm ●リバースギアレンチ用ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●プライヤー:200mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●貫通式スクリュードライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式スクリュードライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2・-6mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●9本組ボールポイントキーレンチセット(BPWE-9S):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式2段引出しツールボックス】555×240×220
1セット
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
1/2"DR.51PC.オリジナルツールセット。アウトバーンツールキットに差込角12.7ミリのツールセットが登場! 。トルクフルな作業が要求される中・大型車、また足回り等の整備に最適です。強化型ロングフレックスハンドルを標準装備。全長450mmでトルクの掛けやすいロングタイプがお勧めです。EVA樹脂トレーは高級感漂うブラックカラーを採用。弾力性があり、サイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
用途自動車の整備などに最適
仕様●差込角:12.7mm ●9本組ボールポイントキーレンチセット エクストラクター機能付き:三平面形状採用(つぶれたネジに対応する時に大きな威力を発揮します)。●リバースギアレンチ:メガネ部はストッパーリング付きのためナットを確実に保持。ゴースルーソケット装着可能、貫通式で長く突き出たボルトも問題なし。●丸形マグネットトレー付
質量(kg)18.4
内容●12.7SQウェーブソケット:10.11.12.13.14.17.19.21.22.24.27.30.32mm ●12.7SQスパークプラグソケット:16.21mm ●12.7SQスマートヘッドラチェットレンチ(ギア数72山):220mm ●12.7SQ強力型フレックスハンドル:450mm ●12.7SQユニバーサルボールジョイント ●12.7SQエクステンションバー :150mm ●メガネレンチ 10 12 11 13 14 17 17 19 19 21 22 24mm ●リバースギアレンチ:8.10.12.14.17mm ●リバースギアレンチ用ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●プライヤー:200mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●貫通式スクリュードライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式スクリュードライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2・-6mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●9本組ボールポイントキーレンチセット(BPWE-9S):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式2段引出しツールボックス】555×240×220
1セット
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
用途大型車(4~10t)の足回り整備
セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書
寸法(mm)440×366×113
質量(kg)4
最大トルク(N・m)1100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100
差込角(sq.)19
実用トルク(N・m)950
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード