50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
用途マグネット受座 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 寸法C(mm)235 寸法A(mm)15 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)0.08 素材更紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ(製品の特性上、印字が薄くなります)
1冊(1000枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 エコマーク認定番号17 112 045
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ
タイプパステル 長さ(m)8 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 包装5 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ軽梱包用 引張強度(N/10mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。 「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプマグネット エコマーク認定認定 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。
タイプビビッド エコマーク認定認定 テープ文字色 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。
タイプロング エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。 「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプマグネット エコマーク認定認定 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途ファイルの背見出しに。 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面のあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形C
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 眩しいカラーが目を引く蛍光色ラベル。 ファイルの背見出しなどに適しています。
タイプ蛍光 エコマーク認定認定 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。 「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
質量(g)121 タイプマグネット エコマーク認定認定 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト形M
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。 主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分エチレン・酢ビ樹脂系 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1本(360g)
659 税込725
当日出荷

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 アイロンで接着できる布製ラベルです。 普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。
タイプアイロンラベル テープ文字色
1巻
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途ファイルの背見出しに。 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ゴージャスなメタリックカラー。 高級感を出したいところにおすすめ。
タイプメタリック エコマーク認定認定 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプパール エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプ上質紙 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンキョウプラテックゴミ袋45L LLDPE
一般的な家庭用サイズです。丈夫で厚い商品から薄くても強くて、そして安いという消費者ニーズを優先させた商品まで様々です。 透明は中身が見え一般ごみだけではなく、空き缶・ビン・ペットボトルなどの資源ごみの分別に適しています。 丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
容量(L)45 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)650×800 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 発色がキレイなパールカラー。
タイプパール エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました 2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。 3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプパステル 長さ(m)8 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 包装5 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプパステル 長さ(m)8 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 包装5 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。
タイプ強粘着 長さ(m)8 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 包装5 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプパステル 長さ(m)8 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 包装5 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)