重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式
色黒
サイズ26×1 3/8 BE
タイプB/E
推奨内圧(kPa)300
ETRTO規格47-451
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途新聞カゴを自転車に取り付ける際にご使用ください。
内容ステー
寸法(mm)405(26インチ用)
色シルバー
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル
スチール製のボディにゴム製のグリップ面
夜間も安心なリフレクター付き
用途街乗り
色ブラック
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム)
寸法(mm)722
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)100×(前後)73
1ペア
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
ブレーキ種類サーボブレーキ
内径(Φmm)(ドラム)90
運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様max300kg
色黒/黒(黒耳)
サイズ26×1-3/4
タイプ実用車
包装バラ
圧力(kPa)600
パターンCSR55
耐圧(kgf/cm2)6
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様実用車、max150kg
色黒/黒(黒耳)
サイズ26×1-3/8 BE
タイプB/E
包装バラ
圧力(kPa)600
パターンCSR36
耐圧(kgf/cm2)6.0
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ”
タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2
適合サイズ26×2 1/2 B/E
色ブラック
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途サイズ : 26インチ用。素材 : スチール。一般自転車用 エンド金具幅28mm
サイズ幅32
1枚
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
用途サイズ : 26インチ用。素材 : スチール。一般自転車用 エンド金具幅28mm
サイズ幅28
1枚
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル
スチール製のボディにゴム製のグリップ面
用途街乗り
色ブラック
用途ドラム外径:116mm。対象車種:実用車、運搬車、シティ車、軽快車
色CP
寸法(Φmm)116
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
用途サイズ : 26インチ用。素材 : スチール。一般自転車用 エンド金具幅28mm
サイズ幅32
1枚
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)(ドラム)90
リヤカー用のタイヤ。
仕様max400kg
色黒/黒(黒耳)
サイズ26×2-1/2
タイプ実用車
包装バラ
圧力(kPa)600
パターンCSR88
耐圧(kgf/cm2)6
1本
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
耐久性・安定性・操作性に優れた両立スタンド。
1日のスタンド作動回数が多い「業務用」向けの耐久性を追求した両立スタンドです。
取付板の板厚を一般車用のスタンドより厚くしています。(取付板のつかみ幅28mm)
スタンド幅が340mmと広いため、自転車が倒れにくく、高い安定性を保ちます。
耐久性の高い駆動部の構造を採用しています。
ステップが付いたことで、重量物を積載しても楽に駐輪ができる機構を採用しています。
材質鉄
幅(mm)(スタンド)340
質量(kg)2.2
適合車種電動アシスト自転車、シティ車など
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
実用車用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
標準空気圧250kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
実用車に最適なラグパターンタイヤ
大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ20×2.125
20 x 2.125の太いサイズのタイヤに大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ20×2.125H/E
色ブラック
まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。
用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。
トラスコ品番428-9727
材質珪砂、セメント
色濃灰
容量(kg)10
危険物の類別非危険物
施工面積80cm×80cm(1cm厚)
硬化時間30~60分
1袋
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。
種別外輪タイプ
質量(kg)7
高さ(mm)1264.9
材質(本体)アルミ
全幅(mm)507.6
耐荷重(kg)180
材質(キャスター)TPR
荷台寸法(長さ)(mm)355
荷台寸法(幅)(mm)195
使用車輪(Φmm)200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
実用性を重視した繃帯交換車。
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。
プラスチックトレーは雑品の整理・収納に便利です。
キャスターΦ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品スライド式処置板×1枚、万能ツボトレー4個用×1枚、プラスチック雑品トレー×1枚、鉗子入×1個、汚物缶(Φ180mm)×1個
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)26
タイプ静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×875
寸法(縦×横)(mm)【スライド処置板】270×446
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×386×84×2個
アズワン品番0-3440-11
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
今までの自宅洗車を変える!楽に洗車が可能!
電源不要!強力な水圧!ハイルーフ車もラクラク!驚異の洗い流しスピード!
ワンタッチ装着!即発射!!
傘並の長さと重量、軽量設計なので、女性でも負担になりません。
実用新案出願中の8パターンノズルで洗い残しなし。
角度調整MAX300°
無段階水圧調整レバー。
洗車スピード(作業時間)約1/2に短縮できます。
材質Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber
全長(mm)約790(カップリング含む)
質量(g)332
耐熱温度(℃)40
パターン8パターン
耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.41-0.55(4.2-5.6)
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途マップランプ、ルームランプ
形状G14
1個(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状固定車
型式400SRP固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ステンレス製のラジオアンテナ。無線アンテナ風にらせん状に加工したデザイン。ラジオ受信も通常におこなえて装飾効果と実用性を両立!!。黒い純正アンテナを輝くステンレスアンテナへ簡単に交換できます。大型スーパーグレート(スーパーミラー車)及び、4t車はベストワンファイターからフルコンファイターまで適合
用途外装/電装
仕様候補なし:ふそう4t/10t
材質棒部分:ステンレス/基台:銅・クロームメッキ
長さ(mm)約777(基台含む)
タイプ基台付無線タイプ
適合車種ふそう大型スーパーグレート2000/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H12.2~)、ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター(H4.8~)
径(mm)根本:約4/先端:約2
1本
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
実用車用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
サイズ3.25-8
タイプW/O
標準空気圧250kPa[2.5kgf/cm2][35PSI]
1本
¥1,798
税込¥1,978
14日以内出荷
かつては郵便局や新聞配達などの実用自転車に採用されていた、伝統的なゴム製ペダル。リフレクターなし。ビーチクルーザー、オールドスクールBMXなどに取り付けできる米芯(1/2インチ)仕様もラインナップ。
用途ボディ:スチール。側板:ゴム製。サイズ:W100 x L73。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着:不可。リフレクター:取付不可。おすすめ用途:街乗り。重量:706g
色黒
1ペア
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。
スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。
アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。
豊富なラインナップ
アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な
ラインナップをご用意しています。
アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。
他車への眩感を防ぐ照射設計としています。
高輝度LED採用
高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な
明るさを確保しています。
防水機能
レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
奥行(mm)21
横幅(mm)51
縦幅(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
フロントガラスにカンタン取り付けできるできるパラソルシェード!。折りたたみ傘のように広げ、フロントガラスにカンタン取り付けできるできる車用パラソルシェード。UVカット率・遮光率 約99.9%!。表面はシルバーコーティング。傘骨カバーに丈夫でやわらかいTPE素材使用。実用新案取得(製造工場)。収納袋付き
材質[シャフト]TPE、[骨組み]スティ―ル、[収納袋]PU レザー
生地【シェード】ポリエステル+シルバーコーティング(表側)
選ばれる3つのポイント。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。
用途フォグランプ用
寸法(mm)Φ38×70.5
色ホワイト/イエロー
消費電力(W)45(両側)
口金PSX26W
極性無極性
明るさ(Lm)6,500(両側)
適正電圧(V)12v
1セット(2個)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観のパラソルシェード!。折りたたみ傘のように広げ、フロントガラスにカンタン取り付けできるできる車用パラソルシェード。UVカット率・遮光率 約99.9%!。パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観。傘骨カバーに丈夫でやわらかいTPE素材使用。実用新案取得(製造工場)。収納袋付き
材質[シャフト]TPE、[骨組み]スティ―ル、[収納袋]PU レザー
生地【シェード】ポリエステル+黒プリント(表側)、黒コーティング(裏側)
関連キーワード
1
2
3
次へ