ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モジュラージャックガード用専用工具です。鍵のみの販売になります。
用途モジュラージャックガード用専用工具。
トラスコ品番194-9216
材質ナイロン、合成樹脂
色黒
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。
変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
用途クランクプーリーの取り外しに。
仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)
セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1
材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)
質量(kg)3
使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)
二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15
アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)
ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48
ストローク量(mm)70(センターボルト)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70
適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195
取扱説明書(2.7MB)
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
大型トラック・バス用インナーベアリングを損傷せずに抜取れます。
フロントベアリング、リヤーベアリング用の両方に使えます。
ショック装置付き。
付属品日産UDリヤーアタッチメント
質量(kg)9
足長(mm)330
能力(mm)140~170
1個
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
便器まわりの器具付に便利なマルチレンチです。付属品との組み合わせで多種類のボルト・ナットに使用できます。
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番EA546YC-180
ベルト幅(mm)22
ベルト長さ(mm)650
ハンドル長さ(mm)135
材質(ベルト)ゴム織物
適合径(Φmm)180以下
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質SS400/MF-60 電気亜鉛めっき
1組(2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。
適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリー
トラスコ品番823-0751
セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本
質量(kg)1.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質ポリアセタール(POM)
色白
使用温度範囲(℃)-50~+95
難燃性UL94HB
パッチコードロック用専用工具です。
鍵のみの販売になります。
用途パッチコードロック用専用工具
トラスコ品番194-9221
材質ナイロン(グラスファイバ強化)
色黒
質量(g)140
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。
HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。
通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質ポリプロピレン
色青
使用温度範囲(℃)-60~+110
こんなお得な商品も!

クランクツール
モノタロウ
¥799
税込¥879
従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
アズワン品番64-9593-43
純正品番Y13098210
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
せまい所でも圧着作業ができます。
全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。
全長(mm)200
トラスコ品番276-1602
質量(g)250
端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
力を入れずに簡単に注入口が開けられる専用工具が付属しています。
耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
適合機種メーカーCanon
セット内容インクボトル(1本)、注入口開け治具(1セット)、注入口栓(1個)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚)
インク染料
インク容量(mL)30
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
※既存のピストンバルブのフタを取り外すための専用工具。※独自の密着型構造でよりスムーズな施工が可能。※一つで複数の施工に使いまわしが可能。※TOTO専用工具「TZ-159-9」でも代用可能。
適合本体RB-95・RB-95AD・RB-95D・RB-95D/RB-95P/RB-95PAD/RB-95L/RB-95LD・VH-95/VH-95L
関連資料(1.82MB) 適合表(1.29MB)
グリーン購入法適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
寸法(L×W)(mm)約246×90
材質(本体)ステンレス
質量(g)約420
穴径(Φmm)約8
材質(グリップ)合成ゴム
本体厚さ(mm)約5.9
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様(以下コネクタの圧接用工具)フラットコネクタソケット(形DCN4-TR4(-1))/フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4)/標準細線ケーブル・フラットケーブル変換コネクタ(形DCN4-BR4D)
種類専用工具
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅製
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
12日以内出荷
密着取付状態で、専用ソケットからリレーを引き抜く時に便利な引抜き工具
種類その他アクセサリ
適合本体RB105-DE
1個
¥86
税込¥95
当日出荷
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断に
トラスコ品番147-5355
長さ(mm)146
幅(mm)200
材質/仕上本体:プラスチック
質量(g)546
適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
1丁
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番116-4579
材質スチール
長さ(mm)150
質量(g)225
1袋(10本)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。
Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。
表面処理ダクロタイズド塗装
キヤノン「BC-345/345XL」インクカートリッジに対応した約8回(XLタイプは約4回)分の詰め替えインクです。
詰め替えに便利な専用工具が付属しています。
リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C136) ※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
セット内容インクボトル(1本)、ニードル(1本)、ハンドドリル(1本)、ドリルガイドラベル(2枚)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚)
種別互換品
色ブラック(顔料)
適合機種メーカーCanon
詰替回数約8回分(XLタイプの場合、約4回分)
インク顔料
純正品番BC-345、BC-345XL
インク容量(mL)56
適合プリンタPIXUS TS3130S、PIXUS TS3130、PIXUS TS203、TR4530 ※2018年10月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コッタレスクランクの抜き締めに使用する専用工具です。14 mm固定ボルト付きスクエアボトムブラケット用フロントチェーンホイールの取付け、および取外しに使用します。
硬化鋼により剛性と耐久性を向上。内部プーラーは15mmレンチか14mm、または8mmの六角レンチで回転可能。
全長(mm)約65
色ブラック
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ