139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 車輪径(Φmm)40 質量(g)15 寸法e(mm)10 寸法f(mm)10.5 寸法a(Φmm)40 サイズ(mm)40 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

溝はテーパー状になっています。 六角穴付ネジで固定してあります。 このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。 YM-61モーターにも取付はできます。 ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm)6.34 全長(mm)14 外径(Φmm)16
1個
269 税込296
当日出荷

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A 溝数1 下穴径(Φmm)-
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A 溝数1 下穴径(Φmm)-
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ丸型 車輪径(Φmm)40 材質6ナイロン 質量(g)15 寸法r(mm)3 寸法e(mm)11 寸法b(Φmm)35 寸法f(mm)12 寸法a(Φmm)40 サイズ(mm)40 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。 寸法W(mm)20 種類ブッシングプーリー 溝数1 適合ベルトA、SPA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(2個)
429 税込472
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。 ミシン以外にでも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820 出力(W)38 最高回転数(min-1[r.p.m])7500/8000(無負荷状態) 電流(A)1 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向(プーリを手前にして)反時計回り 定格入力(W)90
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。 外径(Φmm)90 トラスコ品番384-7764 材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付 幅(mm)11 質量(g)182 内径(Φmm)10 溝径(Φmm)78.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,788 税込3,067
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)10 材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。 仕様ベケなし 材質(車輪)プラスチック タイプベケなし 種類滑車 材質(枠)ステンレス 車数1
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)6 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
特価
399 税込439
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M ベルト幅(mm)15 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ターミナル、小型のプーリー等の抜き取りに使用します。
トラスコ品番853-3611 質量(g)600 爪開き幅(mm)30~80
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M ベルト幅(mm)25 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

SL-M4300 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/緑、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。 機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
ストローク(mm)15
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:813mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5975 アズワン品番65-7936-29
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:584mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5944 アズワン品番65-7921-99
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:559mm●材質:ゴム●トップ幅:9.36mm●コード番号:207-5951 アズワン品番65-7931-30
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5970 アズワン品番65-7924-61
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:457mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5960 アズワン品番65-7937-30
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:610mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5952 アズワン品番65-7936-16
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:457mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5969 アズワン品番65-7926-34
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:610mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5957 アズワン品番65-7937-34
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5948 アズワン品番65-7930-63
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:838mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5945 アズワン品番65-7924-12
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷