22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質:鋳鉄(内面・蓋裏ホーロー加工)。付属品:茶こし。安らぎのひとときを、趣き深く上品に彩る南部鐵器の急須。茶こし付き・内面ホーロー加工してあります。お茶をおいしく淹れられるお湯の温度をそのままキープ、。保温性に優れた南部鐵器の急須は使い勝手がいいと人気です。その秘密は、内部に施したホーロー加工。水分が残っていても錆付かず、お手入れもとっても簡単。モダンなデザインやカラーもいろいろ取り揃えていますので、。テーブルウェアとのコーディネートを考えるのも楽しいかもしれません。
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


南部工芸鉄器は、みちのくにその文化をのこした平泉藤原三大の全盛期に端を発し、依頼八百余年の伝統を今日に伝えられております。 鉄の素朴で柔らかい肌合いや、たくましい感覚など優れた特色を持っており、鉄を現代にマッチした生活の「器」として、お使いください。
材質鉄・内面ホーロー仕上
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
適合容量(L)1 満水容量(L)1.5 材質鋳鉄 質量(g)2700 本体寸法(mm)200×180×95 表面処理シリコン樹脂塗装 底面の厚さ(mm)3
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鋳鉄 適合ガス火専用 全長(mm)355 質量(kg)3.15 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×250×25(持ち手含まず) 底内寸法(mm)265×230 TKG品番9-0112-0401 TKG品番(2017)6-0110-0401
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみがよい。 熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。 極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。 鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。
材質鉄、木
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質鉄鋳物 質量(g)約240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×55 TKG品番9-0283-1101 TKG品番(2017)6-0244-1201
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

数千回叩いて造るので、鉄の分子が細かくなり、材質が変化するので、熱の伝わりが良く、表面に細かい凸凹ができ、油の乗りがよく、焦げつきにくく、軽くて丈夫です。
材質 板厚(mm)1.2
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

南部鉄でできた調理鍋は、使うだけで鉄分を効率よく補うことができます。
材質鋳鉄・天然木 質量(kg)1.18 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)145×180×25 底寸法(mm)136×146 TKG品番9-0547-1001 TKG品番(2017)6-0489-0901
1個
5,698 税込6,268
欠品中


Panasonic(パナソニック)IWACHI ペンダント
エコ商品
モダンな南部鉄器セード。 LEDフラットランプを搭載。 南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。 南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。 セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。
仕様コード収納フレンジ付 幅(mm)Φ166 質量(kg)1.8 取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売) 高さ(mm)100 タイプダクトタイプ 種類100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)92 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)460 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
22,980 税込25,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
エコ商品
モダンな南部鉄器セード。 LEDフラットランプを搭載。 南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。 南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。 セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。 手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品柄の見え方が異なります。
質量(kg)1.8 鉄鋳物セード:外面ホワイト・内面金色 取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売) 高さ(mm)100 タイプ直付タイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)700~1200調節可能 色温度(K)2700 幅(Φmm)166 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 光源色電球色 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)92 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)460 クラス500 明るさ60形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
19,980 税込21,978
29日以内出荷

鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南部鉄器シリーズ。厚い鉄鋳物は熱をたくさん保有していますから、ふんわり とした熱が全体に早く行き渡り、おいしい料理ができます。鉄鍋で調理された食物には鉄分が多く含まれており、 不足しがちな鉄分補給に役立ちますIH対応。
質量(kg)0.96 容量(L)0.4 底径(Φmm)130 全長×奥行×深さ(mm)247×178×23 TKG品番9-0066-0501 TKG品番(2017)6-0056-0501
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷



IH対応
材質鋳鉄・天然木 質量(kg)1.88 外径(Φmm)252(口含む257) 内径×深さ(mm)240×20 底径(Φmm)247 TKG品番9-0111-0501 TKG品番(2017)6-0109-0901
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷