工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm)38×20×15
内容電気の働き
使用電圧(V)1.5~5.0
消費電流(A)0.18(無負荷時)
回転数12500
科目理科
準拠理科小学校4年
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付
寸法(mm)18.7×15.5
全長(mm)27(シャフト含む)
直径(Φmm)最大15.5
質量(g)11(モータのみ)
種類汎用モーター
シャフト径(Φmm)1.5
回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250
消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
¥239
税込¥263
欠品中
1個
¥361
税込¥397
当日出荷
プーリーを組み合わせて手軽にパワーユニットが作れます。5種類のサイズのプーリーやブッシュ、糸ゴムなどが入って、工作にあわせてスピードやパワーを変えることが可能。モーターホルダーやプーリーステーは樹脂製ベース上にまとめて取り付けられ、動きの工夫に幅広く使えます。FA-130モーター付き。
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥237
税込¥261
3日以内出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
¥809
税込¥890
欠品中
高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。
全長(mm)43
種類汎用モーター
ケース寸法(mm)30.8×Φ24.4
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッド
タイプ減速なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
スムーズな作動と高い信頼性が特長のギヤボックス。 ギヤ比は16.6:1、58.2:1、203.7:1の3種が選べ、高速回転が 必要な工作から、パワーが必要な工作まで幅広く応用可能。 さらにクランクアームでユニークな動きも工夫できます。 ギヤとケースは強化樹脂製で確実な組み上がり。 FA-130モーター付き。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付
全長(mm)160
全幅(mm)127
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キット
モーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ
出力電流(A)平均0.9、ピーク時12
電源電圧(V)DC2~3
回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
風力発電の実験に適したモーターです。
少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm)Φ25×42
電圧(V)3
回転数(min-1[r.p.m])1050
電流(mA)20
科目理科
準拠理科小学校6年
分野物理(運動・力学・物性)
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。
わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他ミノムシリード線付き
軸径(Φmm)2
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、
12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。
ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。
動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。
電池太陽電池(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:50、D:80、B:16
アズワン品番64-7969-78
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
こんなお得な商品も!

グリーススプレー 長期潤滑 耐熱
モノタロウ
¥629
税込¥692
潤滑、浸透剤。
高級耐熱(200℃)
防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。
建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。
家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。
種別長期潤滑グリース
耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)
ちょう度(25℃、60W/min)323
滴点(℃)240以上
離油度(100℃×30hr、wt%)5.2
使用温度範囲(℃)-20~200
成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG
色淡褐色
増ちょう剤アルミニウム複合石鹸
基油鉱物油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)15
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状露出形
色マンセル10GY6/0.5
質量(g)167
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM3.5
材質(ケース)鋼板製
適合電線(mm2)2
保護等級IP40
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
工業用万能グリース高品質・高性能・低騒音性に優れる。鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで地球環境に悪影響を及ぼす可能性のある原料を使用していない高性能次世代型環境対応グリースです。
用途電動機や工作機械の軸受け等幅広い用途に使用出来る。
ちょう度No.2
成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物
形状半固体
引火点(℃)200以上(SETA)
滴点(℃)175以上
密度(g/cm3)約0.9(15℃)
混和ちょう度283
溶解性不溶(水に対する)
爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)20
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状防水型
色マンセルN5.5/0
質量(g)205
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM4
材質(ケース)ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)3.5
保護等級IP67
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。
水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。
さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
各種減速機の潤滑
油圧作動系統
工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面)
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
紡績機械などの高速回転の軸受潤滑
計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油
適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))
適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。
その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。
粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。
各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。
カプラン水車ランナーボスの潤滑。
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。
プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。
ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。
メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下
仕様耐熱・耐候グレード
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性難燃
リード線タイプ。RE-140型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:5400
定格電流(A)0.56
定格出力(W)0.819
定格トルク(N・m)13.5
定格回転速度(r.p.m)5,913±10%
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:8900
定格電流(A)0.63
定格出力(W)0.487
定格トルク(N・m)9.31
定格回転速度(r.p.m)5,103±10%
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
リード線タイプ。FA-130型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:6400
定格電流(A)0.68
定格出力(W)0.43
定格トルク(N・m)6
定格回転速度(r.p.m)6,700±10%
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
リード線タイプ。RE-280型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:6600
定格電流(A)1.1
定格出力(W)1.888
定格トルク(N・m)1.1
定格回転速度(r.p.m)7,452±10%
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受
使用温度範囲(℃)-20~135
増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン
基油鉱油
動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)
危険物の類別非危険物
商品タイプリチウムグリース
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。
ちょう度2号
商品タイプバリウムコンプレックスグリース
特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性
タイプ高荷重・耐水用
使用温度範囲(℃)-35~150
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん
基油鉱油
危険物の類別非危険物
ワンタッチけがきスプレー
従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。
特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK
用途精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。
仕様食品包装インク(NL規格)適合品
分類ケガキ用塗料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類露出形/防水形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電流(A)20
定格使用電圧(V)AC220/AC440
定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
質量(g)205
寸法(mm)38×79×39
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
長い足で2足歩行するダチョウのロボット工作セット。モーターの動きをギヤボックスで減速し、クランクプレートを使って足に動きを伝えます。クランクプレートでモーターの回転運動を往復運動に変換。重量バランスを追及したデザイン。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付
質量(g)100(電池をのぞく)
電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)135
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ