19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,298 税込1,428
当日出荷

全長(mm)200 刃長(mm)60 最大切断径(Φmm)15 仕様左利き用 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)55 高さ(mm)200 質量(g)240 奥行(mm)20 色(柄)レッド・イエロー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

左右の刃が逆になっているので、左手に持った時、刃がじゃまにならずに切る部分が見えます。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
長さ(mm)165 刃渡り(mm)69 グリーン 仕様左右対称リング 材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

握力の弱い子でもおさえやすい。すーっと自然に滑って、指で押さえればぴたっと止まる新感覚の「すべりどめ」付き。 対象物にあわせやすい「はし0(ゼロ)メモリ」。0はじまりで、高さ、深さを測りやすい。 鉛筆をあてやすく線がひきやすい「はし空きメモリ」。 柔軟で割れにくいPET素材を採用。教科書・ノートにそわせやすい適度な厚み。
材質再生PET樹脂(100%) エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 069
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155 材質(柄部)ABS 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

左利き専用。
材質ステンレス 全長(mm)145 刃形両鈍・直型・ネジ止 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001 松吉医科器械コード24-6300-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス系の錆に強い、燕三条の日本製和庖丁です。 片刃の出刃庖丁ですが左利き用に刃付をしています。
刃渡り(mm)150 材質本体:ステンレス刃物鋼、柄:天然木 全長(mm)275 質量(g)150
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

左利き用鋏、九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
用途果樹・菜園用 全長(mm)185 刃長(mm)50 最大切断径(Φmm)約4 材質炭素鋼 替えバネA-102
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

ホウネンミヤワキ片刃中厚鎌 左手用
左利きの方用。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌 刃長(mm)160 刃幅(mm)30 柄長さ(mm)200 全長(mm)330 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)100 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)325×160×25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

吉岡刃物製作所左用 洋裁鋏
全長(mm)240 刃渡り(mm)120 仕様左利き用 材質白紙2号付鋼 材質(刃)白紙2号付鋼 アズワン品番64-8284-39
1丁
15,980 税込17,578
欠品中

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。特長と品質TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。
背厚(mm)4
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左利きの方用。
刃長(mm)120 柄長さ(mm)240
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の『左利き用アルミ鉛筆削り』は、左手でもスムーズに使えるように作られた、軽くて持ち運びやすいフタつきの鉛筆削りです。太い鉛筆にも対応できる大小2つの穴があり、アルミ製の本体は使うほどに味わいが増していきます。「LEFT」の”L”の刻印もさりげないアクセントになっている、人気のロングセラー商品です。材質:本体=アルミ、フタ=プラスチック。
用途左利きの方が快適に使えるよう設計された、軽量で持ち運びしやすいフタつきタイプ。太い鉛筆にも対応できる2つの穴があり、アルミ製ボディは使うほどに味が出ます。勉強やスケッチなど、日常使いにぴったりのロングセラー商品です。 高さ(mm)65 質量(g)24.5 直径(mm)40 繰り返し・詰め替え対応
1個(1個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

トンボ工業鋼付片手両刃鎌
鋼付で切れ味良好です。両刃なので右利き・左利きの方でも使えます。
用途片手用草削り。種まき時の筋付け。遺跡発掘に。 トラスコ品番411-5864 材質刃先:鋼付、柄:木 全長(mm)400 質量(g)200 爪長さ(mm)140 刃渡り(mm)140 先幅(mm)56
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷