21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライベジタブル、ドライフルーツ、干物などが簡単に作れます。 出し入れしやすい広口設計! 簡単にに折りたためて収納する時にコンパクト。
材質ポリエチレン・ナイロン・鉄(ポリ塩化ビニルコーティング) 質量(g)940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×55
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭で手軽に干物が作れます!! 風通しバツグン! 細かいメッシュで害虫をシャットアウト! 干し野菜できます!!
材質アミ:ポリエチレン、枠:鉄(焼付塗装)
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ネット:ポリエチレン、棚枠:鉄(塩化ビニルコーティング) 組立寸法(mm)(約)350×350×高さ500(本体のみ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


幅約30cm、奥行約25cm、本体高さ約46cmの3段式お陽さまネット(干しかご)です。使用時各段有効高さ約14cm(最下段部高さ約3cm)、ファスナー開口部間口約18cm。ベランダや日帰りアウトドアーに使いやすいコンパクトサイズ。大きな取り出し口で出し入れもラクラクできます。吊り紐付き。食品衛生法適合品。
用途干し野菜やドライフルーツに。干し魚にも。野菜の常温保存にも。食器やおもちゃのお陽さま殺菌などに。 材質ネット部、吊り紐:ポリエチレン、ネット枠:スチール、ポリエチレン被覆 仕様Wファスナー式 適合食品衛生法 オレンジ 段数3 有効高さ(mm)各段:約140(最下段部約30mm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×250×460 開口部(mm)ファスナー間口:180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サイズ大 外径230×高さ105mm、内径210mm中 外径210×高さ 90mm、内径190mm小 外径190×高さ 80mm、内径170mm
材質 セット内容大・中・小 各1 内径(Φmm)大/210、中/190、小/170 外径×高さH(Φmm×mm)大/230×105、中/210×90、小/190×80 TKG品番9-0268-1701 TKG品番(2017)6-0248-1601
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ブレーキフルード モノタロウ 動画あり
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 規格FMVSS NO.116 DOT4 使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。 沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岩手県で漁獲されるオキアミです。風味豊かでカルシウムを豊富に含んでおり、化学調味料着色料等一切不使用の無添加商品です。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(14g×10個)
1,798 税込1,942
3日以内出荷

7仕切材質:ポリエステル100%・干した野菜などは繊維質・栄養素が増加し、調理時間も短縮 (生の約3分の1)できます。ネットはハンガーをはずして洗濯できます。ファスナーで左右に簡単出し入れできます。天日干しで、調理が早く!美味しく!栄養満点!
幅W×全長(mm)300×950 TKG品番9-0285-0601 TKG品番(2017)6-0260-0301
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ダイヤコーポレーションおうちで干し野菜 バスケット
おうちのベランダで乾燥野菜が作れる干し野菜ネット自宅でドライ野菜ができるタワー型干し網。ゴミやホコリ、虫・鳥から野菜を守って、手軽ニオイしい干し野菜が作れます。 干し椎茸・干しえのき・干しかぼちゃ・干しなす作りに!平置きできるので、ドライトマト・切り干し大根作りにも! 天日干しで野菜の水分を飛ばすことで、うまみ成分が凝縮され味が濃厚に。 また、野菜がいたみにくくなり保存がきくので、使い残しの野菜を干せば、無駄なく経済的! 1段の円柱形で、高さのないところでもコンパクトに干せます。なのにたっぷり干せる大容量。 白ネットとグリーンの配色で目立ちにくい。
材質本体・下敷きマット/ポリエステル、芯材/鉄、フック/ポリアセタール 質量(g)175 寸法(直径Φ×高さH)(mm)450×140 耐荷重(kg)1
1個
1,298 税込1,428
欠品中

コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質中性紙 ホワイト 白色度(%)約86 坪量(g/m2)約67 紙厚(μm)89 FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C010952
1冊(500枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手軽に野菜や魚が干せる万能干しかご 魚や野菜、食器を虫から守る防虫ネット U型ファスナー付でラクラク開閉 底二重構造でカゴの底面への虫などの接触も防げます 使わないときは畳んでコンパクト収納
材質(ネット)ポリエチレン、(枠芯)鉄線皮膜
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ネット:ポリプロピレン、欄枠:鉄(塩化ビニルコーティング) 収納時寸法(mm)(約)250×250×高さ35 組立寸法(mm)(約)250×250×高さ450(本体のみ)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ブレーキフルード モノタロウ 動画あり
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 規格FMVSS NO.116 DOT3 使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。 沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(0.5L)ほか
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

収穫シーズンに大活躍です! プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


野菜、果実の収穫、きのこ採りに大活躍! 手作り竹で軽くて上部で重宝します。
寸法(mm)Φ250×280
1個
3,698 税込4,068
当日出荷