材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
厚さ(mm)2
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
材質CNRゴム
種類丸ワッシャー
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
材質NBR
色黒
硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フッ素ゴム
色黒
硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CR
色黒
硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
材質ステンレス、ネオプレンゴム
材質CNR
色黒
硬度65°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコン
種類平ワッシャー
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色半透明
硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質シリコンゴム
色灰色
硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304
形状置型
ばね定数(N/mm)147
許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
耐候性・耐熱性に優れたワッシャーです。購入しやすい少量パックです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
ねじ一本で簡単に取付可能です。
用途各種機器のゴム脚など
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)
種類平ゴム脚
NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質NBR(ニトリルゴム)
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性に優れたゴムワッシャーです。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途各種締結に使用。
材質NBR(ニトリル)ゴム
厚さ(mm)2
種類ワッシャー
材質シリコン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途本体固定用
セット内容取付防振ゴム(1個)/六角ボルト M8×20mm(1本)/六角ナット 2種 M8(1個)/六角ナット SL M6(1個)/+バインド小ねじ M6×16mm(1本)/ばね座金 2号 8S(1個)/平座金 みがき丸 8S(1個)
対応機種SKP・SKP-A型シリーズ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールゴムシール
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールゴムシール
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
適合DPL-30S用
セット内容[ゴムパッド]ON-1006-1×1枚、[金具]ON-1006-2:ボルト(固定側)×4個、ON-1006-3:スプリングワッシャー(固定側)×4個、ON-1006-4:ボルト(スライド側)×4個、ON-1006-5:スプリングワッシャー(スライド側)×4個、ON-1006-6:平ワッシャー(スライド側)×4個
メーカーバンザイ
1台使用個数4
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
シールゴムシール
耐熱温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。
用途液体・気体の漏れ防止に。
材質ステンレス、パッキン(NBR)
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7054。ニトリルゴムコーティング平ワッシャー。タイプ:ステルスエアクリーナー。備考:エアクリーナーリペア
備考エアクリーナーリペア
タイプステルスエアクリーナー
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
耐老化性・耐候性・耐オゾン性・耐油性に優れた性質を持つEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)製の防振ラバーカラー。
平ワッシャーとの併用をおすすめします。
強度不足の土台と基礎のつながりを強固にサポート!。既存住宅への施工に配慮した専用設計です。土台と基礎を高い強度でしっかり固定し、縦の突き上げや横揺れから土台の浮き・ズレを防ぎます。付属部品:M-12オールアンカー2本・コーチスクリュー2本・ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト2・モスグリーンゴムパッド付
用途土台と基礎の補強に
材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0
幅(mm)350
表面処理焼付塗装/パールシルバー
板厚(mm)4
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、生樽を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
寸法(mm)Φ320(内寸)×107(80)
品名・タイプ酒運びキャリア
構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス(SUS304)
キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
関連キーワード
1
2
3
次へ