種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
材質すずめっき軟銅線
素線径(mm)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
種別打数×持数(打×本):32×105
材質すずめっき軟銅線
種類産業機械用ケーブル
全長(m)30
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×3.2
素線径(mm)0.12
公称断面積(mm2)38
素線数3360
導体抵抗(Ω/km)0.588
1巻
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)66
仕上錫メッキ
太さ(sq)8
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~150
関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性屈曲性
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)92
仕上錫メッキ
太さ(sq)15
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)121
仕上錫メッキ
太さ(sq)20
ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。
柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。
口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。
UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド
ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー
ブルのシールド
各種インターフェイスケーブルのシールド
長さ(m)1
特性柔軟性、伸縮性
RoHS指令(10物質対応)対応
全長:5m
Φ0.4mm
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5
難燃性シリコーンワニスを使用。品質安定性が高く、特に可撓性、電気特性、機械的強度に優れています。
用途連続使用温度180℃
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。
定格(A)1
セット内容赤・黒各3
材質本体:鉄、カバー:ABS
全長(mm)36
質量(g)9.3
定格1A
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番412-5088
適合機種F-152/153/154/155
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥809
税込¥890
当日出荷
定格30V-50A
色赤
材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム
全長(mm)122
開口寸法(mm)最大30
取付穴径(Φmm)16.5
アズワン品番64-2283-42
ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)
絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上
耐電圧(V)AC3000(1分間)
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
こんなお得な商品も!

編組チューブ ほつれにくいタイプ
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-75~125
特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます
ゴムカバーは耐候性や耐オゾン性に優れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
定格電圧(V)30
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
関連キーワード