1,200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 使用温度範囲(℃)-40~+60 最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃) 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm)R40以上 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本紐釦貿易形状保持コード 平
用途手づくり帽子のつば先にこのコードを使うと形成しやすくなります。 その他、手づくりマスクやぬいぐるみの骨格や手足などにも使用できます。 長さ(m)20
1巻(20m)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
1巻
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイメタカポリ
形状の保持が容易で、優れた施工性
材質PE、アルミニウム 使用温度(℃)1~80
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋
479 税込527
当日出荷

心線材の選択と被覆材の開発により、カタチが決めやすく、材質がしっかりしているのでデザインの自由度が高く、形状が崩れにくい。手のひらサイズの小さなバスケットや、愛らしいドールハウスのミニオブジェなど、まるで箱庭のような小さな世界観に彩りをそえるようにカラーワイヤークラフトをお楽しみください
用途ミニチュアワイヤー雑貨、スクラップブッキング、フラワーアレンジなど 線径(Φmm)2 長さ(m)1.5 材質被覆材:塩化ビニル、心線材:なまし鉄線
1セット
399 税込439
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋
489 税込538
当日出荷

人気の形状保持材太タイプ
用途ぬいぐるみやあみぐるみの芯材に 材質ポリエチレン製 幅(mm)約2 厚さ(mm)約1.4 長さ(m)約5
1個
239 税込263
3日以内出荷

両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。
仕様ワイヤー入(両端) 材質 長さ(m)0.15 寸法(幅W×長さL)(mm)7×150 厚さ(g/m2)38
1袋(100本)
719 税込791
当日出荷

針金のように自在に形状を保持できるです。手縫いやミシンで縫付できて針金のように自在にラインをキープできます。襟・帽子・衣装・マスク・ドール手芸・インテリア用品・コサージュなどに!
用途衣類・小物の形状保持に 材質ポリエスエル・ポリエチレン 1巻長さ(m)1
1パック(1m)
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス 付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5 消費エア流量(L/min[ANR])30~250
1個
12,880 税込14,168
5日以内出荷

ピタッと貼るだけでお気に入りの帽子をジャストサイズに!
寸法(幅W×長さL)(mm)15×600
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
1袋(5束)
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚ほか
229 税込252
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CG-125L PC製型取りゲージ ロックタイプ SK(新潟精機) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。 移し取った形を保持できるロックレバー付です。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に 材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石) 本体質量(g)220 有効長(mm)127 アズワン品番64-7726-98 マグネット2個 表面磁束密度(mT)100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。スイス型自動盤用チップです。高精度研削仕様、後挽き用です。
用途後挽き加工用。 トラスコ品番623-3449 材質コーティング 幅(mm)3 勝手 コーティングTiCN 適合被削材種PMS ノーズ半径R(mm)0
1箱(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷

針金のように自在に形状を保持できるです。手縫いやミシンで縫付できて針金のように自在にラインをキープできます。襟・帽子・衣装・マスク・ドール手芸・インテリア用品・コサージュなどに!
用途衣類・小物の形状保持に 材質ポリエスエル・ポリエチレン 1巻長さ(m)1
1パック(1m)
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-20~80 長さ(m)1
1個
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 材質ステンレス(SUS) 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 質量(kg)0.5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイヤー入り。カンタンラッピングに欠かせないアイテムです。
材質 寸法(幅W×高さH)(mm)6×120
1袋(100本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 粒度60 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 軸径(Φmm)6 材質(軸)スチール(S45C) 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 厚さ(mm)13 形状円筒 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
1パック(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状保持性を持つポリファスナーを採用。
仕様ポリファスナー付 サイズA4 アズワン品番62-2918-65
1箱(200枚)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。 樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 種類フラットファイル エコマーク認定認定 背幅(mm)18 穴数2 とじ厚(mm)15
1冊ほか
86 税込95
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

形状保持パッド付で装着容易。ベルトの絡まりや裏返りを防止 反射材付で夜間作業でも視認性が高い 形状保持背当パッド・腿パッド付 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
質量(g)約1145 ベルト幅(mm)45 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状保持背当てパッド。 芯材の入ったパッドを採用し、ベルトの絡まりや裏返りを防ぐ背当てパッドです。
種別背当てパッド トラスコ品番767-4180 質量(g)約170
1枚
4,088 税込4,497
当日出荷

作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤 セット内容シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
翌日出荷

特許取得の形状保持ベルトがベルトの形崩れ・もつれを防ぎ素早い着脱を可能に。
最大使用質量(kg)130 材質【肩・背・腰部ベルト】樹脂製芯材内包ナイロン、【胸ベルト】ナイロン、【腹・腿部ベルト】ポリエステル、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル ブラック 質量(g)約1030 タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm)【肩・背・腰部】45、【胸】25、【腹・腿】25 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引っ掛からない新縫製。背面樹脂板付。形状保持プレート内蔵
材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング)、PVCボード、スチール、アクリルテープ 質量(g)120 タイプペンチ2段差し 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×77×48
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

メインベルトに形状保持素材使用で着やすい。フロントD環付
材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン ブラック ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ 胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
29,980 税込32,978
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の形状保持製法で自然なウェーブ感。使い方でボリュームあるナチュラルなカーリーヘア・ウェービーヘアの両方が表現できます。
使用方法1m程度にハサミでカットし、形状保持用の黒糸(外側と内側に2本)を引き抜いて使用します。 材質毛93%・形状保持用ナイロン7%
1袋(30g×3個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。 材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔 長さ(m)10
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工カルバケツ(ライトタイプ)
水や汚れに強いターポリン製で、丸洗いができる 開口部に針金入りで、しっかり形状保持 軽量
材質(本体)ターポリン(PVC+ポリエステル)・針金(開口部)、(ベルト)ポリエステル 質量(g)170 容量(L)6 本体寸法(mm)200×200×220 内寸法(Φ×Hmm)Φ190×高さ214mm 耐荷重(N)19.6 関連資料(0.5MB)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

アサヒ工具付刃メタルソー
ロー付け形状で溝削り・切断用に最適となります。直刃による形状保持精度を保持致します。
用途用途 材質G2 刃形直刃
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬化速度が速く生産性向上に寄与します。チキソトロピー性に優れ、塗布後の形状保持が良好です。スクリーン印刷が可能です。
用途PCB(プリント基板)上のチップ固定。各種電気部品の接着、固定、シール。各種金属、プラスチックの接着、シール トラスコ品番698-7701 赤褐色 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)265 危険物の類別非危険物
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷

メインベルトに形状保持素材採用で着やすい。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具 材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン ブラック 質量(g)1270 ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし ランヤード2丁掛け
1本
25,980 税込28,578
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)