カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- バイク部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「惞」の検索結果

国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(442件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
【オーダー】アルミ庇(ひさし) AD2シリーズ
アルフィン(旧:共和)¥36,060税込¥39,6661枚6日以内出荷アルフィンの代名詞「ADシリーズ」、高い信頼と豊富な多くの実績のあるAD2シリーズ!。シンプルデザイン 様々な建物に採用していただけるようシンプルでシャープなデザイン。従来の製造プロセスを一新することにより、大幅なコストダウンを実現しました。施工性を両立。「一体型の吊元レール」 アルフィンが開発した一体型吊元レールは本体パネルの固定を簡単・確実にできます。施工性・安全性を実現し、大幅なコストダウンを可能にしました。1.86倍の耐力のアルミ素材を採用 本体パネル・吊元レールにA6N01S-T5のアルミ押出形材を採用。一般普及品のA6063S-T5に比べ1.86倍の引張強さをもつ材質で安全面を確保。ひさしは頭上につくものであり、アルフィンは強度の確保が何より大切と考えています。本製品は現場組み立て製品となります。全長:100mm単位の自由設計、出幅:500mm~1000mm 1mm単位の自由設計。軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様【風圧想定積載荷重試験】800kgf/m2をクリア(出幅:1000mm 全長:1000mm、鉄板10kg×80枚として)材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5/端部樹脂成型全長(mm)900~4000色シルバー/ステンカラー/ブラックシリーズAD2シリーズ先端形状S(基本仕様)/Nタイプ(化粧樋なし)/Tタイプ(化粧樋付き)/Gタイプ(三方樋(大型樋))出幅(mm)500~1000パネル厚(mm)35サービス分類オーダー・加工
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
二輪車用スーパーオイルフィルター
DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
エアフィルタ オートドレンN.O
(87件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
エアコンフィルター
(1149件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
エアフィルタ セミオートドレン
(127件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
FC防水フィルム フリーカット
白十字(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷はさみ等で切って使うロール形状の防水フィルム。 透湿性透明フィルムで、保護材をしっかり固定し水の侵入を防ぐ。 剥しやすい分割はくり紙・中央から剥せるキャリアシート採用。 はくり紙に1cm間隔のラインが入っているので、適切な大きさに切りやすい。