24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K9(駒谷)戸車 丸型
RoHS
ベアリング入りです。
タイプ丸型 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ丸型 材質(車輪)LPプラス成型加工 車輪LPプラス(成型加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丸型です。
用途鋼製建具 タイプ丸型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ2本 関連資料(0.33MB)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工 寸法A(mm)68 寸法E(mm)6 寸法B(mm)57 寸法G(mm)14
1個
620 税込682
翌日出荷

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
1箱(2個)
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寸法L(mm)13 車輪ナイロン成型加工 寸法M(mm)5 寸法J(mm)9 寸法G(mm)14 芯棒5mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ポリ戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン 耐荷重(2ヶ当り)(kg)10
1箱(2個)
259 税込285
翌々日出荷

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:真鍮(6)、車:ナイロン成型加工 寸法A(mm)92 寸法E(mm)5 寸法B(mm)76 寸法G(mm)14
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ナイロン戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
1箱(2個)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)30 材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm)30 寸法A(mm)68 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)24 寸法C(mm)6 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
1箱(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

MIZUKAMI(水上)KV戸車
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型 材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8
1箱(12個)
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)36 材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm)36 寸法A(mm)76 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)28 寸法C(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
1箱(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途網戸、小窓、高窓用 タイプ丸型 仕様丸型の戸車 トラスコ品番146-1670 材質車/真鍮 13Φ 丸 質量(g)14.4
1個
699 税込769
当日出荷

サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途雨戸用 タイプ丸型 車輪径(Φmm)25 仕様丸型の戸車 トラスコ品番146-1717 材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型 質量(g)49.4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷