シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
「ワサガード抗菌シート」はワサビやカラシの持つ自然の力を利用したお弁当・おせち料理向けの抗菌・保鮮シートです。安全性、抗菌力ともに高い「ワサガード抗菌シート」がプロの作り手の思いを守る1枚として安心をお願い致します。お届けします。おめでたい席での紅白鶴柄や、厳粛な場での菊と流水柄など行事に合わせて柄をお選びいただけます。特長:。食中道の原因となる菌やカビの繁殖を制御し、食品の鮮度保持、日持ち向上効果を発揮します。ワサガード抗菌シートは密封されたお弁当容器内で効果成分が発揮し、抗菌・保鮮効果をあらわします。味移り、匂い移りも起きませんので安心してご使用いただけます。容器の表面積75%以上をカバーするサイズが適当です。原紙の取り都合に応じて別寸サイズの御提案をいたします。使用上の注意:。ワサガード抗菌シートは印刷面を上にして盛りつけ済みの食品の上に置き、速やかにフタをしてください。一度ご使用になったものは再利用できません。初期の状態で汚染された食品には効果はありません。安全のため決められた保存基準(湿度や賞味期限)を守ってご使用ください。高温多湿の場所を避けて湿気の少ない涼しいところで保管してください。使用途中のものは冷蔵庫に保管し、なるべく早く使い切ってください。
色透明
材質シート素材:PP/PP、主成分:カラシ抽出物
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)40
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
食品に安全性の高い抗菌のOPフィルムですので、お料理やテイクアウトに安心してご利用頂けます。フィルム表面に付着する浮遊菌・雑菌の増殖を抑えるとともに死滅させ、その効果は長時間持続します。無機系の抗菌剤を使用しておりますので、安全性が高く、お弁当、お料理に安心して御使用頂けます。フィルムが曇りにくい為、内容物をはっきり見せる事が出来ますので、商品価値を高めます。両面抗菌仕様です。耐熱温度:-50℃~120℃(使用状況により異なります)
材質抗菌OPフィルム
厚さOPP#20
耐熱温度(℃)-50~120(使用状況により異なります)
作ったお弁当の上に置き、お弁当の傷みを抑える抗菌シートです。
「拡散型」タイプなので接触面だけでなくお弁当全体に効果を発揮します。
食べる際には気にならない、わさびの香りで効果を実感。
安心の食品由来の天然抗菌成分を使用。メッセージ入り。
1個(20枚)
¥279
税込¥307
翌日出荷
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに
材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色透明(糸部分:白)
質量(g)409
ハトメピッチ(mm)約300
防炎性能試験番号F-20100
ハトメ内径(mm)12Φ(#28)
ハトメ外径(mm)23Φ
特性防炎/耐UV/耐候
目合い(mm)約10
再生紙使用マーク適合
Ag+のちからで食品の鮮度保持。IONMAXは繊維に銀イオンNANO加工することで、銀の粒子をNANOレベルで浸透固着させております。繊維一本一本にしっかりと固着している銀の粒子の力で食品の腐敗を抑制し鮮度を保持します。ほど良くドリップするので食材に必要な水分を保ち、銀ナノ効果で最善の環境を作ります。高い安全性と抗菌性、食材の水分コントロールに優れた鮮度保持シートです。【高い安全性と抗菌性】。(財)日本紡績検査協会 大腸菌検査(JIS規格)により他社の不織布に比べ2倍の抗菌活性数値が証明されています。(財)日本紡績検査協会試験番号012995-2。(財)化学技術戦略推進機構(JCII)食品衛生法・食品、添加物の規格基準適合商品銀イオン(Ag+)が食品に触れても安全であることが証明されています。(財)化学技術戦略推進機構(JCII)高分子試験・評価センター試験番号07-12093号
材質PP、PE
カルフレッシュ抗菌シートは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。
用途抗菌作用で菌の増殖を抑制、お弁当シートや野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。
お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
仕様片面作用
材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末
厚さ(μm)30
耐熱温度(℃)120
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
1箱(15枚)
¥239
税込¥263
3日以内出荷
フィルムに銀イオンを練り込んであるので食品から付着した雑菌の繁殖を抑え徐々に菌を低減させる効果があります。銀イオンは食品に溶け出したりしないため、人体に安全です。シートの抗菌効果は長時間維持ます。デコ弁やキャラ弁にも合う可愛いイラスト入店頭が明るくなる元気な顔のパッケージ
1個(30枚)
¥279
税込¥307
8日以内出荷
作ったお弁当の上に置き、お弁当の傷みを抑える抗菌シートです。
「拡散型」タイプなので接触面だけでなくお弁当全体に効果を発揮します。
カットして使えるので、お弁当箱サイズに合わせれます。
食べる際には気にならない、わさびの香りで効果を実感。
安心の食品由来の天然抗菌成分を使用。メッセージ入り。
サイズおおきめ
1個(20枚)
¥299
税込¥329
翌日出荷
材質ポリプロピレン
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)約120
フイルムに銀イオンを練り込んでおり、。 食品から付着した雑菌の繁殖を抑えます。
材質ポリプロピレン(銀イオン抗菌剤添加)
質量(g)11
縦(mm)100
横(mm)60
1個(30枚)
¥289
税込¥318
5日以内出荷
菌の繁殖を抑える抗菌シートフイルムに銀イオンを練り込んでおり食品から付着した雑菌の繁殖を抑える効果があります銀イオンは食品に溶け出したりせず、人体に安全です抗菌効果は長時間維持します
成分銀系無機抗菌剤
材質ポリプロピレン
外形寸法(cm)約6×10
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
薄くて柔らかく、手軽に使える。抗菌仕様のシートまな板。穴や溝のないシンプルなデザインで洗いやすく清潔。柔らかく、鍋などに具材を入れやすいまな板です。表面は細かいエンボス加工で食品が滑りにくく、両面ともご使用いただけます。厚さ約3mmの軽量設計で扱いやすく手軽に使えます。抗菌加工済みでSIAAの基準を満たしており清潔。キッチン用漂白剤もお使いいただけます。
適合※食器洗い乾燥機には対応しておりません。
材質本体:ポリエチレン
質量(g)約165
耐熱温度(℃)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×21×0.3
2枚重ねで、吸水スピードに優れます。
手にフィットする、ソフトタイプです。
抗菌剤入りで、雑菌の繁殖を防ぎます。
用途主に手拭きとして使用、簡単な拭き掃除にも最適。
食品・衛生関連。
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C147971
菌だけでなく、ウイルスにも効果!
抗菌・抗ウイルス対応の手すり。
耐用年数の目安はおよそ10年の高寿命。
耐摩耗性に優れる高耐久。
汚れがつきにくく落としやすい防汚性。
手すり棒の長さはのこぎりでカットして調整できます。
【抗ウイルス・抗菌対応シートの採用】手すり棒シート表面に抗ウイルス性機能を付与しているため、代表的なウイルスに対して抗ウイルス効果が持続します。感染症の予防先に効果的です。
【抗菌効果】製品表面のウイルス・細菌の増殖を抑制します。
これはJISZ2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA(工業標準化法に基づく試験事業者登録制度)登録試験所で実施し、JISZ2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。
これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではございません。
【シートの品質】手すり棒シートで使用している抗ウイルス剤には、アメリカ合衆国の政府機関である食品医療局(FDA)の間接食品添加物規制において、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用しているので安全です。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)
材質LVL、木目調シート、亜鉛ダイカスト
色ブラウン
耐荷重(kg)80
棒径(Φmm)約32(丸棒)
取付ビス鉄皿タッピン3.5×40
フィルムの表面には2ミクロン以下の抗菌ミネラル微粒子が吹きつけられています。
この微粒子が湿気により触媒反応を起こし、活性酸素を排出することにより菌・ウイルスを酸化させ破壊します。
人体に無害の自然由来品。
耐用年数4年・施工後洗剤等の使用により効果が変わらない。
湿気により触媒反応を起こし、抗菌ミネラル微粒子から活性酸素が発生。
触媒反応により粒子が減ることはありません。
色はくすみがかった透明色です。
用途人が良く触れる場所等に有効です。ドアノブ・スイッチ・手すり・テーブル・カウンター・飲食店・会議室・券売機・キャッシュディスペンサー等
付属品ラベル10枚、スキージー1本
適合GRAS(食品添加物安全基準合格証)
厚さ(mm)0.14
適合規格FDA(米国食品医薬庁)、非細胞毒性承認:ISO 10993-5
JIS規格JIS Z 2801 ISO21702
寸法(mm×m)1490×2.9
裏面方眼紙
アズワン品番64-8964-62
耐用年数(年)4
効果効果対ウイルス:ヒトコロナ・インフルエンザ・ヒトロタ・ヘルペス・アデノウイルス、効果対細菌:大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・緑膿菌
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
菌だけでなく、ウイルスにも効果!
抗菌・抗ウイルス対応の手すり。
耐用年数の目安はおよそ10年の高寿命。
耐摩耗性に優れる高耐久。
汚れがつきにくく落としやすい防汚性。
手すり棒の長さはのこぎりでカットして調整できます。
【抗ウイルス・抗菌対応シートの採用】手すり棒シート表面に抗ウイルス性機能を付与しているため、代表的なウイルスに対して抗ウイルス効果が持続します。感染症の予防先に効果的です。
【抗菌効果】製品表面のウイルス・細菌の増殖を抑制します。
これはJISZ2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA(工業標準化法に基づく試験事業者登録制度)登録試験所で実施し、JISZ2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。
これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではございません。
【シートの品質】手すり棒シートで使用している抗ウイルス剤には、アメリカ合衆国の政府機関である食品医療局(FDA)の間接食品添加物規制において、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用しているので安全です。
材質LVL
長さ(mm)2000
色木目ナチュラル
径(Φmm)約35(丸棒)
仕上シート巻
1本
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。
0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。
柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。
シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。
シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。
他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
色クリアグレー(薄灰)
長さ(m)100
絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃)
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法
定格温度(℃)60以下
シース色クリアグレー(薄灰)
RoHS指令(10物質対応)対応
かわいいシール容器2個セット。お弁当の際にフルーツなどのデザートを入れたり、小物の整理などにも便利です。フタを外して電子レンジOK!
容量(mL)130(同サイズ2個入り)
質量(g)22(1個あたり)
種類使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
加工加工方法:練込、加工部位:全体
耐熱温度(℃)フタ:EVA樹脂(60)、本体:ポリプロピレン(140)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)約65×65×47
電子レンジ○
フィルムの表面には2ミクロン以下の抗菌ミネラル微粒子が吹きつけられています。
この微粒子が湿気により触媒反応を起こし、活性酸素を排出することにより菌・ウイルスを酸化させ破壊します。
人体に無害の自然由来品。
耐用年数4年・施工後洗剤等の使用により効果が変わらない。
湿気により触媒反応を起こし、抗菌ミネラル微粒子から活性酸素が発生。
触媒反応により粒子が減ることはありません。
色はくすみがかった透明色です。
用途人が良く触れる場所等に有効です。ドアノブに貼り易いよう加工されています。
付属品ラベル30枚
厚さ(mm)0.14
寸法(mm)165×70
適合規格FDA(米国食品医薬庁)、GRAS(食品添加物安全基準合格証)、非細胞毒性承認:ISO 10993-5
JIS規格JIS Z 2801 ISO21702
裏面方眼紙
アズワン品番64-8964-63
耐用年数(年)4
効果効果対ウイルス:ヒトコロナ・インフルエンザ・ヒトロタ・ヘルペス・アデノウイルス、効果対細菌:大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・緑膿菌
1個(30枚)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
かわいいシール容器2個セット。お弁当の際にフルーツなどのデザートを入れたり、小物の整理などにも便利です。フタを外して電子レンジOK!
色プーBOLD&TRUE
容量(mL)約160(同サイズ2個入り)
質量(g)約28(1個あたり)
種類使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
加工加工方法:練込、加工部位:全体
耐熱温度(℃)フタ:EVA樹脂(60)、本体:ポリプロピレン(140)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)約73×73×47
電子レンジ○
1個(2個)
¥629
税込¥692
5日以内出荷
抗菌剤入り粘着剤を使用しているので、バクテリアの繁殖を抑えます。汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系(抗菌剤入)
長さ(mm)900
幅(mm)600
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
汁漏れしにくく立てて運べる薄型の抗菌弁当箱。荷物が入ったバッグにもすっきり立てて入れられます。
1辺がA4用紙の短辺と同じ210mmなので書類などと一緒に運びやすい。
ランチトートなど別に持たなくて良いので移動が快適。
汁漏れしにくいWシーリング構造&4カ所ロックでしっかり固定。
おかず同士の味移りも防いでくれて中身を気にせず詰めやすい。
パーツはフタと本体だけ。パッキンが一体成形なのでフタとの間に汚れが入りにくく、パッキンを外して洗う手間もかかりません。
女性や子供向けのサイズです。
材質本体、ふた:ポリプロピレン パッキン:SEBS
容量(mL)500
質量(g)231
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×35
レンジ可(蓋は不可)
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
汁漏れしにくく立てて運べる薄型の抗菌弁当箱。荷物が入ったバッグにもすっきり立てて入れられます。
1辺がA4用紙の短辺と同じ210mmなので書類などと一緒に運びやすい。
ランチトートなど別に持たなくて良いので移動が快適。
汁漏れしにくいWシーリング構造&4カ所ロックでしっかり固定。
おかず同士の味移りも防いでくれて中身を気にせず詰めやすい。
パーツはフタと本体だけ。パッキンが一体成形なのでフタとの間に汚れが入りにくく、パッキンを外して洗う手間もかかりません。
ガッツリ食べたい学生の方や、男性におすすめサイズ。
材質本体、ふた:ポリプロピレン パッキン:SEBS
容量(mL)800
質量(g)365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×35
レンジ可(蓋は不可)
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
汁漏れしにくく立てて運べる薄型の抗菌弁当箱。荷物が入ったバッグにもすっきり立てて入れられます。
1辺がA4用紙の短辺と同じ210mmなので書類などと一緒に運びやすい。
ランチトートなど別に持たなくて良いので移動が快適。
汁漏れしにくいWシーリング構造&4カ所ロックでしっかり固定。
おかず同士の味移りも防いでくれて中身を気にせず詰めやすい。
パーツはフタと本体だけ。パッキンが一体成形なのでフタとの間に汚れが入りにくく、パッキンを外して洗う手間もかかりません。
少食な方や子供、ダイエット中の方におすすめのサイズ。
材質本体、ふた:ポリプロピレン パッキン:SEBS
容量(mL)400
質量(g)215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×103×35
レンジ可(蓋は不可)
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
汁漏れしにくく立てて運べる薄型の抗菌弁当箱。荷物が入ったバッグにもすっきり立てて入れられます。
1辺がA4用紙の短辺と同じ210mmなので書類などと一緒に運びやすい。
ランチトートなど別に持たなくて良いので移動が快適。
汁漏れしにくいWシーリング構造&4カ所ロックでしっかり固定。
おかず同士の味移りも防いでくれて中身を気にせず詰めやすい。
パーツはフタと本体だけ。パッキンが一体成形なのでフタとの間に汚れが入りにくく、パッキンを外して洗う手間もかかりません。
男性にも女性にもちょうど良い、幅広く使えるサイズです。
シリーズ唯一の可動式中仕切り付きなので、お弁当の盛り付けがしやすい。
材質本体、ふた:ポリプロピレン パッキン:SEBS
容量(mL)600
質量(g)277
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×145×36
レンジ可(蓋は不可)
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
適合機種HD-3002HD-3003HD-3008HD-3009HD-3010HD-5004HD-5005HD-5008HD-5009HD-5010HD-7010HD-9001HD-9008HD-9009HD-9010HD-RX308HD-RX309HD-RX508HD-RX509HD-RX709
アズワン品番64-8202-30
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
用途半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室など。屋内用
厚さ(mm)3.6
色透明
仕様強粘着タイプ
その他別売りのフレームとセットでご使用下さい。
材質ポリエチレンフィルム
引張強度170(kg/cm2)
伸び(%)250
粘着力(g/25mm)250
投入するだけで銀イオンで各種水タンク内の除菌・抗菌、全種類の加湿器に対応(気化式、超音波式、スチーム式)、銀イオンが加湿している空間にも広がり抗菌・消臭・防カビ対策に、霧吹きスプレーボトルへ入れて除菌・消臭・防カビ剤として使用(食品にも使用可)、1袋につき浄水または水道水2Lが30~60分で銀イオン(Ag+)除菌水になります、1袋で銀イオン水が500~1000L生成可能
ホコリよけ+保冷効果UP 営業時間外の冷凍・冷蔵商品に。冷ケースにかぶせるだけで簡単に節電対策。抗菌フィルム仕様。
用途冷蔵・冷凍ケース用カバーとして。ショーケースカバー 業務用 店舗 コンビニ スーパー ディスカウントストア 食料品店 食料品 売り場 アイス売り場 冷凍ショーケース アイス用ケース アイスクリームケース 保冷 冷気 冷凍7食品 冷蔵品 営業時間外 節電対策 電気代節約
優れた洗浄効果に加え、消臭効果で不快なニオイも解消。
抗菌効果でダニやカビの発生も防止でき、仕上がりは爽やかなミントの香りで車内もリフレッシュ。
布シートやマットについた手アカや皮脂、タバコのヤニ、飲食物のシミなどを簡単にクリーニングでき、付属のブラシを使えば、布生地に目詰まりした頑固な汚れまでスッキリ落とせます。
有機溶剤を使っていないので、人と布生地に優しい処方。
付属品ブラシ
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。
材質基材:ペットフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
引張強度(N/mm)130/10
粘着力(N/mm)12.2/24
関連キーワード
1
2
次へ