ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)14
刃長(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320
最大切断能力(mm)幅/200
アズワン品番64-5179-50
曲げ幅(mm)最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質S45C
危険物の類別非危険物
軸は抜き差し可能です。
材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー フラット式
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
種類グリッププライヤ
寸法L(mm)195
タイプ8R
寸法A(mm)61
寸法B(mm)50
寸法C(mm)80
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)200
材質ステンレス/SUS304
表面処理#400研磨相当
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)10~13
質量(g)2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
フェンダーリフォームツール
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。
仕様対応PCD:98~120/4穴5穴共用
ボルトM10~M14
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635
曲げ幅(mm)300
曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)19.5
全長(mm)200
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)450
表面処理ニッケル処理
平行開き(mm)17.5
口幅(mm)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
5mm厚までのプラスチック板を曲げることができます。
寸法(mm)60×60×640、ゲージ設定寸法:70~450
電源AC100V
ヒーター温度(℃)220
加工能力(mm)最大曲げ幅400
1個
¥32,000
税込¥35,200
6日以内出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)45
全長(mm)200
トラスコ品番486-4344
質量(g)520
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:25
質量(g)88
寸法L(mm)50
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)9.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)92
寸法W2(mm)36
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
寸法W3(mm)56
表面仕上げ光沢仕上
タキゲンコード10647
1個
¥517
税込¥569
当日出荷
溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。
トラスコ品番255-6892
材質PET
厚さ(mm)1
質量(g)220
取付方式穴6ヵ所、ビスまたはテープ止め(両面テープ付)
縦(mm)300
横(mm)460
表示内容AED設置
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
停電時には蓄えた光で消火器の場所を知らせます。
用途消火器置場の標識に。
表示内容消火器
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。
材質硬質塩化ビニール
仕様折り曲げ用スジ入れ加工3本
質量(g)220
縦(mm)300
横(mm)200
ねじ穴6ヵ所
封筒での発送時の折り曲げ防止にご使用いただけます。
切断の目安に便利な方眼デザイン。
厚み制限のある中、薄くカットしやすい厚みのFフルートを使用しています。
用途梱包・配送の折り曲げ防止に。
幅(mm)約170
厚さ(mm)約1.1
色クラフト
高さ(mm)約230
罫幅(mm)10
フルートF
ライナーC5
1パック(4枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
天板・棚板ともに縁が折り曲げてあるので、小物が落ちたり、水がこぼれたりすることがありません。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)6
耐荷重(kg/段)30
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×285×850
棚間隔(mm)上段・下段/320
キャスター径(Φmm)75
足パイプ径(Φmm)25
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調整のできる標識です。
取付方式穴6
材質PET
仕様表印刷・3mmΦ穴×6・両面テープ付・折り曲げ用スジ入れ加工3本
トラスコ品番113-8694
寸法(mm)300×200(2面)×1・曲げしろ30
質量(g)220
日本緑十字社品番392700
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途消火器置場の標識に。
表示内容消火器
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
異物混入対策品!結束部を折り曲げて作成しており、毛が抜けにくくなっています。
材質PBT
長さ(mm)毛:30
全長(mm)215
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調整のできる標識です。
文字内容頭上注意WATCH YOUR HEAD
取付方式穴6
材質PET
仕様表印刷・3mmΦ穴×6・両面テープ付・折り曲げ用スジ入れ加工3本
トラスコ品番106-4701
寸法(mm)300×200(2面)×1・曲げしろ30
質量(g)220
日本緑十字社品番392704
1枚
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:3.5
質量(g)17
寸法L(mm)20
寸法t(mm)1
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)90
寸法W2(mm)45
扉寸法(縦×横)(mm)300×100
寸法W3(mm)45
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10648
1個
¥177
税込¥195
当日出荷
種類刷毛
主な用途目地用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(50×110cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート
材質ポリエステル100%
色ブラウン
消費電力(W)95/強運転
寸法(cm)50×110
表面温度(℃)46
1時間あたりの電気代目安(円)約1.2
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを自由なアングルで撮影でき、強力なクランプで固定できるグースネックタイプマウント
セット内容クランプ、グースネックアーム、バックルマウント、接続ネジ
材質クランプ:ABS、グースネックアーム:ポリカーボネート、バックルクランプ:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
寸法(mm)【固定可能はさみ幅】6~50
色ブラック
質量(g)約226
対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×139×350(クランプ、グースネックアーム、バックルマウント接続時)※突起部を除く
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
板金のハゼ倒し作業に使用します。10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金の端部折り返し加工に。
用途板金の端部折り返し加工に。
材質焼入鋼
幅(mm)83
厚さ(mm)1.29
加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
質量(g)20
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)45
寸法W2(mm)16
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
寸法W3(mm)29
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10143
1個
¥90
税込¥99
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)76
扉寸法(縦×横)(mm)800×400
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10649
1個
¥476
税込¥524
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ