2,715件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)348 外寸法・高さ(mm)240 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)474 有効内寸法・奥行(mm)449 有効内寸法・高さ(mm)230 有効内寸法・幅(mm)324
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ内側がRの形状で持ち疲れが少なく、快適に持ち運びが出来ます。洋服箱や化粧箱に。
用途中量物用 ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。 材質ポリエチレン
1パック(10個)
219 税込241
当日出荷

1組ほか
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

荷物を持ちやすくするための持ち手です。商品を梱包した紐にかけて、手で提げられるようにする便利グッズです。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)110×45 メーカー商品コード003600101
1パック(200個)
1,698 税込1,868
当日出荷

プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×45×17
1セット(2個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
469 税込516
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2本)
599 税込659
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無なし キャスター4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理上面ニス塗装 特性静か、ダブル持ち手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ウッドプラスチックテクノロジーWボード48サイズ 片面凸型 持ち手4 黒
エコ商品
軽量、運搬・施工が簡単で運用・保管しやすいです。安くて環境負荷が少ないのが特長です。
用途工事現場等の車両通行路・駐車場向けの、ぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。 長さ(mm)2438 幅(mm)1219 質量(kg)39(±5%) 板厚(mm)13 原材料ウッドプラスチック 耐荷重(t)【最大車両】120 グリーン購入法適合 取扱説明書(2.07MB)
1枚
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
599 税込659
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]作品収納バッグ 大 持ち手穴あき
手持ち用の穴が開いているので、引きずらずに持てる! 引きずらずに持てる手持ち用の穴あきタイプ ※持ち手穴は耐荷重7kgです。
仕様●商品サイズ:630×460mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):55●材質:不織布●1個梱包形態:無●製造国:中国
1枚
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途カバン、ケース、キャビネット 材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚 質量(g)86 仕上黒色+ クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])110[11.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。持ち手付きなので、通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンでPCを持ち出しやすいです。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。
材質ポリエステル(防水)+ナイロン 特性2Way、防水
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック専用の糸鋸刃です。 焼き入れ後に刃物に目立を行っていますので刃物の切れ味が鋭く寿命を長持ちします。
長さ(mm)150
1パック(100本)
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.766-320.0 手押しスイーパー S 4 ケルヒャー 動画あり
人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ 材質(本体)プラスチック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940 本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く) 材質(フレーム)プラスチック ダストコンテナ容量(L)20 清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時) 作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 透明タイプ 手穴無し
持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。
材質PP+TPE
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・軽量で割れにくく、加熱後も熱くなりにくい。手を差し込んで安定して持てます。・植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。
仕様食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可 材質ポリプロピレン(バイオマス原料入) 容量(mL)290 質量(g)92 サイズ(cm)幅(持ち手含む)10.9×飲み口径8.1×高さ8.1 耐熱温度(℃)140
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 有色不透明タイプ 手穴無し
持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。
材質PP+TPE
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]LED付ちょうちん(持ち手付)
持ち手付なので持ち運びに便利!アクリル絵の具やポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くことができます。単4電池2本LED付
セット内容ちょうちん、持ち手 材質PC,PVC,紙,鉄 寸法(cm)16×21×4
1個
510 税込561
欠品中

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 有色不透明タイプ 手穴無し(2)
持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。
材質PP+TPE 質量(kg)2.12 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×312×290 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×322×310 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×32 TKG品番9-0175-0703 TKG品番(2017)6-0168-1003
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1箇所のコーナー部が丸くなっているため、取り回しがしやすいです。パテの寄せ集めや練り直しがしやすいように、床に平面に置くことができます。
用途左官、壁塗り、園芸、造園、タイル張りなどに。 トラスコ品番248-4055 材質コテ部:ポリプロピレン 幅(mm)303 厚さ(mm)4 縦(mm)303
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス 折りたたんでコンパクトに収納可能 バスケット部とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能 中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ仕様
用途飲食店やレストランなどで、手荷物を収納できるバスケット。かばん置き、かばん収納ラック、収納ボックスとして。 材質本体:ナイロン、底板中材:繊維板、フレーム:スチール 組立時間5分
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然木を使用した持ち手付で、持ち運びにも便利なスクエアバスケット。本体は水に濡れても大丈夫なプラスチック製。メッシュ仕様なので通気性も抜群!現場小物やコスメや飲料、キッチン・バスルーム・銭湯用品入れなどなど、どこでも使える便利なバスケットです。
材質本体:PP、持ち手:天然木成形合板、留め具:ステンレス鋼 ホワイト 質量(g)330 耐荷重(kg)3 外寸(mm)バスケット部:40×240×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×255×180
1個
799 税込879
翌々日出荷

井上工具プラスチック仕上げゴテ
エコ商品
取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。 また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。 持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。
材質(取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。 手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
材質ポリエチレン、ABS、シリコン 内径(Φmm)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×260 口数両口
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。プラスチックをはじめ、軽金属の研削、研磨に最適です。荒目と仕上目の兼用タイプです。
用途プラスチック等の研削、研磨作業。 適合材プラスチック等 形状 目の粗さ荒目・仕上目 全長(mm)215 仕様プラスチック用 グリップ:緑
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

べたつかず手が汚れにくい ベタつきやぬりカスが少ないので、汚れを気にせず安心して使えます。 持ちやすく折れにくい 小さな手でも持ちやすく折れにくい長さです。 安全性に配慮 欧州玩具安全規格(EN71)に適合しています。 米国国家規格(ANSI)に適合しています。
1本ほか
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

K'sインターナショナルマネジメント業務用 プラスチックナイフ160mm
手に持ちやすい長さのプラスチック製ナイフ
材質ポリプロピレン 全長(mm)160 食器の種類洋食器
1個(100本)
579 税込637
5日以内出荷

頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 頭径(Φmm)90 全長(mm)450 材質(頭)樹脂 材質(柄部)天然木 質量(kg)1 頭部長(mm)160 トラスコ品番836-3362
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]うちわ 丸柄 (プラ製)
持ち手部分が丸いからクルクル回せる!
材質柄:プラスチック(紙貼り済) 寸法(mm)360×238 柄長さ(mm)約145
1個
128 税込141
当日出荷

ふたがサイドオープンのピクニックバスケット アウトドアレジャーだけでなく、ペットやお買い物、スポーツなどにも使えるおしゃれに運べるかご。 サイドオープンなので向きを気にせず出し入れラクラク。 移動時に安心のロック付き。 持ち手を持ったままふたが開閉できます。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×30×24
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)