93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。 材質天然ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大建工業防振ベース
ピアノなどの下に敷き込むだけで階下への音漏れを防止。 耳に聞こえる音の大きさを約30%軽減します。
厚さ(mm)52.5 長さ(mm)806 幅(mm)756 質量(kg)約15/枚 構成化粧ニードルパンチカーペット(3mm厚さ)、耐圧板(20mm厚さ)、リサイクル塩ビ樹脂制振マット(2mm厚さ)、振動反射板(7mm厚さ)、緩衝材(12mm厚さ)、合板(5.5mm厚さ) 面密度(kg/m2)26.7 サイズ(mm)806×756 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1枚
22,980 税込25,278
10日以内出荷

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質ポリウレタン 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!! 電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。 防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。
用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。 材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系 直径(Φmm)21
1パック(8個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性フォームを使用 断熱性に優れている 独立気泡構造で吸水性は極めて低い
用途振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに テープ長さ(m)1
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。 厚さ(mm)25 材質ウレタンエラストマー 耐熱(使用限界)温度(℃)80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業) 動画あり
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル ブルー 種別耐震マット
1セット(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm)8 材質NR(天然ゴム) ゴム硬度60±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業耐震マット
エコ商品
材質ポリウレタン 質量(kg)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(kg)30(4隅に使用)
1セット(4個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。 半透明 材質シリコーンゲル
1シート(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エクシールゲルタック 角型
エコ商品
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質ポリウレタン 透明 硬度アスカーC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(4枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多走行車・経年車のエンジン性能が劇的に甦る!。エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。燃費・パワー回復、振動音解消、排ガス低減、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制などに効果的です。
用途エンジンオイルの減少が気になり始めたら。燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に 適合50000km以上走行車用 使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。 トラスコ品番394-6771 使用温度範囲(℃)-40~150 比重1.26 耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5 引張強度(MPa)0.17 外観灰色 硬度(JIS A)23 粘度(Pa・s)9.5 危険等級 労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 タックフリータイム(分)12 伸長率(%)1720 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L PRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン) 危険物の性状非水溶性
1本(200g)
2,098 税込2,308
当日出荷

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。 材質天然ゴム(NR) 使用温度範囲-5~70℃ ゴム硬度55°±5
1枚
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M20以下 固着時間(分)25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め 種類リブドロックワッシャ 硬度425-495HV
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。 この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。 ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。 材質合成ゴム系 比重0.99±0.02(20°/20℃) 粘度1210±500(ps/20℃) 不揮発分54±5% 収縮率(%)35~45 硬化時間(時間)24以上 危険等級 危険物の類別第二類 硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 厚さ(mm)3 形状 モカブラウン
1パック(8個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。耐摩耗性にも優れています。ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。家具や壁の角に貼ってケガを防止。両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK
用途壁面の保護、振動吸収材として。物の落下防止 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)2000 形状平型 幅(mm)30 厚さ(mm)3.5
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質シリコーンゴム 乳白色 硬度50°±5 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
1個(5g)
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
使用温度範囲(℃)-54~204 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性
1本(6mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)CRゴム球
エコ商品
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質CRゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材 長さ(mm)500 幅(mm)300 厚さ(mm)1 質量(kg)1.9 比重11.5 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)96
1枚
89,980 税込98,978
4日以内出荷

タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材 長さ(mm)3000 幅(mm)300 厚さ(mm)1 質量(kg)10.7 比重11.5 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)96
1枚
539,800 税込593,780
4日以内出荷

タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材 長さ(mm)1000 幅(mm)300 厚さ(mm)1 質量(kg)3.7 比重11.5 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)96
1枚
189,800 税込208,780
4日以内出荷

タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材 長さ(mm)2000 幅(mm)300 厚さ(mm)1 質量(kg)7.2 比重11.5 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)96
1枚
369,800 税込406,780
4日以内出荷

タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材 長さ(mm)4000 幅(mm)300 厚さ(mm)1 質量(kg)14.2 比重11.5 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)96
1枚
699,800 税込769,780
4日以内出荷

WAKI(和気産業)ウレタンゴム球
エコ商品
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質ウレタンゴム 硬度90°±5 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
使用温度範囲(℃)-54~204 液色緑色 強度高強度 主なワーク3次元形状
1本(6mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 形状 キャメルブラウン
1パック(8個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。
適合車ガソリン・ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,298 税込3,628
当日出荷