25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーサー用のプロテクターです。マジックテープで脱着可能です。
用途ロープの保護
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

全長(mm)500 幅(mm)50用 仕様マジックテープ止め エスコ品番EA981CS-2 材質ナイロン 厚さ(mm)2
1個
1,370 税込1,507
当日出荷

ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め ベルト色ホワイト 材質ポリエステル 長さ(m)100
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリングと同じ材質の強力タイプです。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護 全長(mm)300 材質高強力ポリエステル原着糸 タイプマジック製
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
599 税込659
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。 材質ナイロン 難燃性VW-1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーです。 複数のパッドを取りかえながら用いる場合に適しています。
グレー 寸法(mm)80×118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 引張強度(N/10mm)51 粘着タイプ高接着力 再剥離
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 タイプマジック製 材質ベルト:ナイロン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 材質/仕上ベルト:ナイロン オレンジ タイプ筒状
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ! ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に! 表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用 標準長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。 消音効果(dB)Class A 破断伸度(%)40 耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃ 耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D 巻戻し力11N/巻(30m/分) 引張強度(N/cm)275 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 総厚(mm)0.26
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

機能性・耐久性を兼ね備えた天板!ナノ・コーティング天板シリーズ。新開発の表面処理技術「NanoFX ナノ・コーティング」を施した高品質・高性能な天板です。フチの部分は90度に立ち上げてあるため、重ねた時にズレません。さらにコーティングをフチに施さないことによって、重ねた時に擦れて剥げてしまうのを防止します。天板材質:アルミ合金/NanoFXコーティングフチの部分を立ち上げてあるため重ねてもズレません。従来のものは重ねた時にズレてしまいますヨーロッパサイズはフチ部分が角型になります。
材質アルミ合金 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×32 板厚(mm)1.2 サイズ6枚取 底内寸法(mm)490×340 TKG品番9-1035-0102 TKG品番(2017)6-0911-0102
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

UHMW-PE 【オーダー】超高分子量ポリエチレン ノーブランド カスタマイズ可
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50 比重0.93 表面抵抗率(Ω)>1014 耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○ 厚さ公差(mm)-0~+0.6 線膨張係数2×10-4cm/cm/℃ 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)<0.01 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,121 税込7,833
7日以内出荷

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 仕様切断にはカッターが必要 引張強度(N/10mm)94 粘着タイプ高接着力 再剥離
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です 靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
用途電力事業者向け 形状ハイカット 高さ(mm)285(標準/26.0cm) 材質(ソール)合成ゴム(Gシリーズ底) 材質(甲被)牛クロム革 標準質量(g)1300(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H 材質(先芯) 甲被タイプひも・サイドファスナー 靴タイプ長編上靴
1足
16,980 税込18,678
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です 靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
用途消防署員・消防団員向け 形状ハイカット 質量(g)1310(26.0cm1足) 材質(ソール)ラバー2層底 材質(甲被)牛クロム革 機能ワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電 標準質量(g)1310(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/P3/F1/HI1 足幅3E 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプひも・サイドファスナー 靴タイプ長編上靴
1足
18,980 税込20,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です 靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
用途電力・ガス・鉄道など 形状ハイカット 質量(g)1330(26.0cm1足) 材質(ソール)合成ゴム(Gシリーズ底) 材質(甲被)牛クロム革 標準質量(g)1300(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H 材質(先芯) 甲被タイプひも・サイドファスナー 靴タイプ長編上靴
1足
15,980 税込17,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消防団員様向けの安全靴です ファスナーカバーに団マークが付いており、脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です 靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
用途消防団専用 形状ハイカット 材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底) 材質(甲被)牛クロム革 標準質量(g)1280(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H 材質(先芯) 甲被タイプひも・サイドファスナー 靴タイプ長編上靴
1足
14,980 税込16,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水産現場の「ぼやき」を形にしました!、体に刺さらない柔らかい芯により、胸部が自立します。、擦れ・切れ防止に丈夫な当てが付いています。、腰ヒモが長いため(100cm×2本)、前でも後ろでも縛りやすいです。、長めの丈により、足元まで防水できます。、異物混入の原因となる糸を使わない熱溶着仕様です。
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)