105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途電気・電子用 特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5590Hを柔軟にしたタイプです。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 熱伝導性に優れています。 電気絶縁性です。 UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845] 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途電気・電子用 特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。 アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。 圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。 低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。 難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845) 密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。 耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。 薄灰色/白色 テープ幅(mm)100 規格UL-94 V-0 テープ長さ(m)0.1 耐熱温度(℃)130 主な用途電気・電子用 難燃性UL-94 V-0 特性難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm)0.13 寸法(mm)120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃)-25~120 使用環境湿度(%)0~85 熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

非常に柔らかい放熱シートです。より優れた柔軟性でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質シリコン 長さ(mm)406 幅(mm)203 硬度5(ASTMD2240) 難燃性V-0(UL94) 熱伝導率(W/mk)1 危険物の類別非危険物
1枚ほか
7,798 税込8,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱温度130℃を実現した高熱伝導のアクリル系熱伝導シートです。熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。難燃性もあり、UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。 材質基材:アクリル系 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 0701
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類その他 材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム 外形寸法(mm)43×43×0.15 抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W 難燃性UL94V-O 接着剤強粘着性アクリル接着剤 熱伝導率(W/mk)0.5 剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
1パック(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度45(針入度1/10mm) 伸び(%)68 難燃性V-0(UL94) 引張強度(MPa)0.35 熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5 危険物の類別非危険物 体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)放熱シート
パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。 マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。 従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
材質サーコン(R)TR(UL94V-0) 厚さ(mm)0.30+0.10-0) 使用温度範囲(℃)-60~+180 引裂強度(kg)0.3B 伸び(%)100 体積抵抗率(Ωcm)1.2×1015 硬度(JIS A)75 誘電率50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性V-0(UL94) 耐電圧(kV)7 熱抵抗値(℃/W)0.39 引張強度(kg/cm2)1.7
1袋(100個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません 難燃性もあり、UL94 V-0相当です(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。 危険物の類別非危険物
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に挟んで使用します。特有の磁場向技術により炭素繊維の持つ高い熱伝導率を余すところなく利用し、ポリマーの持つ柔軟性や密着性などの維持を両立した放熱シートです。CPUやGPU、エネルギー密度の高いLEDなど、高発熱部位の冷却を可能とします。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えておりますので、スイッチ等の接点付近でも使用可能です。
寸法(mm)30×30×厚さ0.5 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さ30 JIS Type E 難燃性V-0 UL94 危険物の類別非危険物 体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱 トラスコ品番583-8401 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 質量(g)450 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度65(針入度1/10mm) 伸び(%)132 体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012 難燃性V-0 引張強度(MPa)0.1 熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法) 危険物の類別非危険物 絶縁破壊強度(kV/mm)13.6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス 淡赤褐色 タイプ一般 温度範囲(℃)-40~180 硬さ90 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度90(針入度1/10mm) 伸び(%)480 体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013 引張強度(MPa)0.14 熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5 危険物の類別非危険物
1枚
5,398 税込5,938
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。 基材アクリル系 体積抵抗率(Ωcm)8.0×1011 絶縁破壊強度(kV/mm)15 難燃性UL94 V-0 耐熱温度(℃)130 硬度(アスカーC)5 白色 熱伝導率(W/mk)3 危険物の類別非危険物
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度60(針入度1/10mm) 伸び(%)205 熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 危険物の類別非危険物
1枚
6,098 税込6,708
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT AVAILY-S
RoHS
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ホワイト/グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE10(JIS K6253) 構成片面粘着、二層タイプ 比重2.9 寸法(長さL×幅W)(mm)100×100 危険物の類別非危険物 UL規格V-1(UL94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
5,398 税込5,938
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ4 構造単層 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.4 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.94 熱抵抗値(℃/W)0.42
1箱(5枚)
21,980 税込24,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積水ポリマテック高熱伝導放熱シート MANION50α
RoHS
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。汎用の放熱シートよりさらに薄い0.2mm厚で高い熱伝導率も期待できます。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 特長:炭素繊維配向による低熱抵抗、低硬度、低シロキサン 使用例:パワー半導体冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策、電子部品の冷却用途。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブラック 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE50(JIS K6253) 構成両面非粘着、単層タイプ 比重2.4 寸法(長さL×幅W)(mm)70×70 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT FEATHER-S3S
RoHS
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブルー/グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE8(JIS K6253) 構成片面粘着、二層タイプ 比重1.8 寸法(長さL×幅W)(mm)100×100 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。 白色 基材アクリル系 体積抵抗率(Ωcm)15×1012 耐熱温度(℃)130 難燃性UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)3 危険物の類別非危険物 硬度(アスカーC)30 絶縁破壊強度(kV/mm)18
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。 白色 基材アクリル系 体積抵抗率(Ωcm)1.7×1012 耐熱温度(℃)130 難燃性UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)3.5 危険物の類別非危険物 硬度(アスカーC)38 絶縁破壊強度(kV/mm)19
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。 白色 基材アクリル系 体積抵抗率(Ωcm)4.9×1012 耐熱温度(℃)130 難燃性UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)2 危険物の類別非危険物 硬度(アスカーC)15 絶縁破壊強度(kV/mm)19
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブラック 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE40(JIS K6253) 構成両面粘着、単層タイプ 比重3.1 寸法(長さL×幅W)(mm)100×100 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。汎用の放熱シートよりさらに高い熱伝導率が期待できます。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 特長:炭素繊維配向による低熱抵抗、低硬度、低シロキサン 使用例:パワー半導体冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策、電子部品の冷却用途。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブラック 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE30(JIS K6253) 構成両面粘着、単層タイプ 比重1.8 寸法(長さL×幅W)(mm)70×70 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。
使用温度範囲(℃)-50~150 耐電圧4ACkV/mm 難燃性V-0 UL94 サイズ(mm)30×30×厚さ0.5 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タツタ電線放熱シート HTS-05B
エコ商品
柔軟性のある素材の為、被着体の凹凸に追従しやすく、かつタック性もあるのでテープなど必要なく製品単体で使用が可能です。
用途ICチップや半導体素子、電源部品など各種発熱体の冷却用途に。 材質シリコーン樹脂 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度50 熱伝導率(W/mk)5 危険物の類別非危険物 関連資料取り扱い方法(0.31MB)
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タツタ電線放熱シート HTS-07B
エコ商品
柔軟性のある素材の為、被着体の凹凸に追従しやすく、かつタック性もあるのでテープなど必要なく製品単体で使用が可能です。
用途ICチップや半導体素子、電源部品など各種発熱体の冷却用途に。 仕様●低分子シロキサン含有率:80ppm以下●密着力(N/1.5mm2):4.9 材質シリコーン樹脂 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度60 難燃性V-0相当 熱伝導率(W/mk)7 危険物の類別非危険物 関連資料取り扱い方法(0.31MB) グリーン購入法適合
1枚
6,498 税込7,148
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タツタ電線シールド効果付き放熱シート
エコ商品
優れた熱伝導率と柔軟性に加え、電磁波シールド効果を有する放熱シートです。
用途ICチップや半導体素子、電源部品など各種発熱体の冷却とシールド用途に。 仕様低分子シロキサン含有率:80ppm以下、密着力(N/1.5mm2):3.6、電界シールド効果(1GHz):50dB 材質シリコーン樹脂 使用温度範囲(℃)-40~150 テープ幅(mm)100 硬度70 テープ長さ(m)0.1 難燃性V-0相当 熱伝導率(W/mk)4.8 特性柔軟 グリーン購入法適合
1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●内容:放熱シート●適合形状:TO-3T●シート材質:シリコン、ガラス繊維●入数:1 アズワン品番67-0477-91
1枚
119 税込131
5日以内出荷

仕様●内容:放熱シート●適合形状:TO-3P●シート材質:シリコン、ガラス繊維●入数:1 アズワン品番67-0477-90
1枚
119 税込131
5日以内出荷

積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT PT-CUS
RoHS
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブラウン/グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE12(JIS K6253) シート幅(mm)100 構成片面粘着、二層タイプ 比重2.9 シート長さ(mm)100 危険物の類別非危険物 UL規格V-1(UL94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
6,798 税込7,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT FEATHER-N25S
RoHS
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブラック/グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE9(JIS K6253) 構成片面粘着、二層タイプ 比重2 寸法(長さL×幅W)(mm)100×100 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
5,698 税込6,268
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 淡青色/灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造複合 絶縁破壊電圧(kV)21 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)3.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)20 熱抵抗値(℃/W)0.48
1箱(5枚)ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ45 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)20 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)2.1 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)18 熱抵抗値(℃/W)0.4
1箱(5枚)ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性のある薄型のシリコーン放熱シート。基材であるシリコーンの優れた温度耐久性と電気絶縁性をそのままに、柔軟性・密着性を利用して発熱素子へ追従させることで、高い熱伝導性能を発揮します。 接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。 使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。使用例:パワー半導体冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE70(JIS K6253) 構成両面非粘着、単層タイプ 比重2.2 寸法(長さL×幅W)(mm)100×100 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
4,598 税込5,058
11日以内出荷

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ25 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)23 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.89 耐電圧(V)18 熱抵抗値(℃/W)1.08
1箱(5枚)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT FEATHER-E20
RoHS
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブラック 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE20(JIS K6253) 構成両面粘着、単層タイプ 比重1.8 寸法(長さL×幅W)(mm)100×100 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
5,398 税込5,938
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)