イーブロックを充放電器(卓上型)にセットすれば、AC出力で電源供給できます。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。
定格電力(W)AC入力:1500
定格電圧(V)AC入出力:単相AC100(50/60Hz)、DC入力:DC25.76、DC出力:DC29.05
定格電流(A)AC入力:AC15、AC出力:AC3(バッテリー出力)、AC13(バイパス出力)、DC入力:DC20(バッテリー放電)、DC出力:DC2.79(バッテリー充電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×257×161
使用環境温度(℃)-10~40
入力端子ACコンセント(接地極付3端子プラグ)
定格電力(VA)AC出力:300(バッテリー出力)、1300(バイパス出力)
出力端子AC(接地極付3端子コンセント)×1個
使用場所屋内設置
使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)
1台
¥49,980
税込¥54,978
30日以内出荷
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。
パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。
軽量で操作性に優れています。
危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)
直径(Φmm)32
長さ(m)0.5
アース線の長さ(m)2
材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
測定範囲0.001~0.99kV
寸法(mm)65×32×105
質量(g)260
電源(V)AC100(50/60Hz)
モード【検知】4種類(HBM・MM・CDM・Raw Input)、【Raw Input】1~15mV(分解能:1mV)、15~1500mV(分解能:15mV)
アズワン品番3-9277-01
1個
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 68MΩ 0.25W
エコ商品
仕様抵抗 = 68MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
使い方カンタンつなぐだけ!
3セル対応小型ストレージ放電器!
バランス端子を接続するだけで、3.85V/1Sまで自動で放電
3セル対応でさらに便利に!LiPo/HV用ストレージ(保管)放電器!
放熱用のスリットを多数設け、効果的に排熱。安定した動作を実現
放電状況に合わせLEDが点灯/点滅、バッテリーの状況が一目瞭然
電動ガンやRCなど多くのホビー用LiPo/HVバッテリーに対応
放電終了後は、回路を遮断するので過放電の心配はありません。※1
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
※1.過放電を防ぐ機能です。バッテリーをつないだまま保管しないでください。
バランス端子をつなぐだけで自動でストレージ電圧まで放電。放電完了後は回路が遮断され、過放電を防ぎます。
携帯に便利なコンパクトサイズ。LiPo/LiHV3セル(11.1V)バッテリーにも対応。
仕様●対応バッテリー:LiPo/LiHV 1-3Sのみ●コネクタタイプ:JST-XH●放電電流:最大600mA/7.8W(状況により自動で可変)●カット電圧:3.85V/S(±50mV)●サイズ:60×40×25(mm)●重量:36g
アズワン品番67-6610-82
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥299
税込¥329
欠品中
静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。
測定範囲0.001~0.99kV
トラスコ品番436-0583
幅(mm)65
高さ(mm)105
質量(g)260
奥行(mm)32
電源内蔵型リチウムイオン電池
検知方式4種類 HBM、MM、CDM、Raw Input( 1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能))
1台
¥479,800
税込¥527,780
9日以内出荷
残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。
放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。
電圧検出機能付きです。
用途残留電荷の放電に。
トラスコ品番202-8926
セット内容ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003)
長さ(mm)740
質量(g)800
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
1台
¥65,980
税込¥72,578
74日以内出荷
静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。
静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。
工程内の静電気放電の検知、場所の特定、静電気対策の効果検証が可能です。
用途半導体・液晶製造装置での放電検出、電子部品の製造および実装工程での発生箇所の特定、静電気放電による電子機器の誤作動かどうかの判定、各種製造工程における静電気対策の検証、半導体の収納用ケースや防湿バッグなどの帯電防止効果の簡易判定
測定範囲0.001~0.99kV
トラスコ品番409-1582
質量(g)132
電源9V形 006P型 角型アルカリ電池×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×23×120
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

静電気除電シート 放電ペーパー
モノタロウ
¥599
税込¥659
安価で静電気の除電ができます。
除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に
包装の中の除電に
除電装置の設置ができない場所に
使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!
表面抵抗値(Ω)104~106/SQ
サイズ(mm)200×1100
厚さ(g/m2)60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バッテリーの放電カーブをプロットして正確に比較・分析。40Aの大電流で放電。? X2 AC PLUS V1000・X2 AC PLUS 800 にAD350を接続して40Aの大電流で放電できます。実際の負荷条件下でバッテリーを素早く放電。? 従来の充電器では不可能だったバッテリーの実走行時の容量が測定解析できバッテリーの真の姿が見えてきます。
用途2次電池充電
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。工程内の静電気放電の検知・場所の特定・静電気対策の効果検証が可能です。
測定範囲0~1kV
寸法(mm)65×23×120
質量(g)132
電源9V形006P型アルカリ電池×1個(別売)
機能アラーム機能付
アズワン品番3-9193-01
検出範囲1~1000V
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
最先端チップ「GaN」窒化ガリウム搭載。・AC電源部に最適な放熱技術を凝縮した最先端「GaN」窒化ガリウムのチップ採用。温度上昇を最小限に抑え、より多くの電力をこれまで以上に供給し充電ができます。電力効率と熱管理に新世代 MOSFET搭載。・超低オン抵抗の新世代 MOSFETを採用した「X1 NANO PREMIUM」は電力出力の整流損失を大幅に低減しコンバーターの効率を高め、電源の発熱を最小限に抑えます。コンパクトサイズで最大200Wのハイパワー。・ポケットに収まるコンパクトサイズでAC充電は50Wを供給し、DCでは最大出力200Wのハイパワー充電。快適な操作性と美しいVAディスプレイ。・3つのボタンは反応も機敏、シンプルな操作性で扱いやすい。バックライト付きの2.4インチVAディスプレイですべての情報が一目瞭然。転送速度が2倍になったBluetooth 5.0搭載。・専用アプリで素早くスマートフォンでのコントロールが可能。便利な機能で操作性UP専用アプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」。・QRコードを読み取り充電を開始する「SCAN TO GO」や充電や放電の完了を自動的にプッシュ通知でお知らせする機能で操作性がアップ。セット内容。X1 NANO PREMIUM 充電器本体。XT60ケーブル2ピンT型。XT60ケーブルXT30。XT60ケーブルバナナプラグ。XT60ケーブルワニ口クリップ。AC電源コード。取扱い説明書
用途2次電池充電
取扱説明書(16.55MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
イーブロックを充放電器(スタンド型)にセットすれば、2つのAC出力、2つのUSB出力で、電力供給できます。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。
定格電力(W)AC入力:1500
定格電圧(V)AC入出力:単相AC100(50/60Hz)、DC入力:DC25.76、DC出力:DC29.05
定格電流(A)AC入力:AC15、AC出力:AC3(バッテリー出力)、AC13(バイパス出力)、DC入力:DC20(バッテリー放電)、DC出力:DC2.79(バッテリー充電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×260×912
使用環境温度(℃)-10~40
入力端子ACコンセント(接地極付3端子プラグ)
定格電力(VA)AC出力:300(バッテリー出力)、1300(バイパス出力)
出力端子AC(接地極付3端子コンセント ×2個、USB type-A
使用場所屋内設置
使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:コンデンサーと抵抗の充放電
測定範囲±1A(インピーダンス:0.18Ω)
分解能0.5mA
1個
¥21,500
税込¥23,650
6日以内出荷
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電
取扱説明書(21.95MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
高性能を詰め込んだコンパクトモデル充電器。コンパクトなのにハイパワー充電。? DC電源で最大800W(400W×2)、 AC電源では最大200Wのハイパワー充電。arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載。? 超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適。「回して押す」だけのスクロールボタン操作。? メニュー設定、セル数や電流などの設定がジョグダイアル式アルミ製スクロールボタンで簡単に操作。USB Type-C PD/QC3.0出力対応。? 最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます。 別売の「X4 Advanced Mini Ⅱ 」であれば1600mA×1600mA×3 or 15001500mA×A×4本同時充電もOK。パワーサプライ機能で安定化電源としても使用可能。? 27V/15Aの最大400Wを2ポートで発揮、DC電源としてもお使いいただけます。 例えば「X1 NANO US B 別売 」をDC 入力によりハイパワーで動作させることも可能。 便利な2 ポート式で様々なシチュエーションで大活躍。 左右で異なる種類のバッテリーをそれぞれ充放電することを始め、片方を安定化電源として運用することも可能。PC接続しソフトウェア(Windows/Mac対応)でのバッテリー性能を分析。? 放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能。スマートフォン用アプリでも操作が可能。? Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能。パラレル充電で最大35.0Aまでの充電が可能。? 2つのポートから1つのバッテリーに最大35.0Aで充電をおこなうことが可能 ※別途でパラレルケーブルが必要です。40Aの大電流で放電、アナライザ & 放電器 [ AD350 ]が使用できます
用途2次電池充電
取扱説明書(16.14MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電
1台
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
「緊急車両」「キャンピングカー(セカンドカー)」「農機」「防災機器」など、長期間使用していないバッテリーを”ぐうたら”の電子回路が充電量の管理を行い、バッテリーの過放電を瞬時に自動感知し『低・定電流』で充電を開始します。
また、満充電になると自動的に充電をストップします。
常に良好な充電量を維持するので、いざ使用する際のバッテリー切れによる不動を防ぐ優れた管理器です。
過放電・過充電の心配なし!
耐震設計なので車両に搭載可能。
バッテリーを取り外さず充電可能。
年間の電気料が節約できます。
充電中でもエンジンスタート可能。
誤接続の場合は警告音でお知らせ。
寒冷地でも使用可能。
安全規格電気用品安全法検査適合品
入力電源(V)100
電圧(V)12
充電方式定電流方式
安全機能過電流保護/自動通電復帰
耐熱温度(℃)-5~55
仕様防塵仕様設計
耐震性XYZ3方向 加速度2G
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×65(本体)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
今までの4ポート充電器よりさらに小さく・高性能。・DC電源で最大400W(100W × 4)、 AC電源では最大200W(50W × 4)のハイパワー充電。1ポート・2ポートのみの使用で AC入力でも最大100W充電が可能! 電力自動振り分け機能搭載!。・使用するポート数に適した電力を 自動で振り分けて充電を行います。 [ AC入力時 ]。 1ポート使用時 : 最大100W 2ポート使用時 : 100W×2。 3ポート使用時 : 66W×3 4ポート使用時 : 50W×4。 [ DC入力時 ]。 1~4ポート : 最大100W×4 合計 400W。 ※USB Type-Cをご使用(最大20W)の際は 他のポート電力供給は少なくなります。arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載。・超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適。PC接続しソフトウェアでのバッテリー性能を分析。・放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能。スマートフォン用アプリでも操作が可能。・Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能。USB Type-C PD/QC3.0出力対応。・最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます
用途2次電池充電
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
充電の精度と効率性を高めた、新定番充電器!。最大充電 DC:200W、 AC:100W。? DC電源で最大200W(100W×2)、 AC電源では最大100W充電。? AC電源でも1ポートのみ使用時で最大100W充電が可能。効率性を高めた充電供給。? 2つのポートで同時に充電を行い、1つのポートが終了すると残りのポートに充電電力が増加され効率的に充電供給されます。arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で充電電流の精度がアップ。? arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で効率的なピーク電流調整(PID)機能によって、電流を微調整し、応答速度と充電電流精度を向上しました。? 高速処理に設計されたarm(R) Cortex(R)-M4はファンの回転数を調整し、効果的に放熱します。30w Discharge。? メインポートとバランスポートを併用し最大30Wでの放電が可能より速く放電することができます。※6セル(4.2V/セル)使用時。Hitec Charge Master カナ表示Ver.UP!(V1.15)。? カナ表示になってさらに使いやすくなった「Hitec Charge Master」が使用できます。パソコンと接続しバッテリーの特性が解析可能。 放電グラフや充電グラフが視覚的に画面表示できバッテリーの特性が解析可能。 1000mAのバランス電流により、バッテリーセル間のバランスを高速化し充電効率を高めます。高精度のバランサーは、±0.02Vの優れた精度を実現し電圧の均一化を最適化します。DC出力電源は2Vから27Vまでの電圧を0.1V刻みで調整でき、電流は0.2Aから10Aまで、0.1Aの精度で調整できます。最大20W USB Type-C PD/QC3.0出力ポートを搭載しており従来にも増してモバイル機器の急速充電が可能です。
用途2次電池充電
1台
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!。最大充電 DC:200W、 AC:100W。・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!。パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!。・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御!。 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整。・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)。カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!。・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容。X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 。AC入力ケーブル 。XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブル。XT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル 。タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コード。タミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 。日本語説明書
用途2次電池充電
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書
用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器
取扱説明書(0.93MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書
用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器
取扱説明書(0.93MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)
出力電流(A)最大/2
防塵防水性能IP65
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 10MΩ 0.25W
エコ商品
仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥719
税込¥791
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 33MΩ 0.25W
エコ商品
仕様抵抗 = 33MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 15MΩ 0.25W
エコ商品
仕様抵抗 = 15MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 47MΩ 0.25W
エコ商品
仕様抵抗 = 47MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。定電圧充電器
適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)
入力電圧(V)100
ケーブル長(m)入力2.5、出力1.5
表示LED
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。
皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。
用途金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。
金属またはコンクリートの防錆、防食に。
電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)
測定方式低周波高電圧パルス放電方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150
警報方式ランプ・ブザー
RoHS指令(10物質対応)対応
最大20Vまで昇圧可能なDCコンバータ搭載!
最大60W/6A出力可能な、高出力DC充放電器
LiHVを含むホビー用ほぼ全てのバッテリーに対応
DC/DCコンバータ機能を搭載、5~20Vの範囲で出力電圧の設定が可能
日本語(カタカナ)表示でカンタン操作
タイマー、ヒートプロテクトなど充実の安全機能を搭載
別売の「BT-LINK」を使用して専用アプリから操作が可能
仕様●付属品:電器本体、DC入力ケーブル、タミヤコネクタケーブル、XT60コネクタケーブル、取扱説明書●入力電圧:DC11-18V●充電出力:60W●対応バッテリー●▼LiPo/LiFe/LiHV/LiIon:1-6S●▼NiMH/NiCD:1-15Cells●▼PB:6V/12V●充電電流:0.1-6.0A(最大60W)●放電電流:0.1-1.0A(5W)●バランス調整電流:300mA/Cell(最大値)●本体サイズ:115×84×31(mm)●重量:238g●LiPo●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.2V/cell●▼ストレージ電圧:3.8V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.0-3.3V/cell●LiIon●▼定格電圧:3.6V/cell●▼充電完了電圧:4.1V/cell●▼ストレージ電圧:3.7V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:2.9-3.2V/cell●LiFe●▼定格電圧:3.3V/cell●▼充電完了電圧:3.6V/cell●▼ストレージ電圧:3.3V/cell●▼推奨充電電流値:≦4C●▼放電カット電圧:2.6-2.9V/cell●LiHV●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.35V/cell●▼ストレージ電圧:3.85V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.1-3.4V/cell●NiCD●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●NiMH●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●PB●▼定格電圧:2.0V/cell●▼充電完了電圧:2.46V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:≦0.4C●▼放電カット電圧:1.8V/cell
アズワン品番67-6610-42
1セット
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
タイプ単3
本数30本
保存期間(年)10
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
電気がシェアできる次世代型バッテリー。バッテリーと充放電器をセパレート型にしたイーブロック。小型・軽量で手軽に、持ち運ぶことができる新発想の可搬型バッテリーです。使用中に他のバッテリーを充電しておくことで、交換しながら継続して電気を供給することが可能です。イーブロックスタンド、イーブロックデスクと合わせて、シーンに応じた使い方を選べます。イーブロックはバッテリーも充放電器もPSEマークを表示。安心してご使用いただくために、電気用品における危険及び障害の発生を防止します。これに加え、システムでSマーク認証を取得し、高い品質を実現しています。イーブロックはBluetooth無線技術を搭載し、新開発のスマートフォンアプリ「イーブロックアプリ」と無線で通信させることで、複数のイーブロックのバッテリー残量低下時や異常をスマートフォンにプッシュで通知が可能です。バッテリーに1回で304Whまで蓄電できます。出力は最大で300VAまで可能です。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。USB出力(定格出力/出力端子):DC5 V、2.0A/port×2(2port使用時は合計3.0Aまで)/USB type-A。バッテリー入出力(定格電圧/定格入力電流/定格出力電流):DC25.76V/DC2.79A(充電)/DC20A(放電)
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。
質量(kg)約2.9
出力DC5V/2.0A(2port使用時は合計3.0Aまで)
定格電圧DC25.76
定格出力電流(A)DC20(放電)
入力DC25.76V/2.79A(充電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×115×220
バッテリーリチウムイオン蓄電池
定格入力電流(A)DC2.79(充電)
バッテリー容量(Ah)11.84
使用環境温度(℃)充電時:0~40、放電時:-10~40
通信機能Bluetooth(R)情報端末接続時
使用場所屋内
使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)
USBポート数2個口
蓄電池容量(Wh)304
充電端子専用充電器(別売)
給電端子USB-A
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)約3.25
色(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)10/本
電源ニッケル水素
連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)20/本
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ