こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。
耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。
シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2
10~20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。
省エネに貢献する商品です。
用途熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。
熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。
太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。
色シルバー
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。
日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠)
穴うめ充填。(配管パイプ)
結露防止。(窓枠、ドア)
仕様自己消火性
色クリーム
容量(g)500
主成分ウレタン樹脂
発泡体積(L)約16
硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚)
タイプ一液型充填
トラスコ品番453-6371
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。
主成分二酸化ケイ素
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。
付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。
高気密住宅の必需品
一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮。
窓枠周りの使用で、結露も防止します。
強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。
均一な充てんで、遮音性アップ。
注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。
断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。
住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。
パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。
付属品吹付けノズル、充てんチューブ
種別吹き付け・充てん両用タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)60×245
切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに
仕様逆向き使用
切断可能時間約50分
耐薬品性変化無し(20℃、30日)
耐寒耐熱温度(℃)-40~+90
発泡倍率約2.5倍
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約8
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ一液型充填
主成分ウレタン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番207-8972
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8565-96
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(12本組)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
トラスコ品番453-6380
色クリーム
容量(mL)750
質量(g)990
タイプ一液型充填
使用温度範囲(℃)-40~100
主成分ウレタン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
発泡体積(L)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.75L
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ!
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。
コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。
一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品細ノズル×1
寸法(mm)60×60×281
色クリーム
内容量(mL)515(約450g相当)
耐熱温度(℃)-40~+80
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15~30
密度(kg/m3)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性自己消火性
危険物の性状非水溶性
施工量22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。
鉄素地やアルミメッキ材等の密着性に優れています。
用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。
色濃灰色
トラスコ品番298-5811
質量(g)260
使用温度範囲(℃)-40~300
耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)300
塗布面積(m2)0.5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.09L
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
トラスコ品番207-8968
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.577L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
使い切りタイプの発泡ウレタン充填剤です。360度自由自在噴射
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに
容量(mL)515
使用温度範囲(℃)20~25
切断可能時間約50分
耐薬品性変化無し(20℃、30日)
耐寒耐熱温度(℃)-40~+90
発泡体積(L)25
発泡倍率約2倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-6601-44
タックフリータイム(分)約8
色調アイボリー
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.33L
メーカー商品コード6300003709
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。)
発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。
壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。
吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。
トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。
吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。
ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適
仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L
付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本
適合【4VOC基準】JAIA-406799
色ライトイエロー
タイプエアゾール缶
容量(kg)1
密度26.6kg/cm3
熱伝導率(W/mk)0.0255
危険等級Ⅲ
圧縮強度(N/cm2)10.7
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.709L
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004
曲げ強度(N/cm2)17.3
透湿係数(ng/m2sPa)6.43
危険物の性状非水溶性
吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
簡単施工!窓に吹きかけ、全体に伸ばしてふき取るだけ!。建物内部からスプレーし、窓ガラスを拭くだけで塗布されます。窓ガラスの部屋内側面にスプレーして、結露の水だれを抑制します。この製品を塗っておくと断熱効果により結露した水の粒が小さく抑えられ水滴が下に流れ落ちにくくなります。塗布後は簡単な水拭きやから拭きをしても効果は落ちません。
用途ガラス面(透明フロートガラス・熱線吸収ガラス・型板ガラス・熱線反射ガラス)。※但し以下のガラス面には施工できません。・フィルムが貼付してある・光、空気触媒などのコーティングがしてある。・遮熱・防汚等のコーティングがしてある。※外気温と室内の温度差が大きく室内の湿度が高すぎる場合は、持続する期間が短くなったり効果を発揮できないことがあります。
1個(5L)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
水系で環境に優しい。
熱伝導率が低く、熱抵抗を高める材料として有効である。
3)耐候性に優れる。
色白
仕様1液性
膜厚(μm)100(最低塗膜)
密度(g/cm3)【塗料】0.97±0.02/23℃、【揮発分】1.00/23℃
指触乾燥時間(分)(5℃)4時間、(20℃)20、(30℃)15
希釈剤水道水
粘度(mPa・s)22000(BH型粘度計)/23℃
危険物の類別非危険物
希釈率(%)【多孔質ローラー】0~6、【リシンガン】0~6
半硬化乾燥時間(分)(5℃)17時間、(20℃)40、(30℃)30
特性断熱、耐候
標準使用量(kg/m2/回)【多孔質ローラー】0.5~1.0、【リシンガン】0.5~1.0
下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下
塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間
加熱残分(%)60
1缶(12kg)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分合成油(シリコーンオイル)
トラスコ品番123-3301
色無色透明
タイプスプレータイプ
使用温度範囲-50~150℃
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
速乾性の水性接着剤です。
短時間で十分な初期接着力が得られます。
耐熱性に優れています。
F☆☆☆☆登録製品です。
片面塗布でも接着可能です。
水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003)
特性耐熱性
色乳白色
容量(kg)18
主成分アクリル共重合体
貼合せ可能時間約30秒
剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180°
溶剤水
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18kg)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。
耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布
特性耐水性
色乳白色
主成分アクリル樹脂
標準塗布量(ウエット時)50~100
接着力(N/cm)(剥離)3.9
溶剤水
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
関連キーワード