20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KC-12 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルKC-12
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去 成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤 pH1以下(原液/20℃) 外観微淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.21(原液)
1個(5L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去 使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。 pH1以下 外観微淡黄色透明液体 危険物の類別非危険物
1個(5L)
10,980 税込12,078
当日出荷

日本メカケミカルKC-12A
銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 銅・真鍮系加工材料の錆除去 成分りん酸、有機酸、界面活性剤 pH1以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)2.4(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.18(原液)
1個(5L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカル除錆剤(サビ取液)
安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。 人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。 金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。 水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤 無色透明 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
28,980 税込31,878
当日出荷

輝子KC-120、2倍洗浄輝子KC-S02、2クリーンTC-A10補充用の専用液です。電解光沢機器の専用液です。
容量(L)1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(100枚)ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカエコプレス
高精度加工・難加工に対応できる潤滑強化タイプです。 防錆・防食性に優れる防食強化タイプです。 塩素フリーで抑臭型、地球・環境にも優しいです。
用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の高精度加工・難加工 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去 付属品細ノズル 使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー 容器420mLエアゾール 外観原液/無色透明 危険等級 含有量(wt%)ジクロロメタン/90~100 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカル油性防錆剤
銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧 安定した不活性化合物であり人体に安全です。
用途銅及び銅合金の防錆 仕様極薄軟質油膜:1~2μm以下、低動粘度:4cSt以下 淡黄色透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 保持期間防錆:約3ヶ月
1缶(18L)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。 対応材質 主な用途サビ落とし 成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤 タイプ濃縮 危険物の類別非危険物 使用可能材質 毒劇区分普通物
1本(110g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 乳白色 タイプ表面エンボス付き
1パック(100枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャパンジェムツール輝子V2 電解洗浄機
付属品洗浄槽用フタ・ショート防止ネット・洗浄液(500mL)リード線2種(クリップ・ピンセット) 洗浄槽内寸法(mm)145×80×70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×140
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

中身が見えやすい半透明タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明 タイプ表面エンボス付き
1パック(100枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去。塩素フリー型 外観原液/無色透明 容器420mLエアゾール 付属品細ノズル 含有量(wt%)アセトン/20~30ノルマルヘキサン/60~70 使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

用途2B材(つや無し)ご使用時に。 透明 種別弱酸性(電解液) 仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
1本(1L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)