防水素材でラゲージルームをしっかりガード!
大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
材質(表面/裏面)ポリエステル100%/合成ゴム
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をエルグランドやセレナ等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
スティーリコンポーネントのニューバージョン、スティーリー テンション ヴェントマウント。エアコンの吹き出し口に取り付けるスティーリーコンポーネントのニュータイプ。滑らかに動かすことができるレアメタルのボールはそのままに、締め具合を簡単に調整できるヴェントへの取り付け部を合体。別のスティーリーを使用している方や2台目以降のお車に使用したい方に最適。
材質ポリカーボネート、スチール
質量(g)約48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×61×20
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
新型インテリジェントキーに対応した樹脂製のキーケースです。
材質TPU、ポリカーボネート
縦(cm)8.6
厚さ(cm)1.5
横(cm)4.1
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
駐車時の日差しを遮り、車室内の温度上昇を和らげます。フロントウインドウシールドとその横のフロントオペラウインドウまでしっかりとカバーし、使わないときはシートポケット等にコンパクトに収納できます。難燃加工生地使用。Made in Japan
材質ポリエステルタフタ、金属バネ
適合車種セレナ(2022/12~・C28)全車
収納時寸法(cm)37×36
本体寸法(cm)115×197.8
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個
厚さ(mm)約5
色生地:ブラック、糸:ブラック
「日産の CVT」専用フルードです。
ティアナ、キューブ、キューブ キュービック、ムラーノ、ラフェスタ、ティーダ、ティーダ ラティオ、マーチ、ノート、プレサージュ、ウイングロード、セレナ、ブルーバード シルフィなど、日産純正CVT ・CVTフルード NS-2、エクストロニックCVT搭載車、ハイパーCVT搭載車には必ずこの専用フルードをお使い下さい。
種類CVTF
ベースオイル鉱物油
容量(L)4
引火点(℃)130
密度(g/cm3)0.85
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ニッサン
メーター内の7インチカラーディスプレイに表示されるアラウンドビューモニターのバックカメラ映像を市販のナビゲーションシステム等に映し出します。
電圧(V)DC12
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
薄型マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)。日産セレナ等の14mmスパークプラグ脱着用。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に
寸法(mm)14
全長(mm)65
質量(g)65
寸法D1(mm)18.5
寸法D2(mm)17
差込角(sq.)9.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種日産オリジナルナビゲーション MM521D-L MM321D-L MM520D-L MM320D-L セレナ
取付方式シリコン吸着
特性反射防止
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種日産オリジナルナビゲーション MM521D-L MM321D-L MM520D-L MM320D-L セレナ
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種日産オリジナルナビゲーション MM521D-L MM321D-L MM520D-L MM320D-L セレナ
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種日産オリジナルナビゲーション MM521D-L MM321D-L MM520D-L MM320D-L セレナ
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード