321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂 トラスコ品番328-5472 セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

ラッキーボーイエコサーフA 旭化成アドバンス 動画あり
環境にやさしい生分解性スクラブ(結晶セルロース)を 採用したハンドクリーナー。 植物由来原料を100%使用したスクラブです。 洗浄力に優れています!
タイプスクラブ
1袋(1.2kg)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。 酸素を通しにくい。 水分を逃がしにくい。 耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。 耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。 匂いを通しにくい。
材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)140 電子レンジ 材質(刃)ブリキ 種別家庭用
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(40g×10缶)
4,498 税込4,948
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂 セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ベンコット 小津産業 定期注文
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に クラス1000~10000 材質セルロース(キュプラ)100%
1袋(100枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。 仕様回転・打撃型
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP 商品タイプ本体
1パック(50個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エポキシ樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材・レンガ用。 成分主剤:ビスフェノールA/F型エポキシ樹脂 セット内容樹脂カートリッジ(400cm3)1本、ミキシングノズル1本、延長ノズル1本
1組
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。耐熱温度140℃耐冷温度-20℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。異なるサイズ同士でも積み重ねて保存でき、使わない時は重ねて収納できます。底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。フタの中央部分を押すとパチンと閉まって、しっかり密閉します。中身がひと目でわかる半透明の容器です。容器側面に目盛りが付き内容量が確認できます。
材質容器・フタ:ポリプロピレン 電子レンジ
1セット(2個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
用途機械・OA機器等のメンテナンス・整備。 ホワイト トラスコ品番321-5261 種別本体 質量(kg)2.93 区分新品 シートサイズ(mm)200×260 質量(g/枚)9.77 生地の種類ウェットワイパー
1缶(300枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型 適合材コンクリートブロック 材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
1箱(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


マイクロプラスチックビーズ不使用。 プラスチックスマートキャンペーン登録品。 くだけるスクラブ材。 高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。 PRTR制度非該当商品。
材質主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等) シリーズラッキーボーイ RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本(1.4kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1kg×10缶)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。 ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。 横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。 縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。 取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。
材質ポリエステル
1パック(10枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。料理がくっつかずにサラッとはがせます。油や汁を通しにくいので、調理器具や食器の後かたづけが簡単です。オーブン、電子レンジのほか、落としぶたや蒸し料理にも使えます。耐熱温度は250℃(20分)なので、幅広い料理に使えます。新デザインで女性の手に握りやすいコンパクトサイズ(41mm)。さらに使いやすくなりました。
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホテルパン1/1サイズでそのまま使えます。スパイラル方式で1枚ずつ楽に取り出せます。両面シリコン加工で裏表なく使えます。
材質シリコーン樹脂加工耐油紙 幅(cm)54 長さ(cm)33 耐熱温度(℃)250(20分) TKG品番9-0706-0501 TKG品番(2017)6-0115-0401
1箱(50枚)
899 税込989
欠品中

2種類のジッパーで、簡単・スムーズな開閉性と高い密封性を両立しました。冷凍保存から電子レンジ解凍まで使えます。
用途肉や魚の冷凍保存、パンやご飯の冷凍保存に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 開け口の色はブルー 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-70
1箱(120枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム強度が高く、破れにくい。スライド式ジッパーなので、簡単、確実、素早く開け閉めできます。書き込みラベルで日付や内容物を管理出来ます。冷凍保存から電子レンジ解凍までお使いいただけます。
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。 酸素を通しにくい。 水分を逃がしにくい。 耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。 耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。 匂いを通しにくい。
材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)140 電子レンジ 材質(刃)ブリキ 種別業務用
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンオイル料理や大量の個食調理などに大活躍の紙カップです。アルミホイルと違い、くっつかず、きれいにはがれやすい。オーブン可。
1パック(250個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オープンタブ部分に細かい凹凸がついて、濡れた手でも滑りにくく開けやすい!キッチンだけでなく日常の様々な場面で使いやすくなりました。
厚さ(mm)0.06 クリア
1個(12枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷凍保存から電子レンジ解凍まで、新鮮に食品を保存します
用途つまみと滑り止め加工で開けやすい。液状食品の冷凍保存に便利。乾燥や酸化による冷凍焼けからおいしさを守ります。コンパクトに収納、内容や日付も記入可能。電子レンジで解凍(必ずバックの口を開けて解凍) 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 寸法(mm)273×268 サイズL 質量(g)366
1セット(24枚)
589 税込648
当日出荷

1本(35枚)
489 税込538
当日出荷

高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。 仕様回転・打撃型 材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭化成ホームプロダクツ旭化成 クックパー 小型スチコン用
ホテルパン2/3サイズでそのまま使えます。スパイラル方式で1枚ずつ楽に取り出せます。両面シリコン加工で裏表なく使えます。材質:シリコン樹脂加工耐熱油紙耐熱温度:250℃(20分)
材質シリコーン樹脂加工耐油紙 幅(cm)33 長さ(cm)35 TKG品番9-0706-0601 TKG品番(2017)6-0115-0501
1個
779 税込857
当日出荷

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。 仕様回転・打撃型 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 タイプショートタイプ 適合材コンクリート
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スクリュータイプのフタで密閉性が高くもれにくいため、液体の保存に便利です。 冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広くお使いいただけます。 計量に使える目盛り付きです。
材質PP(ポリプロピレン) 形状丸形 使用温度範囲(℃)-20~+140℃
1包(1個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンオイル料理や大量の個食調理などに大活躍の紙カップです。アルミホイルと違い、くっつかず、きれいにはがれやすい。オーブン可。
タイプ目玉焼 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×25
1パック(250個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ノンオイル料理や大量の個食調理などに大活躍の紙カップです。アルミホイルと違い、くっつかず、きれいにはがれやすい。オーブン可。
1パック(250個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


指先感覚で「パチパチ閉まる」が分かるウルトラジッパー。 オープンタブ部分に細かいおうとつがついて濡れた手でも滑りにくく開けやすい! 内側から開きにくい密封ジッパーで液漏れが不安なカレーやミートソースもお任せ! 冷凍保存からレンジ解凍まで、移し替えの必要なし! 厚手の素材で、食材を酸化や乾燥から守ります。
クリア
1個(48枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用できるので作業効率がアップします。 油や汁を通しにくいので天板の洗浄作業が軽減できます。 料理が天板にくっつかずサラッとはがせるのできれいに仕上がり、食材の歩留まりがアップします。 蒸気を適度に通すので蒸し料理にも適しています。 耐熱温度は250℃(20分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。
用途オーブン、スチコン、電子レンジ、落としぶた、蒸し料理に。 長さ(m)30 幅(cm)33 材質両面シリコン樹脂加工耐油紙 耐熱温度(℃)250(20分)
1個
899 税込989
当日出荷

耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
1箱(20本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(40枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グリーストラップに溜まった油が、浮かべておくだけでラクラクとれます。簡単作業で、ニオイも抑える。 ポリプロピレン(PP)製で、水を吸わずに油脂類をしっかり吸着。(カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂を吸着) PP不織布の表裏にPP綿を埋め込んで製造しています。親油性の高いPP綿を使用し、特殊製法でPP綿を嵩高くして埋め込み、吸油性を良くしています。
材質ポリプロピレン繊維100%
1袋(5枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。 仕様回転・打撃型 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 適合材コンクリート
1本
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 適合材コンクリートブロック
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)