1,978件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLXS8S スター・ショートL-レンチセット BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ セット内容8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)68 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。 トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能吸汗性 糸本数(本)2.5 材質(すべり止め)天然ゴム 素材表地:ポリエステル 裏地:綿 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1箱(2枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

トタン屋根などの塗装に最適な、耐久性に優れた平刷毛です。 広い平面の大量塗装に適したサイズで、軽量に設計されています。
サイズ(号)30 毛丈(mm)62 玉厚(mm)25 形状 寸法(mm)約80 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途塗装用 毛色黒色 刷毛幅(mm)約80 板幅(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

「UV-LEDレジン星の雫ハード」のセット。使い方が掲載されているレシピ本付きで初めての方にもオススメ。オシャレなバッグ型のチャック付き袋で、ギフトにも◎。★UV-LED ハンディライト3(6W)入りでレジンを始める方にピッタリのセット。★詳しいレシピが掲載された本付き。【セット内容物】。・UV-LEDレジン星の雫 ハード<30g>。・調色パレット。・調色スティック。・ジュエルラビリンス UV-LEDレジン テクニック&レシピ。・UV-LED ハンディライト3(6W)
質量(g)総合:230 パッケージサイズ(mm)W205xH290xD60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
8日以内出荷

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

K9(駒谷)ステン義星丁番
エコ商品
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質SUS304 幅(mm)102 厚さ(mm)2 ヘアーライン 高さ(mm)101.6 縦(mm)101.6 ねじ穴数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス義星蝶番
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒を引き抜くことができます。
用途科学機器、防災設備 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
特価
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等 入数(双)10 ゲージ数13
1組(10双)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大塚刷毛製造銀星ニス 筋違 白
エコ商品
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、蓄積された伝統の技術を活かし製作された、薄口タイプの中長毛刷毛です。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 毛丈(mm)35 材質(毛)山羊毛(白細) 毛色 玉厚(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

七星科学研究所七星科学研究所 キャップ用ロープ
エコ商品
七星科学研究所 NRシリーズ用 キャップ用ロープ
用途NRシリーズ レセプタクルキャップ用ロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン タイプ平行形 種類平蝶番 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途建築系室内、建て込み部 ダメ込み用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途ダメ込み用
1本
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平儀星蝶番
エコ商品
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)250 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)101.6 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)101.6
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平儀星蝶番
エコ商品
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)195 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)89 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)89
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0 寸法W(mm)12.5 寸法θ40
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

防水加工で足元をガード。 透湿生地なので着用中のムレを軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等 材質ナイロン 仕様反射材付 サイズフリー 質量(g)55 全長(cm)約51 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)約11.5 足まわり(cm)約12(タック部11.5)
1足
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
特価
779 税込857
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

通気性・吸汗性に優れた綿100%。 皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。 肌荒れ対策に最適。 10ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止等 糸本数(本)2 材質綿 ホワイト 入数(双)12 混率(%)綿100 機能吸汗性 コーティングなし ゲージ数10 質量(g/ダース)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。 広いコーティングにより水の侵入を軽減します。 摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。 柔軟性のあるしなやかな着け心地。 13ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、ガーデニング等 色(すべり止め)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネット収納タイプなので万能型の虫よけ帽子。
サイズ(cm)(ネット)直径27×長さ45 材質ポリエステル 頭囲(cm)約59 特性防虫
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等 材質ナイロン(撥水) 仕様反射材付 サイズフリー 質量(g)55 全長(cm)約51 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)約11.5 足まわり(cm)約12(タック部11.5)
1足
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ
用途精密機械、品質検査、下履き用途等 材質ポリエステル ホワイト 入数(双)10 機能通気性・伸縮性 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
種別LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ45 ベルト長さ(mm)1143 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,109 税込2,320
翌々日出荷

泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等 材質ナイロン(撥水) 仕様反射材付 サイズフリー 質量(g)45 全長(cm)約39 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)約12 足まわり(cm)約12
1足
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)